温湿データロガー 記録計 :「電圧 測定 記録」の検索結果

データロガー 記録計とは、温度や湿度を測定し連続データを保存、または記録する機器。記録できる容量は型式に応じて異なりますが、数万から数十万点のデータの保存が可能です。記録できる期間はデータの記録間隔に応じて、数日から数か月まで変わります。また、データロガー機器はパソコンやタブレットとUSBで通信ができ、パソコンに保存することで長期間のデータ保存と統計解析が可能です。Bluetoothによる無線でデータを送る機種もあります。温度計測は熱電対式が一般的ですが、さらに精度の高いのは測温抵抗体による方式です。記録計は数入力チャネルから得られる多点の温度記録が、ペーパーレスで表示できます。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC/DCの両方で使用することが可能で、直流交流の特性に合った測定もできます。ACでは、周波数変化に応じた電圧変化を測定します。ACの周波数や波形の測定に最適です。 DCでは、さまざまな回路実験に適しています。電圧センサ・電流センサを組み合わせることにより、LC発信、コンデンサの充放電などで電圧電流の関係を容易に観察することができます。
仕様実験例:電磁誘導 測定範囲±1V(インピーダンス:1MΩ) 分解能1mV
1個
18,600 税込20,460
6日以内出荷

AC/DCの両方で使用することが可能で、直流交流の特性に合った測定もできます。ACでは、周波数変化に応じた電圧変化を測定します。ACの周波数や波形の測定に最適です。 DCでは、さまざまな回路実験に適しています。電圧センサ・電流センサを組み合わせることにより、LC発信、コンデンサの充放電などで電圧電流の関係を容易に観察することができます。
仕様コンデンサーと抵抗の充放電、LC共振実験 測定範囲±20V(インピーダンス:1MΩ) 分解能10mV
1個
18,600 税込20,460
当日出荷

すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。±20Vの電圧値をリアルタイムで測定する電圧センサです。
測定範囲±20V 最小表示0.01V 測定項目電圧 接続ワイヤレス、USB 対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 電源充電式電源(USB充電式) 仕様【実験例】オームの法則・コイルに発生する起電力
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

AC/DCの両方で使用することが可能で、直流交流の特性に合った測定もできます。ACでは、周波数変化に応じた電圧変化を測定します。ACの周波数や波形の測定に最適です。 DCでは、さまざまな回路実験に適しています。電圧センサ・電流センサを組み合わせることにより、LC発信、コンデンサの充放電などで電圧電流の関係を容易に観察することができます。
仕様実験例:直流回路・直流電力測定 測定範囲0~10V(インピーダンス:1MΩ) 分解能10mV
1個
18,600 税込20,460
6日以内出荷

電流と電圧の実験に使用できるセンサ。ワイヤレスで計測できるので回路をよりわかりやすく簡単に組めます。専用ソフトウェア「イージーセンス2ソフト(無料ダウンロード)」で測定条件の設定・解析・共有できます。
付属品miniUSBケーブル、リード線赤黒各2本 種別電流電圧 寸法(mm)約50×92×33 電源USB経由 対応OSWindows8.1/10、MacOS、iOS、Android、ChromeOS 接続方式USB、Bluetooth 分解能1mV、1mA 使用電池内蔵リチウムイオン充電池、3.7V、1300mAh 測定電流±1A 測定電圧(V)±20
1個
59,000 税込64,900
4日以内出荷

ワイヤレスなので実験台がすっきり!安全・安心
測定範囲±5V、±0.1A 最小表示±1mV、±0.1mA 付属品リード線赤黒各2本 接続ワイヤレス、USB 対応OSWindows8.1/10、Mac、iOS、Android、ChoromeOS 電源充電式電源(USB充電式)
1個
52,000 税込57,200
4日以内出荷

AC/DCの両方で使用することが可能で、直流交流の特性に合った測定もできます。ACでは、周波数変化に応じた電圧変化を測定します。ACの周波数や波形の測定に最適です。 DCでは、さまざまな回路実験に適しています。電圧センサ・電流センサを組み合わせることにより、LC発信、コンデンサの充放電などで電圧電流の関係を容易に観察することができます。
仕様実験例:電磁誘導 測定範囲±100mA(インピーダンス:0.18Ω) 分解能50μA
1個
21,500 税込23,650
6日以内出荷

AC/DCの両方で使用することが可能で、直流交流の特性に合った測定もできます。ACでは、周波数変化に応じた電圧変化を測定します。ACの周波数や波形の測定に最適です。 DCでは、さまざまな回路実験に適しています。電圧センサ・電流センサを組み合わせることにより、LC発信、コンデンサの充放電などで電圧電流の関係を容易に観察することができます。
仕様実験例:コンデンサーと抵抗の充放電 測定範囲±1A(インピーダンス:0.18Ω) 分解能0.5mA
1個
21,500 税込23,650
6日以内出荷

イージーセンスシリーズ専用の外部センサです。回路内の電流を測定するためのイージーセンスシリーズ用センサです。直流回路および低電圧の交流回路で使用できます。 測定には別途、イージーセンス本体および専用ソフトウェア(無料)をインストールしたコンピュータが必要です。イージーセンス本体の詳細については(E31-6975、E31-6977、E31-6996、E31-6988、E31-6998、E31-6989)をご参照ください。
測定範囲±10A(インピーダンス:0.018Ω) 分解能10mA
1個
21,500 税込23,650
6日以内出荷

すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。電流、電圧の測定から、任意の時間当たりの電力を求めることができます。手回し発電機による発電量の測定、エネルギー変換による損失度合など応用実験ができます。
測定範囲±5V・±0.18A、±30V・±1A(2レンジ) 最小表示0.001V、40μA 測定項目電流・電圧 接続ワイヤレス、USB 対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 電源充電式電源(USB充電式) 仕様【実験例】発電量の測定
1個
29,880 税込32,868
4日以内出荷

温度センサを作るにはどうすれば良いか、また、どのような材質を選べば良いかを、イージーセンスIIの電流・電圧センサ(別売)を使いながら実験、製作することができるキット。氷点、沸点などを得るテクニックなども学習できます。
セット内容エナメル線、ニクロム線、ニッケル線、アクリルパイプ3本、熱収縮チューブ、バナナプラグ付リード線(赤黒)各3本、目盛なし温度計 種別温度センサ自作キット
1個
4,900 税込5,390
6日以内出荷

教育用イージーセンスV-Log4を使い、様々な光の実験を行うためのセットです。 光通信の実験を行う際、懐中電灯などを光電池(受信)にあてスピーカーなどから音を流しますが、その時の光の波長と光電池の電圧変化を測定することができます。 また、光の強弱による光電池の起電力の違いなどの測定などさまざまな実験に活用できます。 イージーセンスV-Log4の仕様は【E31-6996】をご確認ください。
仕様【実験例】フリッカー計測、光電池の起電力測定、光通信の実験、化学発光、生物発光…など セット内容イージーセンスV-Log4、マルチレンジ光センサ(0~100000Lux、0~1000Lux(高速))、電圧センサ(±20V)、電流センサ(±1A) 対応OSWindows8.1/10/11、MacOS、ChromeOS
1セット
142,000 税込156,200
8日以内出荷

イージーセンスV-Log4を使い、さまざまな光の実験を行うためのセットです。 光通信の実験を行う際、懐中電灯などを光電池(受信)にあてスピーカーなどから音を流しますが、その時の光の波長と光電池の電圧変化を測定することができます。 また、光の強弱による光電池の起電力の違いなどの測定などさまざまな実験に活用できます。 V-Log4 BLEはワイヤレス通信タイプ。測定したデータをワイヤレスでタブレットなどに送信できます。
仕様【実験例】フリッカー計測、光電池の起電力測定、光通信の実験、化学発光、生物発光…など セット内容イージーセンスV-Log4 BLE●マルチレンジ光センサ(0~100,000Lux、0~1,000Lux(高速))●電圧センサ(±20V)●電流センサ(±1A) 対応OSWindows8以上、Mac OS、iOS、Android、Chromebook
1セット
153,000 税込168,300
8日以内出荷

音に関する実験にご利用いただける、教育用イージーセンスV-Log4 BLEとセンサのセットです。 音速、おんさ等の実験に利用でき、簡単にグラフ化できるので、実験後の分析も容易です。 また、音センサは単位としてdBとmVをレンジで任意に切替えることができるので、さらに幅広い用途に活用できます。 イージーセンスV-Log4BLEの仕様は【E31-6988】をご参照ください。
セット内容イージーセンスV-Log4 BLE(ワイヤレス通信タイプ)、音センサ4個、電圧センサ(±20V)、電流センサ(±1A) 対応OSWindows8.1以上、Mac OS、iOS、Android、Chromebook
1セット
232,000 税込255,200
8日以内出荷

音に関する実験にご利用いただける、教育用イージーセンスV-Log4とセンサのセットです。 音速、おんさ等の実験に利用でき、簡単にグラフ化できるので、実験後の分析も容易です。 また、音センサは単位としてdBとmVをレンジで任意に切替えることができるので、さらに幅広い用途に活用できます。 イージーセンスV-Log4の仕様は【E31-6996】をご確認ください。
セット内容イージーセンスV-Log4、音センサ4個、電圧センサ(±20V)、電流センサ(±1A) 対応OSWindows8.1/10/11、MacOS、ChromeOS
1セット
221,000 税込243,100
8日以内出荷

『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります