13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
E31-6975 教育用データロガー イージーセンスV-Hub4 ナリカ 動画あり
●ワイヤレスで使えるインターフェース●全機種ワイヤレス対応。測定したデータをタブレットにワイヤレスで送信できます。サイズもコンパクトなので、お手持ちのイージーセンスセンサにつなげばワイヤレスセンサとして使え、さらに実験の幅が拡がります。
付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、MiniUSBケーブル、マウンティングロッド、イージーセンスソフトウェア 寸法(mm)約94×94×35 電源充電式電源(USB充電式) 対応OSWindows11、MacOS、iOS、Android、ChromeOS(iOSとAndroidはワイヤレス接続のみ可能です) 入力アナログ入力4個(デジタル入力兼用2) 分解能12bit ディスプレイグラフィカルディスプレイ 測定間隔最速20μs(50kHz) PC接続USB、ワイヤレス
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷

ステンレスプローブの温度センサです。リアルタイムで温度を数値化・グラフ化します。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。リモートログ機能搭載:センサ本体にデータを直接保存できるリモートログ機能を搭載。PCやタブレットから離れ、センサ単体で記録を続けられるため、長時間の環境モニタリングや、Bluetoothが届かない屋外・閉鎖空間での測定などが可能になります。測定後はデータをアプリに転送し、すぐにグラフ化・分析できます。実験例:長時間の環境モニタリング(水槽の水温の推移を連続測定、時間のかかる化学反応の温度変化を測定)、閉鎖空間の温度測定(ドアを閉めた冷蔵庫や断熱容器内の温度変化を測定)
その他【サンプリングレート】最大5サンプル/s 付属品micro USBケーブル 電源充電式電源(USB充電式) 測定範囲(℃)-40~+125 測定項目温度 対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB 機能リモートログ 最小表示(℃)0.01
1個
23,900 税込26,290
4日以内出荷

パソコンに接続しなくても、本体のみで測定できます。測定したデータをパソコンに取り込めば、グラフ表示やデータ解析もできます。●測定したデータをタブレットにワイヤレス送信でき、データの共有がスムーズに。
付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル、イージーセンスソフトウェア 種別8 BLE 寸法(mm)143×103×45 電源充電式電源 対応OSWindows11、MacOS、iOS、Android、ChromeOS(iOSとAndroidはワイヤレス接続のみ可能です) 接続方式USBまたはワイヤレス 入力アナログ入力4(デジタル入力兼用2) センサー音・光・湿度・気圧 分解能12bit 湿度測定範囲(%)0~100 インターフェースUSB 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×103×45 測定間隔最速20μs(50kHz)
1個
104,000 税込114,400
5日以内出荷

パソコンに接続しなくても、本体のみで測定できます。測定したデータをパソコンに取り込めば、グラフ表示やデータ解析もできます。●測定したデータをタブレットにワイヤレス送信でき、データの共有がスムーズに。
付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル 種別4 BLE 寸法(mm)143×103×45 電源充電式電源搭載 対応OSWindows11、MacOS、iOS、Android、ChromeOS(iOSとAndroidはワイヤレス接続のみ可能です) 接続方式USBまたはワイヤレス 入力センサ入力:アナログ入力4(デジタル入力兼用2) 分解能12bit 測定間隔最速20μs(50kHz)
1個
86,000 税込94,600
6日以内出荷

●ワイヤレスで使えるインターフェース●全機種ワイヤレス対応。測定したデータをタブレットにワイヤレスで送信できます。サイズもコンパクトなので、お手持ちのイージーセンスセンサにつなげばワイヤレスセンサとして使え、さらに実験の幅が拡がります。●湿度、気温、音、光センサを内蔵。
付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、MiniUSBケーブル、マウンティングロッド、イージーセンスソフトウェア 寸法(mm)約94×94×35 測定範囲音:40~110dBA、±2000mV光: 0~1000/0~10000/0~100000Lux、0~1000Lux(高速)湿度:0~100%RH気圧:85~110kPa、850~1100mbar、23~33inHg、-200~+1000/-500~+5000/-500~+10000m 電源充電式電源(USB充電式) 対応OSWindows11、MacOS、iOS、Android、ChromeOS(iOSとAndroidはワイヤレス接続のみ可能です) 入力アナログ入力4個(デジタル入力兼用2) 分解能12bit ディスプレイグラフィカルディスプレイ 測定間隔最速20μs(50kHz) PC接続USB、ワイヤレス
1個
75,980 税込83,578
6日以内出荷

●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。幅広く力学の実験に活用することができ、演示実験はもちろん、グループ実験にも活用できるセットです。無料の専用ソフトウェア(Graphical Analysis(TM))を使用し、センサカートを、お手持ちのPC・タブレットやスマホと接続することでデータの収集・解析ができます。専用滑走台を使用することでより安定した実験が可能です。
セット内容Go Directセンサカート(緑) GDX-CART-G、Go Directセンサカート(黄) GDX-CART-Y、滑走台(1,200mm、アルミニウム製)、専用おもり(125g)4個、力センサ用反発ばね2個、力センサ用反発磁石2個、センサホルダー、滑車、ストッパー、フック3個、ゴムダンパー3個 測定範囲位置0mm~運動の範囲による、力±50N、加速度±160m/s2 最小表示位置1mm、力0.01N、加速度0.01m/s2 測定項目位置、力、加速度 接続ワイヤレス、USB 対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 電源充電式電源(USB充電式)
1セット
199,800 税込219,780
8日以内出荷

パソコンに接続しなくても、本体のみで測定できます。測定したデータをパソコンに取り込めば、グラフ表示やデータ解析もできます。●測定したデータをタブレットにワイヤレス送信でき、データの共有がスムーズに。●ワイヤレスモニタとのセットです。
付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル、収納ケース、10型ワイヤレスモニタ 種別4 BLE(10型モニタ付き) 寸法(mm)143×103×45 電源充電式電源 対応OSWindows11、MacOS、iOS、Android、ChromeOS(iOSとAndroidはワイヤレス接続のみ可能です) 接続方式USBまたはワイヤレス 入力アナログ入力4(デジタル入力兼用2) 分解能12bit ディスプレイ2.9型白黒液晶 測定間隔最速20μs(50kHz)
1個
164,000 税込180,400
8日以内出荷

イージーセンスV-Log4とそのセンサを使った力学実験のために設計されたシステム。このセットで基礎から応用まで幅広い実験に活用できます。 V-Log4 BLEはワイヤレス通信タイプ。測定したデータをワイヤレスでタブレットなどに送信できます。
セット内容イージーセンスV-Log4BLE(ワイヤレス通信タイプ)、光ゲートセンサ2個、距離センサ2個、ロータリーモーションセンサ、力センサ2個、滑走台(1.2m)、スタンド、力学台車2個、遮光板2個、遮光板3種(シングル、ダブル、連続)、反射板2個、滑車ES、センサ取付具2種計6個、磁石2個、磁石ホルダー2個、おもり、ばね2個、六角レンチ 他 対応OSWindows11、MacOS、iOS、Android、ChromeOS(iOSとAndroidはワイヤレス接続のみ可能です)
1個
493,000 税込542,300
8日以内出荷

基本的な力学実験にご利用いただける、教育用データイージーセンスV-Log4BLEとセンサのセットです。 衝突、自由落下、加速度・等加速度、振り子、ばね振り子、摩擦、撃力測定などの実験に利用でき、簡単にグラフ化できるので、実験後の分析も容易です。 V-Log4 BLEはワイヤレス通信タイプ。測定したデータをワイヤレスでタブレットなどに送信できます。 イージーセンスV-Log4BLEの仕様は【E31-6988】をご確認ください。
セット内容イージーセンスV-Log4 BLE(ワイヤレス通信タイプ)、力センサ、光ゲートセンサ2個、ロータリーモーションセンサ 対応OSWindows11、MacOS、iOS、Android、ChromeOS(iOSとAndroidはワイヤレス接続のみ可能です)
1セット
240,000 税込264,000
8日以内出荷

イージーセンスV-Log4を使い、さまざまな光の実験を行うためのセットです。 光通信の実験を行う際、懐中電灯などを光電池(受信)にあてスピーカーなどから音を流しますが、その時の光の波長と光電池の電圧変化を測定することができます。 また、光の強弱による光電池の起電力の違いなどの測定などさまざまな実験に活用できます。 V-Log4 BLEはワイヤレス通信タイプ。測定したデータをワイヤレスでタブレットなどに送信できます。
仕様【実験例】フリッカー計測、光電池の起電力測定、光通信の実験、化学発光、生物発光…など セット内容イージーセンスV-Log4 BLE●マルチレンジ光センサ(0~100,000Lux、0~1,000Lux(高速))●電圧センサ(±20V)●電流センサ(±1A) 対応OSWindows11、MacOS、iOS、Android、ChromeOS(iOSとAndroidはワイヤレス接続のみ可能です)
1セット
153,000 税込168,300
8日以内出荷

ワイヤレスで使えるインターフェース●全機種ワイヤレス対応。測定したデータをタブレットにワイヤレスで送信できます。サイズもコンパクトなので、お手持ちのイージーセンスセンサにつなげばワイヤレスセンサとして使え、さらに実験の幅が拡がります。●ワイヤレスモニタとのセットです。
付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、MiniUSBケーブル、マウンティングロッド、10型ワイヤレスモニタ 種別4(10型ワイヤレスモニタ付き) 電源充電式電源(USB充電式) 対応OSWindows11、MacOS、iOS、Android、ChromeOS(iOSとAndroidはワイヤレス接続のみ可能です) 分解能12bit 測定間隔最速20μs(50kHz)
1個
140,000 税込154,000
11日以内出荷

●ワイヤレスで使えるインターフェース●全機種ワイヤレス対応。測定したデータをタブレットにワイヤレスで送信できます。サイズもコンパクトなので、お手持ちのイージーセンスセンサにつなげばワイヤレスセンサとして使え、さらに実験の幅が拡がります。●ワイヤレスモニタとのセットです。
付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、MiniUSBケーブル、マウンティングロッド、10型ワイヤレスモニタ 種別8(10型ワイヤレスモニタ付き) 電源充電式電源(USB充電式) 対応OSWindows11、MacOS、iOS、Android、ChromeOS(iOSとAndroidはワイヤレス接続のみ可能です) 分解能12bit 湿度測定範囲(%)0~100 インターフェースUSB 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×103×45 測定間隔最速20μs(50kHz)
1個
157,000 税込172,700
11日以内出荷

380nmから950nmの波長スペクトルをすばやく測定します。 専用アプリ「Spectral Analysis」(無料)を使用して、吸光度、透過率、蛍光、排出量の4つのモードから選択してデータを測定できます。 お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。 白色LED光源のほかに、405nm、500nmの単色光源も内蔵。 蛍光特性を調べる実験にも使用できます。 光ファイバーが付属しているので、さまざまな光源からの排出量の読み取りができます。
測定項目吸光度、透過率、蛍光、排出量 測定波長380~950nm 最小表示0.1nm 付属品光ファイバー1本、角セル15個 接続ワイヤレス、USB 対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 電源充電式電源(USB充電式) 仕様【半値幅(波長分解能)FWHM】5.0nm
1個
169,800 税込186,780
14日以内出荷

『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります