2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスなので実験台がすっきり!安全・安心
付属品サンプルびん 測定範囲酸素濃度0~100%、気圧30~110kPa、湿度0~100%RH 電源充電式電源(USB充電式) 最小表示酸素濃度0.1%、温度0.1℃、気圧0.01kPa、湿度0.1%RH 対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB 温度測定範囲(℃)0~50
1個
98,000 税込107,800
3日以内出荷

●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。酸素濃度、温度を測定するセンサです。時間ごとの変化をリアルタイムで同時に測定できます。
仕様【実験例】植物の呼吸・光合成の実験・酸素の消費量の比較(運動時・安静時) 付属品サンプルびん 測定範囲酸素濃度0~100% 電源充電式電源(USB充電式) 最小表示酸素濃度0.01%、温度0.1℃ 測定項目酸素濃度、温度 対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB 温度測定範囲(℃)20~40
1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷

『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります