2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
神栄テクノロジー衝撃ロガー
物流過程での落下衝撃事象の記録や、落下試験での衝撃計測に使用できる衝撃ロガーです。 衝撃発生時の3軸加速度(最大200G)と発生時刻を記録します。 全ての操作は携帯端末(スマートフォンなど)からワイヤレスで操作を行えます。 レポートはPDF(改ざん不可)とCSV形式で作成し、メール転送も可能です。 小型サイズでありながら最長20日間連続駆動が可能です。 小さい加速度からデータを上書きする機能により最大発生加速度を確実に記録します。
仕様【記録項目】衝撃発生時刻 3軸最大加速度、【しきい値設定】5/10/15/20/25/37/50/75/100Gから任意設定、【計測日数】最大20日(無線通信OFFモード/常温環境にて) 電源コイン電池CR2032×1(モニタ電池付属) 対応OSiOS 11以上、Android 9/10/11(アプリ) センサー±200G(3軸/加速度) 機能【アプリ機能】計測設定/データ表示/レポート作成(PDFメール送付) 防塵防水性能IP54相当 サンプリング周期1600Hz(0.625ms) 記憶データ数最大200データ(データ上書き機能付) Bluetooth 計測方式加速度トリガー方式
1個
18,980 税込20,878
欠品中

神栄テクノロジー温湿度ロガー G-TAG HygroView
センサケーブルの先端に温湿度センサが搭載された小型のデータロガーです。 Bluetooth無線技術を用いてスマートフォンなどの携帯端末とワイヤレス接続を行います。 測定データはメール送信機能を用いて別のパソコンなどに転送することも可能です。 測定レポートはPDFで作成されるため、改ざん不可の信頼性が高いデータとして使用でき、またCSV形式のレポートも同時に作成されます。
仕様●使用環境範囲(本体):温度/0~50℃、湿度/90%rh以下(結露無きこと)●測定範囲:温度/-20~+80℃、湿度/10~95%rh(結露無きこと)●測定精度:温度/±0.4℃(本体部at25℃、15℃<T≦35℃)、湿度/±3%rh(20~30℃、20~95%rh)●温度センサ:サーミスタ●湿度センサ:高分子湿度センサ●保存データ数:温度、湿度共に最大10,000データ●閾値エラー保存:温度・湿度共に最大100データ●電池寿命:保存モード/約180日、輸送モード/約14日(環境温度at25℃)●記録間隔:1~60分(1分単位)●サンプリング時間:10、20、30、60秒から選択●計測開始/終了:アプリにて行う●通信インターフェース:Bluetooth 5.0●電源:コイン型リチウム電池(CR2450)●本体ケース:85.5×53×22mm●材質:ポリカーボネート アズワン品番67-9249-96
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷

『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります