2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
神栄テクノロジー振動ロガー
エコ商品
3軸振動センサおよび温湿度センサを搭載した小型のデータロガーです。Bluetooth無線技術を用いたワイヤレス接続によって、スマートフォンなどの携帯端末でのデータ確認ができます。アプリ上で、PDF形式とCSV形式の測定レポートを作成することができます。
スイッチ押しボタン3種(測定開始用/シリアルNo表示用/ BLE通信ON/OFF切替用) 電源単4電池×2(モニタ電池付属) 温度測定範囲(℃)-20~60 湿度測定範囲0~99%RH 液晶表示最大加速度 温湿度 記録データ数 電池残量 シリアルNo. RoHS指令(10物質対応)対応 記録間隔加速度:10秒~30分 温湿度:1分~30分 Bluetooth5
1個(1個)
97,980 税込107,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄テクノロジー温湿度ロガー G-TAG HygroView
センサケーブルの先端に温湿度センサが搭載された小型のデータロガーです。 Bluetooth無線技術を用いてスマートフォンなどの携帯端末とワイヤレス接続を行います。 測定データはメール送信機能を用いて別のパソコンなどに転送することも可能です。 測定レポートはPDFで作成されるため、改ざん不可の信頼性が高いデータとして使用でき、またCSV形式のレポートも同時に作成されます。
仕様●使用環境範囲(本体):温度/0~50℃、湿度/90%rh以下(結露無きこと)●測定範囲:温度/-20~+80℃、湿度/10~95%rh(結露無きこと)●測定精度:温度/±0.4℃(本体部at25℃、15℃<T≦35℃)、湿度/±3%rh(20~30℃、20~95%rh)●温度センサ:サーミスタ●湿度センサ:高分子湿度センサ●保存データ数:温度、湿度共に最大10,000データ●閾値エラー保存:温度・湿度共に最大100データ●電池寿命:保存モード/約180日、輸送モード/約14日(環境温度at25℃)●記録間隔:1~60分(1分単位)●サンプリング時間:10、20、30、60秒から選択●計測開始/終了:アプリにて行う●通信インターフェース:Bluetooth 5.0●電源:コイン型リチウム電池(CR2450)●本体ケース:85.5×53×22mm●材質:ポリカーボネート アズワン品番67-9249-96
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷

『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります