温湿データロガー 記録計 :「水のう」の検索結果
関連キーワード
付属品試験成績書、取扱説明書
材質センサ部:SUS303、コード:PVC樹脂
寸法(mm)センサ部:Φ17×90(L)
質量(g)175
コード長さ(m)5
精度-40.0~-10.0:±1.5、-9.9~80.0:±0.6
温度測定範囲(℃)-40.0~80.0
防塵防水性能JIS C 0920 IPX7準拠、※指示計接続時
アズワン品番65-2177-02
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
材質センサ部:SUS304、コード:PVC樹脂 コネクタ部:PVC
寸法(mm)センサ部:約Φ3.3xL13 コネクタ部:約Φ12xL40 コード長:約1.6m
質量(g)23
センサー±0.5℃
温度測定範囲(℃)-40.0~80.0
防塵防水性能JIS C 0920 IP65準拠、※子機(SK-L700R-T)接続時
アズワン品番65-2176-83
1本
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
付属品単3電池×2本、通信ケーブル×1本、取扱説明書、クイックマニュアル、解析ソフトウェアCD-ROM
材質センサ部:SUS304、コード:PVC樹脂
寸法(mm)本体:114(W)×35(D)×80(H)、センサー:Φ3.3×13(L)
質量(g)本体:約232(電池含む)、センサー:約23
電源単3電池×2本(付属)
コード長さ(m)1.6
精度-40~80.0:±0.5
温度測定範囲(℃)-40.0~80.0
精度(℃)±0.2(0~40)、±0.3(上記以外)
分解能(℃)0.1
電池寿命(時間)計測モード時:約500
測定チャンネル数2チャンネル
記憶容量各チャンネル16000データ
防塵防水性能JIS C 0920 IP65準拠
外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで、※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使いください。、※本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式は本器では使用できません。
表示サンプリング(秒)約1
アズワン品番64-7913-39
インターフェイスWindows10、8.1、8、全て64bit/32bit 日本版
1組
¥31,400
税込¥34,540
翌日出荷
材質一体センサー:センサー:PC樹脂、分離センサー:センサー:SUS304、コード:PVC樹脂
寸法(mm)本体:114(W)×35(D)×80(H)、一体センサー:センサー:Φ11×60(H)、コネクタ部:Φ9×30(L)、分離センサー:センサー:Φ3.3×13(L)
質量(g)本体:約232(電池含む)、一体センサー:約9、分離センサー:約23
電源単3電池×2本(付属)
コード長さ(m)分離センサー:1.6
精度一体センサー:-9.9~60:±0.5、分離センサー:-40~80.0:±0.5
温度測定範囲(℃)一体センサー:-10.0~60.0、分離センサー:-40.0~80.0
精度(℃)±0.2(0~40)、±0.3(上記以外)
分解能(℃)0.1
電池寿命(時間)計測モード時:約500
測定チャンネル数2チャンネル
記憶容量各チャンネル16,000データ
防塵防水性能分離センサー:JIS C 0920 IP65準拠
外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで、※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使いください。、※本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式は本器では使用できません。
表示サンプリング(秒)約1
アズワン品番64-7913-40
インターフェイスWindows10、8.1、8、全て64bit/32bit 日本版
1組
¥29,300
税込¥32,230
翌日出荷
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計
- 温湿度計・熱中対策温湿度計
- 温度管理テープ・ラベル・スチック
- 温湿データロガー 記録計
- 温度計・温湿度計その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。