5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体を追加していくことで、複数の場所の温度管理が簡単にできます。 USBインターフェイス付でパソコンにデータ転送。 ソフトウェアを使ってPC上でデータを簡単に分析(3種類のソフトウェアバージョンがあり、うちBasicソフトウェアはフリーダウンロード可能) HACCP準拠 EN 12830規格適合
仕様●測定範囲:-30~+70℃●仕様:本体+データ収集器●分解能:0.1℃●精度(±1digit):±0.5℃(-30~+70℃)●記憶容量:16,000データ●防塵・防水:IP65取得品●電源:CR2032×2個(付属)●サイズ:38(W)×18.5(D)×60(H)mm●重量:35g(本体のみ)●動作温度:-30~+70℃●保管温度:-40~+70℃●測定レート:1分~24時間●チャネル:1内蔵●付属品:本体、壁取付けブラケット、USBインターフェイス アズワン品番65-2176-89
1個
24,000 税込26,400
翌日出荷

EA742GB-33用温度センサー クラウドで温度、熱中症指数をデータ管理できます。
仕様●測定範囲:-55.0~125.0℃●測定精度:±0.5●サイズ:114(W)×29(D)×105(H)mm(アンテナ除く)●プローブ長:約1m●重量:約100g(プローブ含む)●電源:リチウム電池DR-BATT●防水・防塵:IP66●無線方式:RF(特定小電力)●付属品:リチウム電池、簡易取説
1セット
16,300 税込17,930
翌日出荷

EA742GB-33用温度・湿度センサー クラウドで温度・湿度・熱中症指数をデータ管理できます。
仕様●測定範囲:温度:-30.0~60.0℃湿度:0.0~90.0%RH●測定精度:温度:±0.5℃湿度:±5%RH●サイズ:105(W)×33(D)×40(H)mm●重量:約63g●電源:リチウム電池DR-BATT●防水・防塵:IP54●無線方式:RF(特定小電力)●付属品:リチウム電池、簡易取説
1セット
18,500 税込20,350
翌日出荷

仕様複数同時地点の温度管理に最適 測定範囲‐200/1000℃ サイズ63(W)×33(D)×103(H)mm 電源TL-5903リチウム電池(付属) 精度±0.3℃ (‐100/+70℃) 分解能0.1℃ チャネル数4ch
1個
80,000 税込88,000
8日以内出荷

仕様複数同時地点の温度管理に最適 測定範囲‐50/1000℃ サイズ53(W)×27(D)×89(H)mm 電源単4電池×3本(付属) 精度±(0.5+1dgt) 分解能0.1℃ チャネル数2ch
1個
42,000 税込46,200
翌日出荷

『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります