9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EA742GB-33用温度・湿度センサー クラウドで温度・湿度・熱中症指数をデータ管理できます。
仕様●測定範囲:温度:-30.0~60.0℃湿度:0.0~90.0%RH●測定精度:温度:±0.5℃湿度:±5%RH●サイズ:105(W)×33(D)×40(H)mm●重量:約63g●電源:リチウム電池DR-BATT●防水・防塵:IP54●無線方式:RF(特定小電力)●付属品:リチウム電池、簡易取説
1セット
18,500 税込20,350
翌日出荷

。専用ソフトウェア不要。設定・データ読み取りはPDFソフトで可能。スタートボタンとストップボタンを押すだけで簡単に操作できます。
仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0572 1845(testo 184 H1)●測定範囲:-20~70℃●測定項目:湿温度●分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(0~70℃)、±0.8℃(-20~0℃)●記録容量:64,000データ●電源:リチウム電池●サイズ:40(W)×12(D)×97(H)mm●重量:45g●付属品:ブラケット●防塵・防水:IP30●バッテリー寿命:約500日●ダイレクト USB 接続ができるため、PC接続用のUSBケーブルは不要 アズワン品番65-9276-16
1台
31,000 税込34,100
翌日出荷

本体を追加していくことで、複数の場所の温度管理が簡単にできます。 USBインターフェイス付でパソコンにデータ転送。 ソフトウェアを使ってPC上でデータを簡単に分析(3種類のソフトウェアバージョンがあり、うちBasicソフトウェアはフリーダウンロード可能) HACCP準拠 EN 12830規格適合
仕様●測定範囲:-30~+70℃●仕様:本体+データ収集器●分解能:0.1℃●精度(±1digit):±0.5℃(-30~+70℃)●記憶容量:16,000データ●防塵・防水:IP65取得品●電源:CR2032×2個(付属)●サイズ:38(W)×18.5(D)×60(H)mm●重量:35g(本体のみ)●動作温度:-30~+70℃●保管温度:-40~+70℃●測定レート:1分~24時間●チャネル:1内蔵●付属品:本体、壁取付けブラケット、USBインターフェイス アズワン品番65-2176-89
1個
24,000 税込26,400
翌日出荷

EA742GB-33用温度センサー クラウドで温度、熱中症指数をデータ管理できます。
仕様●測定範囲:-55.0~125.0℃●測定精度:±0.5●サイズ:114(W)×29(D)×105(H)mm(アンテナ除く)●プローブ長:約1m●重量:約100g(プローブ含む)●電源:リチウム電池DR-BATT●防水・防塵:IP66●無線方式:RF(特定小電力)●付属品:リチウム電池、簡易取説
1セット
16,300 税込17,930
翌日出荷

付属品試験成績書、取扱説明書 材質センサ部:SUS303、コード:PVC樹脂 寸法(mm)センサ部:Φ17×90(L) 質量(g)175 コード長さ(m)5 精度-40.0~-10.0:±1.5、-9.9~80.0:±0.6 温度測定範囲(℃)-40.0~80.0 防塵防水性能JIS C 0920 IPX7準拠、※指示計接続時 アズワン品番65-2177-02
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

専用ソフトウェア不要。設定・データ読み取りはPDFソフトで可能。スタートボタンとストップボタンを押すだけで簡単に操作できます。
1台
22,000 税込24,200
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用ソフトウェア不要。設定・データ読み取りはPDFソフトで可能。スタートボタンとストップボタンを押すだけで簡単に操作できます。
仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0572 1846(testo 184 G1)●測定範囲:-20~70℃●測定項目:湿温度・衝撃度●分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(0~70℃)、±0.8℃(-20~0℃)●記録容量:64,000データ●電源:リチウム電池(内蔵)●サイズ:40×12×97(H)mm●重量:45g●付属品:ブラケット●防塵・防水:IP30●バッテリー寿命:120日●ダイレクト USB 接続ができるため、PC接続用のUSBケーブルは不要 アズワン品番65-9276-17
1台
57,000 税込62,700
翌日出荷

材質センサ部:SUS304、コード:PVC樹脂 コネクタ部:PVC 寸法(mm)センサ部:約Φ3.3xL13 コネクタ部:約Φ12xL40 コード長:約1.6m 質量(g)23 センサー±0.5℃ 温度測定範囲(℃)-40.0~80.0 防塵防水性能JIS C 0920 IP65準拠、※子機(SK-L700R-T)接続時 アズワン品番65-2176-83
1本
4,290 税込4,719
翌日出荷

付属品単3電池×2本、通信ケーブル×1本、取扱説明書、クイックマニュアル、解析ソフトウェアCD-ROM 材質センサ部:SUS304、コード:PVC樹脂 寸法(mm)本体:114(W)×35(D)×80(H)、センサー:Φ3.3×13(L) 質量(g)本体:約232(電池含む)、センサー:約23 電源単3電池×2本(付属) コード長さ(m)1.6 精度-40~80.0:±0.5 温度測定範囲(℃)-40.0~80.0 精度(℃)±0.2(0~40)、±0.3(上記以外) 分解能(℃)0.1 電池寿命(時間)計測モード時:約500 測定チャンネル数2チャンネル 記憶容量各チャンネル16000データ 防塵防水性能JIS C 0920 IP65準拠 外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで、※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使いください。、※本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式は本器では使用できません。 表示サンプリング(秒)約1 アズワン品番64-7913-39 インターフェイスWindows10、8.1、8、全て64bit/32bit 日本版
1組
31,400 税込34,540
翌日出荷

『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります