温湿データロガー 記録計 :「USB 16G」の検索結果
データロガー 記録計とは、温度や湿度を測定し連続データを保存、または記録する機器。記録できる容量は型式に応じて異なりますが、数万から数十万点のデータの保存が可能です。記録できる期間はデータの記録間隔に応じて、数日から数か月まで変わります。また、データロガー機器はパソコンやタブレットとUSBで通信ができ、パソコンに保存することで長期間のデータ保存と統計解析が可能です。Bluetoothによる無線でデータを送る機種もあります。温度計測は熱電対式が一般的ですが、さらに精度の高いのは測温抵抗体による方式です。記録計は数入力チャネルから得られる多点の温度記録が、ペーパーレスで表示できます。
関連キーワード
マルチセンサーデータロガー。おくだけセンサーロガーは「温度」「湿度」「照度」「加速度」「磁気」の5つのセンサを内蔵したマルチセンサーデータロガーです。最大3万ポイントのデータ保存可能。保存されているデータはPCとUSB接続でCSVファイル取得可能。屋外対応、ボタン電池対応。USB給電対応も可能です。
質量(g)約100
規格EMC:VCCI class-B
電源コイン電池(CR2450)
センサー【内蔵】1. 温度-10~60℃ [±0.4℃]、2. 湿度(いずれも30℃の時)、0~80%RH [±3%]、80~100%RH [±4.5%(最大)]、3. 照度0.01~83,000lx、4. 加速度(3軸)±16G, 0.5Hz~3.2kHz、5. 磁気感度3.0mT
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×22 (対角 約93 )
保証期間1年間
使用環境温度(℃)-20~60
防塵防水性能IP65相当
サンプリング周期【ロガーモード時】10msec~(60分)
電池寿命約1年間(2秒に一回全てのセンサ情報をロギング(リング記録:有効)する場合)(ユーザー様側で電池交換可能です。)
使用環境湿度(%)0~80
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
Bluetooth対応無線センサ。おくだけセンサーリンクは「温度」「湿度」「照度」「加速度」「磁気」の5つのセンサを内蔵したBlueTooth対応マルチセンサーです。おくだけセンサリンクのセンサデータはスマートフォン、タブレット端末で閲覧可能。NTTドコモ等が推進する「Linking」連携機能登載で、スマートフォン等に「Linkingアプリケーションソフトウェア」をインストールする事でセンサデータをスマートフォン等から閲覧等可能。USB給電対応も可能です。
仕様【電力送信】最大8.8dBm(出荷時0dBm)
質量(g)約100
形式【ビーコン】Linkingアドバタイズ情報規定に準拠
規格電波法:技術基準適合証明等の認証を受けたモジュールを内蔵、EMC:VCCI class-B
電源コイン電池(CR2450)
精度±0.4℃
センサー【内蔵】1. 温度-10~60℃ [±0.4℃]、2. 湿度(いずれも30℃の時)、0~80%RH [±3%]、80~100%RH [±4.5%(最大)]、3. 照度0.01~83,000lx、4. 加速度(3軸)±16G, 0.5Hz~3.2kHz、5. 磁気感度3.0mT、【ビーコン送信】温度、湿度、電池残量、時期(開閉)、【GATT取得可能】温度、自都度、電池残量、時期、(開閉)、加速度、照度
温度測定範囲(℃)-20~60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×22 (対角 約93 )
湿度測定範囲(%)0~85%
インターフェースBluetooth
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×22
使用環境温度(℃)-20~60
防塵防水性能IP65相当
電池寿命約8カ月(ビーコンのみ)、約7カ月(加速度・温度・湿度・照度の通知を有効にて使用した場合)(ユーザー様側で電池交換可能です。)
使用環境湿度(%)0~80
プロトコル【無線】Bluetooth
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetooth5認定済、デザインID(QDID) 108271
プロファイル【GATT】LinkingプロファイルBLE仕様・(PDLP)に準拠
送信間隔【ビーコン】800msec(※データ更新間隔は4秒)
使用周波数(MHz)2402~2480(40チャネル)
1個
¥24,980
税込¥27,478
15日以内出荷
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計
- 温湿度計・熱中対策温湿度計
- 温度管理テープ・ラベル・スチック
- 温湿データロガー 記録計
- 温度計・温湿度計その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。