温湿データロガー 記録計 :「鉄筋測定器」の検索結果

特価
本日8月17日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
完全非破壊!完全埋め込み型!コンクリート養生管理に!コンクリート打設直後からコンクリート温湿度を測定可能です。
寸法(mm)39×39×20 電源センサーの電源は、鉄筋取付け用ワイヤー(2本)を結びつけた瞬間にON 精度±1℃ 温度測定範囲(℃)-30~+60 データ出力PDF / CSV 湿度測定範囲(%)0~100 インターフェースAndroid・iOSスマートフォン・タブレットの専用アプリ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×39×20 湿度精度20~80%:±2%、20%未満または80%超過;±3%、ヒステリシス:±1% 測定インターバル分、時間(設定後変更不可) 保存データ種類2500データ保存可能(時間、日付、温度、相対湿度など) Bluetooth通信範囲:6~8m(BlueRock2の発信ユニットをコンクリート表面から5cmに埋設した場合) バッテリー寿命(年)最長約2(8時間ごとにセンサーと同期した場合は約2年、1時間ごとにセンサーと同期した場合は約3ヶ月)
1個
35,980 税込39,578
翌日出荷

『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります