3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・通常の環境、用途で想定される-30~60℃をカバーする温度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、ソフトでpdf、csvファイルを自動生成します。・ソフトで記録間隔、アラーム、遅延開始などの設定ができます。・IP65の防水性能があります。
用途・一般の冷凍・冷蔵庫の庫内温度、通常の気温変動、コンテナ輸送 仕様サンプリング間隔:10~64800秒 付属品CR2032(本体装填)、校正証明書、日本語取扱説明書 寸法(mm)36×89×16 質量(g)23 電源CR2032ボタン電池 温度範囲(℃)-80~70 温度精度±0.5℃(-20~40℃)、±1.0℃(その他) メモリー容量32000 防塵防水性能IP65 温度分解能(℃)0.1
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷

・ドライアイスの-80℃までをカバーする温度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、pdf、csvファイルを自動生成します。・ソフトで記録間隔、アラーム、遅延開始などの設定ができます。・IP65の防水性能があります。
用途・一般のドライアイスを使用した冷凍輸送。・-80℃までの管理が必要なバイオ製剤、幹細胞、特殊な冷凍商品の保管、輸送。 仕様サンプリング間隔:10~64800秒 付属品壁面取付マグネットホルダー、ホルダー取付ネジ 2本、3.6V 1/2AAリチウム電池(本体装填)、校正証明書、日本語取扱説明書 寸法(mm)50×115×20 質量(g)100 電源3.6V 1/2AAリチウム電池 温度範囲(℃)-80~70 温度精度±0.5℃ メモリー容量32000 防塵防水性能IP65 温度分解能(℃)0.1
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

・-100℃までをカバーする温度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、pdf、csvファイルを自動生成します。・Bluetooth経由でスマホと接続し操作・設定・データ取出しができます。・PCソフト、スマホアプリで記録間隔、アラーム、遅延開始などの設定ができます。・IP65の防水性能があります。
用途・-100℃の保管が推奨される細胞など生物学的試料や特定の化学物質などの管理。・測定対象に接近しにくい状況での遠隔管理。 仕様サンプリング間隔:10~64800秒 付属品壁面取付マグネットホルダー、ホルダー取付ネジ 2本、3.6V 1/2AAリチウム電池(本体装填)、校正証明書、日本語取扱説明書 寸法(mm)50×115×20(本体) 質量(g)120 電源3.6V 1/2AAリチウム電池 温度範囲(℃)-100~80 温度精度±0.5℃ メモリー容量32000 防塵防水性能IP65 温度分解能(℃)0.1
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります