温湿データロガー 記録計 :「トレー 使い捨て」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
超低温対応の使い切りタイプの温度ロガー。-80~+70℃、±0.5℃で、超低温、ドライアイスを使った輸送の温度管理をサポート。輸送先で温度記録を確認して使い捨てが可能。使用前に付属のソフトウェアを使ってログ間隔、開始遅延、アラーム設定、タイムゾーン、パスワードを設定可能(ソフトウェアはWindows版のみ)。LEDステータスでアラームの有無を表示。PCのUSBポートに接続するとソフトウェアなしでFDA 21CFR Part11準拠のPDFレポートを生成。付属のソフトウェアを使ってTXT/CSV/XLS/DLGファイルとしてレポート保存が可能。バッテリー残量低下時に表示。ボタン操作、メモリー上限、USB接続でログを停止。アラームタイプ:単一モードと積算モードを選択可能。NISTトレーサビリティ対応の校正証明書を付属
用途ドライアイス等を用いた超低温の薬品、試薬、サンプル、試料、RNAワクチン、医療細胞輸送時の温度管理、超低温フリーザーの庫内温度確認
仕様最大記録ポイント数:8640、【ログ期間】(日):30(15分間隔、-80℃)、(分):5(初期設定、変更可)
寸法(mm)85×38×12
質量(g)20
形式レポートファイル:PDF
温度範囲(℃)-80~+70
精度(℃)±0.5(-30~+70, ±1(その他)
防塵防水性能IP55
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
輸送時の温度記録や管理に適した使い捨て温度ロガー。1 回使い捨てタイプで回収不要。軽量かつコンパクトで設置場所を選ばず貼り付けも可能。付属のソフトウェア(Windowsのみ)により使用前にログ間隔、開始遅延などの設定変更が可能。-30~+60℃に対応し、汎用性が高く様々なコールドチェーンに対応。配線不要、USBポートに接続するだけの簡単操作。PDF・CSV自動生成機能。本体ディスプレイでログ状況を確認可能。RTCA/DO-160G環境条件に準拠、航空輸送での使用も可能。防塵・防水保護等級IP67に準拠。NISTトレーサビリティ対応の校正証明書を付属
用途輸送時の温度記録や管理
仕様記録容量:32000
付属品NISTトレーサブル対応較正証明書、日本語取扱説明書
質量(g)25
温度測定範囲(℃)-30~60
精度(℃)温度測定:±0.5(-20~+40±1(その他)
インターフェースUSB 2.0
温度分解能(℃)0.1
貯蔵期間未使用:2年
記録ファイル形式生成:PDF、CSV
サイズ(mm)95.5×49×7.8
防水保護等級IP67
記録間隔10秒~18時間
記録開始ボタン、タイマー
アラーム上限/下限、単回/積算を設定可能
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計
- 温湿度計・熱中対策温湿度計
- 温度管理テープ・ラベル・スチック
- 温湿データロガー 記録計
- 温度計・温湿度計その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。