1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷蔵庫やフリーザーに温度センサーを入れて、温度をリアルタイムで監視できるシステムです。 。4G携帯回線を介してクラウド上にデータを保存し、PCやスマホから24時間どこでも温度データや位置情報を確認できます。 。外部温度センサーで庫内温度を測定し、同時にデバイス本体に内蔵したセンサーで室内の温度と湿度を測定・記録します。 。ユーザーが警報設定の閾値を自由に設定できるため、2~8℃、-20℃、-80℃などの様々な温度帯の冷蔵庫・フリーザーで幅広く使用できます。 。温度センサーは-200℃~+150℃まで測定できます。 。10日間の稼働が可能なバッテリーを内蔵し、電源を確保できない輸送時の温度監視にも対応できます。 。microUSB端子で充電し、常時USBを接続した状態での使用も可能です。 。付属のマグネット付きケースで機械の壁面に貼り付け可能です。 。壁面取り付け用の面ファスナーも付属します。 。ユーザーはPCやスマホから温度データや位置情報を24時間どこでも確認できます。 。温度異常の発生ログが確認できるほか、温度異常時にメール通知やSMSなどを受け取る設定も利用できます。 。PDF・CSV形式で温度データを保存できます。
仕様内部記録容量[データセット]:260000 長さ(mm)(温度センサー)1400 幅(mm)114.5 直径(Φmm)(温度センサー)3 高さ(mm)22 質量(g)200 奥行(mm)71.5 測定範囲(℃)室温(本体内蔵):-10 ~ +55 温度測定範囲(℃)-200~150 記録方式PDFファイル 温度センサーPT100センサー 湿度測定範囲(%)0~100(本体内蔵) バッテリー容量(mAh)6000(満充電後 約10日間稼働) 防水仕様IP66 関連資料(1.34MB) 通信規格4G携帯回線 測定精度(℃)±0.3
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷

『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります