温湿データロガー 記録計 :「記録計部品」の検索結果
関連キーワード
奥行きが150mmとコンパクトなサイズでパネル取り付けに適しています。
マルチレンジを標準装備しており、チャンネル単位で各種入力設定が可能です。
仕様6打点式記録計
付属品AC100V用電源コード(3P 約2m) / 記録紙×1巻(16m)
寸法(mm)144×144×150
質量(kg)1.5以下
入力種類熱電対・測温抵抗体・直流電圧・直流電流4~20mA
電源電圧AC100~240V 50/60Hz
記録方式ワイヤドット(6色リボン)
消費電力(VA)30以下
測定周期(秒)10s/全点
アズワン品番1-5726-01
測定点数(点)6
1個
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計
- 温湿度計・熱中対策温湿度計
- 温度管理テープ・ラベル・スチック
- 温湿データロガー 記録計
- 温度計・温湿度計その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。