「校正証明書」から絞り込む
Saveris2-T3 超低温対応クラウドロガーセットtesto(テストー)24日以内出荷
testo Saveris2-T3に超低温対応のK熱電対プローブが1本セットされています。このプローブは、-195~+40℃までの温度帯に対応しており、液体窒素の温度管理などに適しています(精度はClass 3)。測定値はWi-Fi経由でクラウドのデータサーバ上に集約され、現場にいなくてもインターネットのブラウザからデータの確認ができます。
用途液相・気相液体窒素容器に。トラスコ品番253-6523セット内容熱電対2ch温度無線ロガー、超低温対応K熱電対プローブ幅(mm)95高さ(mm)30.5奥行(mm)75センサーK熱電対インターフェースUSB SDカードバッテリー交換可熱電対K測定温度範囲(℃)-195~+40プローブ長(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数データ:1000000
175T3 1000℃対応熱電対ロガーセットtesto(テストー)24日以内出荷
testo175T3にK熱電対プローブが1本セットされています。-40~+1000℃までの温度測定ができるので、幅広いアプリケーションに対応します。測定間隔やしきい値などの測定条件を設定してから測定場所に設置し、測定が終了した後は、PCでデータを読み込みます。
用途炉壁温度測定、製造工程に。トラスコ品番253-6529セット内容熱電対2ch温度ロガー、K熱電対プローブ幅(mm)95高さ(mm)30奥行(mm)55センサー熱電対インターフェースUSB SDカードバッテリー交換可熱電対K測定温度範囲(℃)-40~+1000プローブ長(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数データ:1000000
クラウドモニタリングロガー testo160IAQtesto(テストー)3日以内出荷から40日以内出荷
testo 160 IAQ は温度・湿度・CO2・気圧センサを内蔵した環境Wi-Fiデータロガーで、一般オフィスから博物館・美術館まで、建物の設備管理で必要とされる室内空気品質(Indoor Air Quality)のモニタリングに適しています。Wi-Fiデータロガーtesto 160 IAQ は温度・湿度・CO2・気圧センサが内蔵されており、雰囲気環境を包括的に常時モニタリングすることができます。データは無線LANを介してクラウド(テストーのオンラインデータベース)に直接送信されます。インターネットに接続できる環境なら、現場に立ち会わなくてもクラウドサーバにアクセスしてデータの閲覧ができます。
testo Saveris 2-H1 温湿度センサ内蔵タイプ 温度・湿度校正書類付testo(テストー)30日以内出荷
testo Saveris 2-H1 は倉庫、冷蔵倉庫、作業スペースの温度と湿度のモニタリングに最適なWi-Fi温湿度データロガーです。内蔵のNTCサーミスタ温度センサと静電容量式湿度センサは長期安定性に優れ、長期間でも確実に温湿度の記録ができます。データは無線LANを介してクラウド(テストーのオンラインデータベース)に直接送信されます。インターネットに接続できる環境なら、現場に立ち会わなくてもクラウドサーバにアクセスしてデータの閲覧ができます。
付属品testo Saveris 2-H1 本体、ベーシッククラウドライセンス フリーアクセス、マイクロ USB ケーブル、ロック付きウォールブラケット、単3乾電池 × 4、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)115×82×31質量(g)250電源アルカリマンガン乾電池 単3×4本 温度が-10℃以下の場所では同形のリチウム電池使用を推奨測定範囲(℃)-30 ~ +50分解能(℃)0.1保護等級IP30メモリー10、000 測定値(チャネル毎)測定間隔クラウドライセンスにより異なります。; ベーシック 15分~24時間 / アドバンス 1分~24時間湿度測定精度±0.03 %rH/K (k=1)、±1.0 %rF/year Drift、±1.0 %rF Hysterese、±2、0 %RH at 0 … 90 %RH at +25 ℃動作温度(℃)-30 ~ +50バッテリー寿命12ヶ月:+25℃で測定・通信サイクルが日中15分 (8時間)、夜間90分 (16時間) の場合 -30℃で測定・通信サイクルが日中15分 (8時間)、夜間90分 (16時間) Energizer製バッテリ (型番:0515 0572) 使用時 [使用電池により寿命は異なります]測定精度(℃)±0.5湿度測定範囲(%RH)0~100分解能(%RH)0.1
testo Saveris 2-T1 温度センサ内蔵タイプ 温度校正書類付(常温)testo(テストー)30日以内出荷
内蔵センサにより温度を自動で記録
しきい値逸脱をEメールまたはSMSでお知らせ
あらゆる場所であらゆるデバイスから測定値にアクセス
Wi-Fi 経由でデータ転送
測定値の自動文書化
クラウドでの無料オンラインストレージ
付属品testo Saveris 2-T1 本体、ベーシッククラウドライセンス フリーアクセス、マイクロ USB ケーブル、ロック付きウォールブラケット、単3乾電池 × 4、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)95×75×30.5質量(g)240電源アルカリマンガン乾電池 単3×4本 温度が-10℃以下の場所では同形のリチウム電池使用を推奨 ※使用電池により寿命は異なります測定範囲(℃)-30 ~ +50分解能(℃)0.1保護等級IP65メモリー10、000 測定値(チャネル毎)測定間隔クラウドライセンスにより異なります。; ベーシック 15分~24時間 / アドバンス 1分~24時間動作温度(℃)-30 ~ +50バッテリー寿命12ヶ月:+25℃で測定・通信サイクルが日中15分 (8時間)、夜間90分 (16時間) の場合 -30℃で測定・通信サイクルが日中15分 (8時間)、夜間90分 (16時間) Energizer製バッテリ (型番:0515 0572) 使用時測定精度(℃)±0.5
testo Saveris 2-T1 温度センサ内蔵タイプ 温度校正書類付(冷蔵)testo(テストー)30日以内出荷
内蔵センサにより温度を自動で記録
しきい値逸脱をEメールまたはSMSでお知らせ
あらゆる場所であらゆるデバイスから測定値にアクセス
Wi-Fi 経由でデータ転送
測定値の自動文書化
クラウドでの無料オンラインストレージ
付属品testo Saveris 2-T1 本体、ベーシッククラウドライセンス フリーアクセス、マイクロ USB ケーブル、ロック付きウォールブラケット、単3乾電池 × 4、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)95×75×30.5質量(g)240電源アルカリマンガン乾電池 単3×4本 温度が-10℃以下の場所では同形のリチウム電池使用を推奨 ※使用電池により寿命は異なります測定範囲(℃)-30 ~ +50分解能(℃)0.1保護等級IP65メモリー10、000 測定値(チャネル毎)測定間隔クラウドライセンスにより異なります。; ベーシック 15分~24時間 / アドバンス 1分~24時間動作温度(℃)-30 ~ +50バッテリー寿命12ヶ月:+25℃で測定・通信サイクルが日中15分 (8時間)、夜間90分 (16時間) の場合 -30℃で測定・通信サイクルが日中15分 (8時間)、夜間90分 (16時間) Energizer製バッテリ (型番:0515 0572) 使用時測定精度(℃)±0.5
testo 175 H1 温度・湿度校正書類付testo(テストー)30日以内出荷
突き出しタイプの温湿度センサを内蔵したUSB温湿度データロガー
SDカードを使用した測定データ送信
温度、相対湿度、絶対湿度、露点温度を記録します。
バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時測定データを自動でバックアップ
ディスプレイに必要な情報が表示されます。(現在の測定値、しきい値、しきい値を超過している点、最小値/最大値、バッテリ残量など)
仕様EUガイドライン 2014/30/EU;2011/65EU付属品突出しプローブ(NTC/容量式湿度センサー)、壁掛けホルダー、ロック、バッテリー、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)53×149×27質量(g)130センサーライフタイム:Long-term drift of the sensor <1% RH / year(ambient temperature + 25℃)温度測定範囲(℃)-20~+55分解能(℃)0.1保護等級IP54ハウジングプラスチックバッテリー単4電池×3メモリー1000000測定値動作温度(℃)-20~+55保管温度(℃)-20~+55インターフェイスmini USB、SDカードスロットサンプルレート10秒~24時間チャネル数2内蔵バッテリー寿命3年(15分間隔)測定精度(℃)±0.4(-20~+55)±1Digit
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
温度データロガROTRONIC税込¥80,278¥72,980
放射温度計佐藤計量器製作所税込¥47,278¥42,980