温湿データロガー 記録計 :「温度管理」の検索結果
関連キーワード
「測定範囲(℃)」から絞り込む
-10~50(1)
コンパクトなボディに温度・湿度のセンサを内蔵しています。空調管理が必要なさまざまな場所へ手軽に設置できます。バッテリが切れても計測データは保護される安心設計です。湿度精度はミニサイズとしては高精度の±3%rhです。温度センサ、湿度センサを内蔵。(2チャネル)。データ保護機能、電池切れや電池交換の際もメモリデータは消失しません。充実した機能→アラーム表示→バッテリー残量表示。電池は市販のボタン型リチウム電池《CR2032》を採用。ランニングコストの低減が実現できます。安心の2年保証
仕様センサ:湿度/静電容量式(内蔵)、温度/NTC(内蔵)●計測範囲:湿度/0~100%rh(結露なきこと)、温度/-20~+70℃●精度±1digit:湿度/±3%rh(2~98%rh)、+25℃時(温度依存)±0.03%rh/K、温度/±0.5℃(-20~+70℃)●分解能:湿度/0.1%rh、温度/0.1℃(-20~+70℃)●メモリ:16,000計測分●計測間隔:1分-24時間(選択可能)●使用温度:-20~+70℃●保管温度:-40~+70℃●バッテリの種類:CR2032ボタン型リチウムバッテリ(3V)×2●バッテリ寿命:1年(計測間隔15分、+25℃の場合)●外形寸法:38×60×19mm●保護等級:IP20●同梱品:本体、USBインターフェイス、壁取付用ブラケット、CR2032リチウムバッテリ×2、取扱説明書、出荷検査書●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番61-0104-51-56
校正証明書一般校正(英語)
1式
¥45,980
税込¥50,578
14日以内出荷
コンパクトなボディに温度・湿度のセンサを内蔵しています。空調管理が必要なさまざまな場所へ手軽に設置できます。バッテリが切れても計測データは保護される安心設計です。湿度精度はミニサイズとしては高精度の±3%rhです。温度センサ、湿度センサを内蔵。(2チャネル)。データ保護機能、電池切れや電池交換の際もメモリデータは消失しません。充実した機能→アラーム表示→バッテリー残量表示。電池は市販のボタン型リチウム電池《CR2032》を採用。ランニングコストの低減が実現できます。安心の2年保証
仕様センサ:湿度/静電容量式(内蔵)、温度/NTC(内蔵)●計測範囲:湿度/0~100%rh(結露なきこと)、温度/-20~+70℃●精度±1digit:湿度/±3%rh(2~98%rh)、+25℃時(温度依存)±0.03%rh/K、温度/±0.5℃(-20~+70℃)●分解能:湿度/0.1%rh、温度/0.1℃(-20~+70℃)●メモリ:16,000計測分●計測間隔:1分-24時間(選択可能)●使用温度:-20~+70℃●保管温度:-40~+70℃●バッテリの種類:CR2032ボタン型リチウムバッテリ(3V)×2●バッテリ寿命:1年(計測間隔15分、+25℃の場合)●外形寸法:38×60×19mm●保護等級:IP20●同梱品:本体、USBインターフェイス、壁取付用ブラケット、CR2032リチウムバッテリ×2、取扱説明書、出荷検査書●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番61-0104-51-20
校正証明書一般校正
1式
¥43,980
税込¥48,378
14日以内出荷
testo 160 IAQ は温度・湿度・CO2・気圧センサを内蔵した環境Wi-Fiデータロガーで、一般オフィスから博物館・美術館まで、建物の設備管理で必要とされる室内空気品質(Indoor Air Quality)のモニタリングに適しています。Wi-Fiデータロガーtesto 160 IAQ は温度・湿度・CO2・気圧センサが内蔵されており、雰囲気環境を包括的に常時モニタリングすることができます。データは無線LANを介してクラウド(テストーのオンラインデータベース)に直接送信されます。インターネットに接続できる環境なら、現場に立ち会わなくてもクラウドサーバにアクセスしてデータの閲覧ができます。
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計
- 温湿度計・熱中対策温湿度計
- 温度管理テープ・ラベル・スチック
- 温湿データロガー 記録計
- 温度計・温湿度計その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。