温湿データロガー 記録計 :「滅菌器」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキシブルプローブタイプの為、オートクレーブの測定しにくい部分の測定に加え、アクセサリと組み合わせて凍結乾燥器の棚の温度分布の測定に最適です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途食品・飲料・製薬業界で求められる、レトルト食品、飲料缶、缶詰の殺菌工程、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、マッピングに。 仕様●データメモリー数:30000/ch 2●校正書類:オプション 付属品電池(大)、スペーサー(小)、出荷検査書 トラスコ品番253-6524 形状円筒形 幅(mm)Φ20 高さ(mm)72 電源(V)電池 測定項目温度 センサーPT1000 保護等級IP68 インターフェース専用ケース ハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池) 測定温度範囲(℃)-50~+140 プローブ長(mm)775 記録間隔1秒 ~ 24時間
1台
549,800 税込604,780
20日以内出荷

フレキシブルプローブタイプの為、オートクレーブの測定しにくい部分の測定に加え、アクセサリと組み合わせて凍結乾燥器の棚の温度分布の測定に最適です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途食品・飲料・製薬業界で求められる、レトルト食品、飲料缶、缶詰の殺菌工程、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、マッピングに。 仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション 付属品電池(大)、スペーサー(小)、出荷検査書 トラスコ品番253-6534 形状円筒形 幅(mm)Φ20 高さ(mm)63 電源(V)電池 測定項目温度 センサーPT1000 保護等級IP68 インターフェース専用ケース ハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池) 測定温度範囲(℃)-50~+140 プローブ長(mm)775 記録間隔1秒 ~ 24時間
1台
469,800 税込516,780
20日以内出荷

フレキシブルプローブタイプの為、オートクレーブの測定しにくい部分の測定に加え、アクセサリと組み合わせて凍結乾燥器の棚の温度分布の測定に最適です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途製薬業界で求められる、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、バリデーション、マッピングに。 仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション 付属品電池(大)、スペーサー(小)、出荷検査書 トラスコ品番253-6532 形状円筒形 幅(mm)Φ20 高さ(mm)63 電源(V)電池 測定項目温度 センサーPT1000 保護等級IP68 インターフェース専用ケース ハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池) 測定温度範囲(℃)-50~+140 プローブ長(mm)775 記録間隔1秒 ~ 24時間
1台
629,800 税込692,780
20日以内出荷

フレキシブルプローブタイプの為、オートクレーブの測定しにくい部分の測定に加え、アクセサリと組み合わせて凍結乾燥器の棚の温度分布の測定に最適です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途製薬業界で求められる、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、バリデーション、マッピングに。 仕様●データメモリー数:30000/ch 2●校正書類:オプション 付属品電池(大)、スペーサー(小)、出荷検査書 トラスコ品番253-6528 形状円筒形 幅(mm)Φ20 高さ(mm)72 電源(V)電池 測定項目温度 センサーPT1000 保護等級IP68 インターフェース専用ケース ハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池) 測定温度範囲(℃)-50~+140 プローブ長(mm)775 記録間隔1秒 ~ 24時間
1台
729,800 税込802,780
20日以内出荷

『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります