「校正証明書 」から絞り込む
カテゴリ: 温湿データロガー 記録計ブランド: T&D(ティアンドデイ)すべて解除
クラウド対応温度湿度データロガー T&D(ティアンドデイ) 当日出荷
エンタープライズモード対応WPA2エンタープライズ、802.1X認証による無線LAN接続をサポートし、企業ネットワークのセキュリティ要件に対応。大企業・大学・官公庁など、大規模なネットワーク環境や高度なセキュリティが求められるシーンからパーソナルユースまで幅広くお使いいただけます。ソフトウェアのBluetooth通信対応発売に合わせてパソコン用ソフトウェア「TR7 for Windows」をリニューアル。パソコンから直接Bluetooth通信での設定、記録データ吸い上げなどの操作が可能です。充実の基本性能測定対象に応じて選択可能な4種類のデータロガーをラインナップ。高精度、豊富なデータ記録容量、電源消失時のデータバックアップ機能、ワクチン管理用のVFCモード、長期使用を考慮した省電力設定など、様々な用途でご利用いただける基本性能を備えています。
インターフェース 対応通信規格: IEEE802.11b/g/n (2.4GHzのみ) Bluetooth4.2 USB2.0 (MiniBコネクタ)/セキュリティ: WPA-PSK(AES/TKIP)、WPA2-PSK (AES/TKIP)、WPA2-EAP (AES/TKIP)/IEEE802.1X認証: EAP-TLS、EAP-PEAP (MSCHAPv2)/プロトコル:HTTP (S)、DHCP、DNS、SNTP データメモリ容量 30000×2ch 動作環境 温度:-10~60℃、湿度:90%RH以下(結露しないこと) 電池寿命 約5日~18ヶ月(送信間隔による)※省電力設定時 (休止時間12時間の場合) は約10日~18ヶ月 モード 記録モード:エンドレス、ワンタイム/測定モード (TR71A2/75A2のみ):通常モード、VFCモード (ワクチン対応)
ワイヤレスデータロガー 校正証明書付き T&D(ティアンドデイ) 9日以内出荷
ワイヤレス対応の高精度広範囲温度湿度データロガーです。
仕様 サイズ:62×W47×D19mm●重量:50g●通信インターフェース:ARIBSTD-T67周波数429MHz帯、RFパワー10mW●測定範囲:-25~70℃/0~99%RH●校正ポイントは、温度25℃湿度50%です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番 64-5185-11-20 校正証明書 一般校正
温度湿度データロガー 有線LANタイプ 英語版校正証明書付 T&D(ティアンドデイ) 9日以内出荷
広範囲の温湿度域をカバーします。スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。警報送信機能を搭載しメールやアプリ画面で受信可能です。
仕様 測定範囲:温度/-25~70℃、湿度/0~99%RH(-20℃~70℃)●チャンネル数:温度・湿度:各1ch(高精度)●記憶容量:8000×2●通信方法:有線LAN・USB●サイズ:78×26×58mm●電源:単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプター(別売)、PoE●付属品:温湿度センサ(SHA-3151)×1本●校正ポイントは25℃、50%の1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 アズワン品番 62-5001-30-56 校正証明書 一般校正(英語)
温度湿度データロガー 有線LANタイプ 特急校正証明書付 T&D(ティアンドデイ) 3日以内出荷
広範囲の温湿度域をカバーします。スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。警報送信機能を搭載しメールやアプリ画面で受信可能です。
仕様 測定範囲:温度/-25~70℃、湿度/0~99%RH(-20℃~70℃)●記憶容量:8000×2●通信方法:有線LAN・USB●サイズ:78×26×58mm●電源:単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプター(別売)、PoE●付属品:温湿度センサ(SHA-3151)×1本●チャンネル数:温度・湿度:各1ch(高精度) アズワン品番 62-5001-30-23 校正証明書 特急校正
おんどとり 温度・湿度データロガー 有線LAN 中国語版校正証明書付 T&D(ティアンドデイ) 9日以内出荷
温度・湿度各1ch温度・湿度を測定・記録する、クラウドに繋がるデータロガーです。無線LANタイプのwfと有線LANタイプのnwから、ネットワーク接続環境に合わせてお選びいただけます。電池駆動のため設置場所も制限されません。無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」を使えば、パソコン、スマートフォン、タブレット端末でのデータ閲覧がいつでもどこでも可能です。温湿度ロガーは、さらに身近に!
仕様 測定対象:温度、湿度●測定範囲:温度/0-55℃、湿度/10~95%RH●精度:温度/±0.5℃、湿度/±5%RH●表示:測定値、電池残量、その他●記録データ:8000x2ch●記録間隔:15通り●記録モード:endless/onetime●通信:有線LAN、USB●警報の確認方法:Eメール、ソフトウェア/ブラウザ●電源:単3アルカリx2、ACアダプター(別売)、PoE●本体動作環境:温度/-10~60℃、湿度/90%RH以下 結露しないこと●大きさ:H58mm×W78mm×D26mm●防水性:なし●電池寿命:約10日~1年半●付属品:温湿度センサ、電池、その他●校正ポイントは25℃、50%の1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 アズワン品番 61-8493-80-57 校正証明書 一般校正(中国語)
おんどとり 温度・湿度データロガー 有線LAN 英語版校正証明書付 T&D(ティアンドデイ) 9日以内出荷
温度・湿度各1ch温度・湿度を測定・記録する、クラウドに繋がるデータロガーです。無線LANタイプのwfと有線LANタイプのnwから、ネットワーク接続環境に合わせてお選びいただけます。電池駆動のため設置場所も制限されません。無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」を使えば、パソコン、スマートフォン、タブレット端末でのデータ閲覧がいつでもどこでも可能です。温湿度ロガーは、さらに身近に!
仕様 測定対象:温度、湿度●測定範囲:温度/0-55℃、湿度/10~95%RH●精度:温度/±0.5℃、湿度/±5%RH●表示:測定値、電池残量、その他●記録データ:8000x2ch●記録間隔:15通り●記録モード:endless/onetime●通信:有線LAN、USB●警報の確認方法:Eメール、ソフトウェア/ブラウザ●電源:単3アルカリx2、ACアダプター(別売)、PoE●本体動作環境:温度/-10~60℃、湿度/90%RH以下 結露しないこと●大きさ:H58mm×W78mm×D26mm●防水性:なし●電池寿命:約10日~1年半●付属品:温湿度センサ、電池、その他●校正ポイントは25℃、50%の1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 アズワン品番 61-8493-80-56 校正証明書 一般校正(英語)
温湿度記録計 おんどとり 有線LAN 特急校正証明書付 T&D(ティアンドデイ) 3日以内出荷
スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。温度・湿度を測定・記録する、クラウドに繋がるデータロガーです。無線LANタイプのwfと有線LANタイプのnwから、ネットワーク接続環境に合わせてお選びいただけます。電池駆動のため設置場所も制限されません。無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」を使えば、パソコン、スマートフォン、タブレット端末でのデータ閲覧がいつでもどこでも可能です。温湿度ロガーは、さらに身近に!
仕様 チャンネル数:温度1ch、湿度1ch●測定範囲:温度/0~55℃、湿度/10~95%RH●精度:温度/±0.5℃、湿度/±5%RH●表示:測定値、電池残量、その他●記録データ:8000×2ch●記録間隔:15通り●記録モード:endless/onetime●通信方式:有線LAN、USB●警報の確認方法:Eメール、ソフトウェア/ブラウザ●電源:単3乾電池x2本(付属)、USB供給、ACアダプター(別売)、PoE●本体動作環境:温度/-10~60℃、湿度/90%RH以下 結露しないこと●大きさ:H58mm×W78mm×D26mm●防水性:なし●電池寿命:約10日~1年半●付属品:温湿度センサー(THA-3001)×1本 アズワン品番 61-8493-80-23 校正証明書 特急校正
おんどとり 大気圧・温度・湿度データロガー 校正証明書付 T&D(ティアンドデイ) 9日以内出荷
気圧・温度・湿度を同一グラフに表示します。
仕様 サイズ:78×18×55mm●チャンネル数:温度;1ch/湿度;1ch/気圧;1ch●記憶容量:8000×3●通信方式:USB・シリアル●電源:単3乾電池×1本(テスト用付属)●付属品:温湿度センサー(TR-3100)、USBケーブル、ソフトウェア●測定範囲:(気圧)750~1100hPa●測定精度:(温度)平均±0.3℃、(湿度)±5%RH、(気圧)±1.5hPa●測定表示分解能:(温度)0.1℃、(湿度)1%RH、(気圧)±0.1hPa●センサ:(温度)サーミスタ、(湿度)高分子湿度センサ、(気圧)気圧センサ●記録間隔:1・2・5・10・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分 合計15通りから選択●記録容量:8000データ×3チャンネル●電源:単3アルカリ電池(L6)×1本●付属品:単3アルカリ電池(LR6)×1本・USB通信ケーブル(US-15C)×1本・温湿度センサ(TR-3100)×1本・ソフトウェア一式●★校正ポイントは、温度25℃・湿度50%点・大気圧(750,850,950,1013,1100)hPa です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃) -10~60 湿度測定範囲(%) 10~95 インターフェース USB通信/シリアル通信(RS-232C) アズワン品番 1-9822-01-20 校正証明書 一般校正(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)
ネットワークベースステーション T&D(ティアンドデイ) 当日出荷
温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。
障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。
用途 無線/有線LAN接続の収集機・クラウドでデータ共有 付属品 USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C)、 取扱説明書 (保証書付) 一式 電源 ACアダプタ、USBバスパワー、単3アルカリ×2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 96×65.8×24.4 通信方式 USB通信、シリアル通信、光通信、特定小電力無線通信、Bluetooth4.2(中継機設定用) インターフェース USB 動作環境 温度-10~60℃ (外部電源使用時 -30~60℃)、湿度90%RH以下(結露しないこと) 電池寿命 中継機の場合: 約6ヶ月 RoHS指令(10物質対応) 対応 警報種類 確認方法:Eメール、ソフトウェア、ブラウザ 防水性 なし
ネットワークベースステーション(LAN対応) T&D(ティアンドデイ) 当日出荷
温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。
障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。
用途 無線/有線LAN接続の収集機・クラウドでデータ共有 付属品 USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), ACアダプタ (AD-05A4), 登録コードラベル, 取扱説明書 (保証書付) 一式 電源 ACアダプタ、PoE 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 83X102X28 通信方式 USB通信(設定時のみ)、光通信、無線/有線LAN、特定小電力無線通信、Bluetooth4.2 動作環境 温度: -10~60℃湿度: 90%RH以下(結露しないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 警報種類 確認方法:外部接点出力、Eメール、ブラウザ、本体LED 防水性 なし
温度湿度データロガー 有線LANタイプ 校正証明書付 T&D(ティアンドデイ) 9日以内出荷
温度・湿度:各1ch(高精度)
仕様 校正証明付き 付属品 温湿度センサ (SHA-3151) x 1, 単3アルカリ電池 (LR6), 登録コードラベル, 取扱説明書 (保証書付) 一式 測定範囲 温度/-25~70℃、湿度/0~99%RH (-20℃~70℃) 電源 単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプタ、PoE 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 78×26×58 本体質量(g) 55 精度 ±0.3℃±2.5%RH 表示 測定値、電池寿命警告、その他 通信方法 有線LAN・USB 動作環境 温度-10~60℃湿度90%RH以下 結露しないこと 記憶容量 8000×2 警報方式 【確認方法】Eメール、ブラウザ 電池寿命 約10日~1年半 アズワン品番 62-5001-30-20 記録モード エンドレス/ワンタイム 防水性 なし 記録間隔 15通り 1秒~60分 校正証明書 一般校正
おんどとり 温度・湿度データロガー 有線LAN 校正証明書付 T&D(ティアンドデイ) 9日以内出荷
温度・湿度各1ch温度・湿度を測定・記録する、クラウドに繋がるデータロガーです。無線LANタイプのwfと有線LANタイプのnwから、ネットワーク接続環境に合わせてお選びいただけます。電池駆動のため設置場所も制限されません。無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」を使えば、パソコン、スマートフォン、タブレット端末でのデータ閲覧がいつでもどこでも可能です。温湿度ロガーは、さらに身近に!
仕様 校正証明書付き 付属品 温湿度センサ、電池、その他 測定範囲 温度/0’-55℃、湿度/10~95%RH 電源 単3アルカリx2、ACアダプタ、PoE 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 58×78×26 本体質量(g) 55 精度 温度/±0.5℃、湿度/±5%RH 表示 測定値、電池残量、その他 温度測定範囲(℃) 0~55 測定対象 温度、湿度 湿度測定範囲(%) 10~95 通信方式 有線LAN、USB インターフェース 有線LAN、USB 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 58×78×26 動作環境 温度/’-10~60℃、湿度/90%RH以下 結露しないこと 警報方式 【確認方法】Eメール、ソフトウェア/ブラウザ 記憶データ数 8000×2ch 電池寿命 約10日~1年半 アズワン品番 61-8493-80-20 記録モード endless/onetime 防水性 なし 記録間隔 15通り 校正証明書 一般校正
おんどとり ワイヤレスデータロガー RTRシリーズ T&D(ティアンドデイ) 当日出荷
温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。高速で広範囲の無線通信を実現します。温度・湿度・電圧・4-20mA・パルス・照度・紫外線強度・CO2濃度を測定・記録する機種をラインアップ。親機は、USBでパソコンに直接接続するRTR-500C、ネットワーク経由で遠隔管理が可能なRTR-500NW(有線LAN)/RTR-500AW(無線LAN)、携帯電話回線で通信するRTR-500MBS-A、ポータブルタイプのRTR-500DCからお選びいただけます。記録データを無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」へ送信できるほか、多彩なワイヤレスデータ管理システムを構築できます。
付属品 単3アルカリ電池 (LR6) x 4, ACアダプタ (AD-06A1), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 温湿度センサ (THA-3001), 取扱説明書 (保証書付) 一式 種別 CO2・温度・湿度データロガー 子機 測定範囲 CO2 0~9999ppm温湿度 0~55℃、10~95%RH 電源 単3アルカリx4、ACアダプタ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 96×66×46 精度 CO2 ±50ppm±読み値の5%温湿度 ±0.5℃±5%RH (at 25℃, 50%RH) 表示 測定値、電池残量、その他 測定対象 CO2、温湿度 通信方法 USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信 動作環境 温度: 0~45℃湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと) 警報方式 外部接点出力 電池寿命 約2日 アズワン品番 62-2699-12 RoHS指令(10物質対応) 対応 記録モード エンドレス/ワンタイム 防水性 なし データ記録件数 8000×3ch 記録間隔 15通り 1秒~60分
CO2温湿度データロガー TR-76Uiシリーズ T&D(ティアンドデイ) (2件のレビュー) 当日出荷
温度・湿度・CO2濃度の3項目を同時に測定・記録します。USB接続タイプのデータロガーです。記録データをUSB接続でパソコンに吸い上げ、付属ソフトウェアでグラフ表示、データ一覧表示が可能です。
付属品 単3アルカリ電池 (LR6)×4、 ACアダプタ (AD-06A1)、 USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C)、温湿度センサ (THA-3001)、ソフトウェア (CD-ROM)、取扱説明書 (保証書付) 一式 種別 CO2濃度・温度・湿度データロガー 測定範囲 CO2:0~9999ppm 電源 単3アルカリ×4、ACアダプタ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 96×66×46 精度 CO2:±50ppm±読み値の5%、温湿度:±0.5℃、±5%RH (at 25℃, 50%RH) 表示 測定値、電池残量、その他 温度測定範囲(℃) 0~55 測定対象 CO2、温湿度 湿度測定範囲(%) 10~95 インターフェース USB通信、シリアル通信、赤外線通信 動作環境 温度:0~45℃、湿度:90%RH以下 (結露しないこと) 記憶容量 8000×3ch 警報出力 外部接点出力 アズワン品番 61-8493-83 RoHS指令(10物質対応) 対応 記録モード エンドレス/ワンタイム 防水性 なし 記録間隔 15通り(1秒~60分) 商品タイプ レンタル品はこちら
おんどとり Jr.Wireless T&D(ティアンドデイ) 当日出荷
1台で温度・湿度・照度・紫外線の4項目が測定可能なワイヤレスデータロガーです。
測定範囲 温度/-25~70℃(分解能:0.1℃)、湿度/0~99%RH(分解能:0.1%RH)、照度/0lx~130Klx(分解能:0.01lx)、紫外線/0~30mW/cm2 (波長:260~400nm 分解能:0.001mW/cm2 )、積算値/照度:0lxh~90Mlxh 紫外線:0~62W/cm2 h 付属品 単3アルカリ電池 (LR6), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 照度紫外線センサ (ISA-3151), 温湿度センサ (SHA-3151), 取扱説明書 (保証書付) 一式 質量(g) 約68 電源 単3アルカリx1 測定項目 温度 湿度 照度 紫外線 本体質量(g) 約45 精度 温度/±0.3℃(10~40℃)、±0.5℃(その他)、湿度/±2.5%RH(10~85%RH)、照度/±5%(10lx~100Klx)、紫外線/±5%(0.1~30mW/cm2 ) 表示 測定値、電池寿命警告、その他 センサー 温湿度センサ(SHA-3151) 通信方式 USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信 メモリー 8000×4ch 動作環境 温度-10℃~60℃ 湿度90 %RH以下 (結露しないこと) 電池寿命 約4ヶ月 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 55X78X18 アズワン品番 62-5001-33 記録モード エンドレス/ワンタイム 防水性 なし 記録間隔 15通り 1秒~60分
おんどとり Jr.Wireless T&D(ティアンドデイ) 当日出荷
温度・湿度・CO2濃度を測定・記録できるワイヤレスデータロガーです。 高精度な温湿度センサが付属するタイプです。
測定範囲 温度/-25~70℃(分解能:0.1℃)、湿度/0~99%RH(0~60℃)(分解能:0.1%RH)、CO2/0~9999ppm(分解能:最小1ppm) 付属品 単3アルカリ電池 (LR6) x 4, ACアダプタ (AD-06A1), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 温湿度センサ (SHA-3151), 取扱説明書 (保証書付) 一式 質量(g) 約220 電源 単3アルカリx4、ACアダプタ 測定項目 温度・湿度・CO2(高精度) 本体質量(g) 約125g 精度 温度/±0.3℃(10~40℃)、±0.5℃(その他)、湿度/±2.5%RH(15~35℃ 30~80%RH)、CO2/±(50ppm+読み値の5%)(5000ppm以下) 表示 測定値、電池残量、その他 センサー 温湿度センサ(SHA-3151) 通信方式 USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信 メモリー 8000データ×3ch 動作環境 温度: 0~45℃ 湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと) 電池寿命 約2日間 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 96X66X46 アズワン品番 62-5001-34 記録モード エンドレス/ワンタイム 防水性 なし 記録間隔 1秒~60分 計15通りから選択
おんどとり USB T&D(ティアンドデイ) 当日出荷
CO2濃度・温度・湿度各1チャンネルのデータロガーです。 高精度な温湿度センサタイプです。
測定範囲 CO2(精度):0~9999ppm(±50ppm+読値の5%)、温度(精度):-25~70℃(±0.3℃)、湿度(精度):0~99%RH(±2.5%RH) 付属品 単3アルカリ電池 (LR6) x 4, ACアダプタ (AD-06A1), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 温湿度センサ (SHA-3151), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式 質量(g) 約214 電源 ACアダプタ(付属)、単3電池×4(付属) 測定項目 CO2、温度、湿度 本体質量(g) 約120 表示 測定値、電池残量、その他 センサー 温湿度センサ(SHA-3151) 分解能 1ppm、0.1℃、0.1%RH 通信方式 USB通信、シリアル通信(RS-232C)、赤外線通信 メモリー 8000データ×3ch 動作環境 温度0~45℃ 湿度90 %RH以下 (結露しないこと) 電池寿命 約2日間 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 96X66X46 アズワン品番 62-5001-32 記録モード エンドレス/ワンタイム 防水性 なし 記録間隔 1秒~60分 計15通りから選択
おんどとり USB T&D(ティアンドデイ) 当日出荷
温度・湿度・照度・紫外線各1チャンネルのデータロガーです。 高精度な温度湿度センサタイプです。
測定範囲 照度(精度):0~130000lx(±5%)、紫外線(精度):0~30mW/cm2 (±5%) 付属品 単3アルカリ電池 (LR6), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 照度紫外線センサ (ISA-3151), 温湿度センサ (SHA-3151), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式 電源 単3アルカリ×1 測定項目 温度、湿度、照度、紫外線 (各1チャンネル) 本体質量(g) 約40 表示 測定値、電池寿命警告、その他 センサー 照度紫外線センサ(ISA-3151)、温湿度センサ(SHA-3151) 分解能 0.1℃、1%RH、0.01lx、0.001mW/cm2 温度測定範囲(℃) -25~70(±0.3) 湿度測定範囲(%) 0~99RH(±2.5RH) インターフェース USB通信、シリアル通信、赤外線通信 メモリー 8000データ×4ch 動作環境 温度-10~60℃ 湿度90 %RH 以下( 結露しないこと) 電池寿命 約6ヶ月 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 55X78X18 アズワン品番 62-5001-31 記録モード エンドレス/ワンタイム 防水性 なし 記録間隔 1秒~60分 計15通りから選択
有線LAN温度・湿度データロガー(おんどとり) (高精度広範囲) T&D(ティアンドデイ) 当日出荷 から 30日以内出荷
温度・湿度の2項目を同時に測定・記録するデータロガーで、高精度広範囲温湿度センサが付属しています。
±2.5%RHの高い測定精度を実現し、-25~70℃の環境下において、0~99%RHの湿度を計測・記録できます。
インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。
記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
有線LAN温度・湿度データロガー(おんどとり) T&D(ティアンドデイ) (3件のレビュー) 当日出荷 から 30日以内出荷
TR-72nwは温度・湿度の2項目を同時に測定、記録します。
インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。
記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります 温度データロガ ROTRONIC 税込 ¥ 80,278 ¥ 72,980 バスケットへ
電子式温湿度計 CHINO(チノー) 税込 ¥ 82,478 ~ ¥ 74,980 ~
放射温度計 佐藤計量器製作所 税込 ¥ 47,278 ¥ 42,980 バスケットへ