「校正証明書」から絞り込む
おんどとり ワイヤレスデータロガー RTRシリーズT&D(ティアンドデイ)当日出荷
温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。高速で広範囲の無線通信を実現します。温度・湿度・電圧・4-20mA・パルス・照度・紫外線強度・CO2濃度を測定・記録する機種をラインアップ。親機は、USBでパソコンに直接接続するRTR-500C、ネットワーク経由で遠隔管理が可能なRTR-500NW(有線LAN)/RTR-500AW(無線LAN)、携帯電話回線で通信するRTR-500MBS-A、ポータブルタイプのRTR-500DCからお選びいただけます。記録データを無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」へ送信できるほか、多彩なワイヤレスデータ管理システムを構築できます。
付属品単3アルカリ電池 (LR6) x 4, ACアダプタ (AD-06A1), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 温湿度センサ (THA-3001), 取扱説明書 (保証書付) 一式種別CO2・温度・湿度データロガー 子機測定範囲CO2 0~9999ppm温湿度 0~55℃、10~95%RH電源単3アルカリx4、ACアダプタ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×66×46精度CO2 ±50ppm±読み値の5%温湿度 ±0.5℃±5%RH (at 25℃, 50%RH)表示測定値、電池残量、その他測定対象CO2、温湿度通信方法USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信動作環境温度: 0~45℃湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと)警報方式外部接点出力電池寿命約2日アズワン品番62-2699-12RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なしデータ記録件数8000×3ch記録間隔15通り 1秒~60分
おんどとり Jr.WirelessT&D(ティアンドデイ)当日出荷
1台で温度・湿度・照度・紫外線の4項目が測定可能なワイヤレスデータロガーです。
測定範囲温度/-25~70℃(分解能:0.1℃)、湿度/0~99%RH(分解能:0.1%RH)、照度/0lx~130Klx(分解能:0.01lx)、紫外線/0~30mW/cm2(波長:260~400nm 分解能:0.001mW/cm2)、積算値/照度:0lxh~90Mlxh 紫外線:0~62W/cm2h付属品単3アルカリ電池 (LR6), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 照度紫外線センサ (ISA-3151), 温湿度センサ (SHA-3151), 取扱説明書 (保証書付) 一式質量(g)約68電源単3アルカリx1測定項目温度 湿度 照度 紫外線本体質量(g)約45精度温度/±0.3℃(10~40℃)、±0.5℃(その他)、湿度/±2.5%RH(10~85%RH)、照度/±5%(10lx~100Klx)、紫外線/±5%(0.1~30mW/cm2)表示測定値、電池寿命警告、その他センサー温湿度センサ(SHA-3151)通信方式USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信メモリー8000×4ch動作環境温度-10℃~60℃ 湿度90 %RH以下 (結露しないこと)電池寿命約4ヶ月本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)55X78X18アズワン品番62-5001-33記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なし記録間隔15通り 1秒~60分
おんどとり USBT&D(ティアンドデイ)当日出荷
温度・湿度・照度・紫外線各1チャンネルのデータロガーです。 高精度な温度湿度センサタイプです。
測定範囲照度(精度):0~130000lx(±5%)、紫外線(精度):0~30mW/cm2(±5%)付属品単3アルカリ電池 (LR6), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 照度紫外線センサ (ISA-3151), 温湿度センサ (SHA-3151), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式電源単3アルカリ×1測定項目温度、湿度、照度、紫外線 (各1チャンネル)本体質量(g)約40表示測定値、電池寿命警告、その他センサー照度紫外線センサ(ISA-3151)、温湿度センサ(SHA-3151)分解能0.1℃、1%RH、0.01lx、0.001mW/cm2温度測定範囲(℃)-25~70(±0.3)湿度測定範囲(%)0~99RH(±2.5RH)インターフェースUSB通信、シリアル通信、赤外線通信メモリー8000データ×4ch動作環境温度-10~60℃ 湿度90 %RH 以下( 結露しないこと)電池寿命約6ヶ月本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)55X78X18アズワン品番62-5001-31記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なし記録間隔1秒~60分 計15通りから選択
おんどとり ワイヤレスデータロガーT&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)当日出荷
温度湿度照度UVを同時に測定可能です。RTR-500シリーズ(1-3528-01~04)の親機から、無線でデータを収集できます。
付属品単3アルカリ電池 (LR6), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 照度紫外線センサ (ISA-3151), 温湿度センサ (THA-3151), 取扱説明書 (保証書付) 一式種別(子機)温度・湿度・照度・UV×各1ch測定範囲照度 0 ~130 klx、紫外線強度 0~30mW/cm2、温湿度 0~55℃、10~95%RH電源単3アルカリx1精度照度紫外線 ±5%、温湿度 ±0.5℃、±5%RH (at 25℃, 50%RH)表示測定値、電池寿命警告、その他測定対象紫外線、照度、温湿度通信方法USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信動作環境温度-10℃~60℃ 湿度90 %RH以下 (結露しないこと)電池寿命約4ヶ月サイズ(mm)H55×W78×D18アズワン品番1-3529-01RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なしデータ記録件数8000×4ch記録間隔15通り 1秒~60分
紫外線・照度・温湿度データロガーT&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)当日出荷
照度紫外線(UV)温度湿度を同時に測定記録できます。
付属品照度紫外線センサ ISA-3151、温湿度センサ THA-3151、単3アルカリ電池 LR6、USB Mini-B 通信ケーブル US-15C、ソフトウェアCD-ROM、 保証書付取扱説明書一式種別TR-74Ui測定範囲照度 0 ~130 klx、紫外線強度 0~30mW/cm2、温湿度 0~55℃、10~95%RH電源単3アルカリx1精度照度紫外線 ±5%、温湿度 ±0.5℃、±5%RH (at 25℃, 50%RH)通信方法USB通信、シリアル通信、赤外線通信動作環境温度-10~60℃、湿度90 %RH 以下( 結露しないこと)サイズ(mm)H55×W78×D18アズワン品番1-1879-01警報の表示測定値、電池寿命警告、その他記録モードエンドレス/ワンタイムデータ記録件数8000×4ch記録間隔15通り 1秒~60分測定分解能照度:最小0.01 lx、紫外線強度:最小0.001 mW/cm2校正証明書温度/湿度のみ対応
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
温度データロガROTRONIC税込¥80,278¥72,980