「測定範囲(℃) 」から絞り込む
カテゴリ: 温湿データロガー 記録計ブランド: T&D(ティアンドデイ)すべて解除
おんどとり用大容量バッテリーパック T&D(ティアンドデイ) 予約販売
セット内容 リチウム電池 メンテナンスセット タイプ 大容量バッテリーパック(Lタイプ) 規格 バッテリーパック用電池セット RTR-05B2リチウム電池 メンテナンスセット 対応機種 RTR501BL/502BL/503BL/505BL/507BL TR41A/42A/43A 構成 リチウム電池(LS26500) メンテナンスセット(TR-00P1)電池寿命:約4年
クラウド対応 温度湿度データロガー おんどとり T&D(ティアンドデイ) 当日出荷 から 30日以内出荷
エンタープライズモード対応WPA2エンタープライズ、802.1X認証による無線LAN接続をサポートし、企業ネットワークのセキュリティ要件に対応。大企業・大学・官公庁など、大規模なネットワーク環境や高度なセキュリティが求められるシーンからパーソナルユースまで幅広くお使いいただけます。ソフトウェアのBluetooth通信対応発売に合わせてパソコン用ソフトウェア「TR7 for Windows」をリニューアル。パソコンから直接Bluetooth通信での設定、記録データ吸い上げなどの操作が可能です。充実の基本性能測定対象に応じて選択可能な4種類のデータロガーをラインナップ。高精度、豊富なデータ記録容量、電源消失時のデータバックアップ機能、ワクチン管理用のVFCモード、長期使用を考慮した省電力設定など、様々な用途でご利用いただける基本性能を備えています。
電池寿命 約5日~18ヶ月(送信間隔による)※省電力設定時 (休止時間12時間の場合) は約10日~18ヶ月
LTEアンテナ T&D(ティアンドデイ) 5日以内出荷
RTR500BM用のLTEアンテナです。
対応機種 RTR500BM アンテナサイズ(mm) 長さ135
温湿度センサ T&D(ティアンドデイ) 当日出荷
TR43A、RTR503B/503BL用 温湿度センサです。TR43Aにはこのセンサが付属しています。
対応機種 TR43A/RTR503B/503BL/RTR-503/503L 温度測定範囲(℃) 0~55(±0.5) 湿度測定範囲(%RH) 10~95(±5at 25℃、50%RH)
温度記録計 おんどとり 有線 特急校正証明書付 T&D(ティアンドデイ) 3日以内出荷
インターネット・LANを経由して、記録データの収集、現在値のモニタリング、警報監視などができます。
仕様 チャンネル数:温度2ch●測定範囲温度(℃):-40~+110(平均±0.3)●記憶容量:8000×2●通信方式:USB/LAN(有線)●サイズ(mm):78×26×58●電源:単3乾電池×2本(付属・USB供給)・ACアダプター(別売)・PoE●おんどとり●付属品:温度センサー(TR-0106)×2本 アズワン品番 6-9183-34-23 校正証明書 特急校正
温度湿度データロガー 有線LANタイプ 特急校正証明書付 T&D(ティアンドデイ) 3日以内出荷
広範囲の温湿度域をカバーします。スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。警報送信機能を搭載しメールやアプリ画面で受信可能です。
仕様 測定範囲:温度/-25~70℃、湿度/0~99%RH(-20℃~70℃)●記憶容量:8000×2●通信方法:有線LAN・USB●サイズ:78×26×58mm●電源:単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプター(別売)、PoE●付属品:温湿度センサ(SHA-3151)×1本●チャンネル数:温度・湿度:各1ch(高精度) アズワン品番 62-5001-30-23 校正証明書 特急校正
温湿度記録計 おんどとり 有線LAN 特急校正証明書付 T&D(ティアンドデイ) 3日以内出荷
スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。温度・湿度を測定・記録する、クラウドに繋がるデータロガーです。無線LANタイプのwfと有線LANタイプのnwから、ネットワーク接続環境に合わせてお選びいただけます。電池駆動のため設置場所も制限されません。無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」を使えば、パソコン、スマートフォン、タブレット端末でのデータ閲覧がいつでもどこでも可能です。温湿度ロガーは、さらに身近に!
仕様 チャンネル数:温度1ch、湿度1ch●測定範囲:温度/0~55℃、湿度/10~95%RH●精度:温度/±0.5℃、湿度/±5%RH●表示:測定値、電池残量、その他●記録データ:8000×2ch●記録間隔:15通り●記録モード:endless/onetime●通信方式:有線LAN、USB●警報の確認方法:Eメール、ソフトウェア/ブラウザ●電源:単3乾電池x2本(付属)、USB供給、ACアダプター(別売)、PoE●本体動作環境:温度/-10~60℃、湿度/90%RH以下 結露しないこと●大きさ:H58mm×W78mm×D26mm●防水性:なし●電池寿命:約10日~1年半●付属品:温湿度センサー(THA-3001)×1本 アズワン品番 61-8493-80-23 校正証明書 特急校正
おんどとり 大気圧・温度・湿度データロガー 校正証明書付 T&D(ティアンドデイ) 9日以内出荷
気圧・温度・湿度を同一グラフに表示します。
仕様 サイズ:78×18×55mm●チャンネル数:温度;1ch/湿度;1ch/気圧;1ch●記憶容量:8000×3●通信方式:USB・シリアル●電源:単3乾電池×1本(テスト用付属)●付属品:温湿度センサー(TR-3100)、USBケーブル、ソフトウェア●測定範囲:(気圧)750~1100hPa●測定精度:(温度)平均±0.3℃、(湿度)±5%RH、(気圧)±1.5hPa●測定表示分解能:(温度)0.1℃、(湿度)1%RH、(気圧)±0.1hPa●センサ:(温度)サーミスタ、(湿度)高分子湿度センサ、(気圧)気圧センサ●記録間隔:1・2・5・10・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分 合計15通りから選択●記録容量:8000データ×3チャンネル●電源:単3アルカリ電池(L6)×1本●付属品:単3アルカリ電池(LR6)×1本・USB通信ケーブル(US-15C)×1本・温湿度センサ(TR-3100)×1本・ソフトウェア一式●★校正ポイントは、温度25℃・湿度50%点・大気圧(750,850,950,1013,1100)hPa です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃) -10~60 湿度測定範囲(%) 10~95 インターフェース USB通信/シリアル通信(RS-232C) アズワン品番 1-9822-01-20 校正証明書 一般校正(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)
モバイルベースステーション T&D(ティアンドデイ) 当日出荷
付属品 モバイルデータ通信アンテナ/USBケーブル 寸法(mm) 66×38.6×96 質量(g) 約120 タイプ 4Gデータ通信 電源 ACアダプタ(付属) 外部電源(別売) 単3アルカリ電池×4(付属) 対応OS Windows 7/8/10 iOS 11以上 対応機種 子機:RTR500Bシリーズ RTR-500シリーズ 中継機:RTR500BC RTR-500C アンテナサイズ(mm) 55 通信方式 ネットワークへの接続:モバイル通信(4G) 親機-子機間(中継機):特定小電力無線 光通信 設定時:USB通信 Bluetooth4.2 入出力 接点入力/フォトモスリレー出力 RoHS指令(10物質対応) 対応
おんどとりJr. TRシリーズ T&D(ティアンドデイ) (1件のレビュー) 3日以内出荷 から 30日以内出荷
Bluetooth搭載のため、アプリを起動するだけでデータロガーを自動検知します。
アプリで最新データを確認・グラフ表示し、収集したデータは自動的にクラウドサービス「おんどとりWebStorage」へ送信されます。
その他 (データ収集)スマートフォン・タブレット(iOS 13以上・Android 8.0以降) 寸法(mm) 47×19×62 質量(g) 約45 電源 リチウム電池(LS14250、付属) チャンネル数 温度1ch(外付けセンサ) センサー (対応)サーミスタ外付け 温度測定範囲(℃) -60~155 インターフェース Bluetooth(R) 4.2(Bluetooth(R) low energy) 記憶容量 16000個 防塵防水性能 IP64
おんどとりJr. TRシリーズ T&D(ティアンドデイ) (1件のレビュー) 3日以内出荷 から 30日以内出荷
Bluetooth搭載のため、アプリを起動するだけでデータロガーを自動検知します。
アプリで最新データを確認・グラフ表示し、収集したデータは自動的にクラウドサービス「おんどとりWebStorage」へ送信されます。
その他 (データ収集)スマートフォン・タブレット(iOS 13以上・Android 8.0以降) 寸法(mm) 47×19×62 質量(g) 約45 電源 リチウム電池(LS14250、付属) チャンネル数 温度1ch(センサ内蔵) センサー (対応)サーミスタ内蔵 温度測定範囲(℃) -40~80 記憶容量 16000個 防塵防水性能 IP67 通信インターフェース Bluetooth(R) 4.2(Bluetooth(R) low energy)
ネットワークベースステーション T&D(ティアンドデイ) 当日出荷
温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。
障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。
用途 無線/有線LAN接続の収集機・クラウドでデータ共有 付属品 USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C)、 取扱説明書 (保証書付) 一式 電源 ACアダプタ、USBバスパワー、単3アルカリ×2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 96×65.8×24.4 通信方式 USB通信、シリアル通信、光通信、特定小電力無線通信、Bluetooth4.2(中継機設定用) インターフェース USB 動作環境 温度-10~60℃ (外部電源使用時 -30~60℃)、湿度90%RH以下(結露しないこと) 電池寿命 中継機の場合: 約6ヶ月 RoHS指令(10物質対応) 対応 警報種類 確認方法:Eメール、ソフトウェア、ブラウザ 防水性 なし
ネットワークベースステーション(LAN対応) T&D(ティアンドデイ) 当日出荷
温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。
障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。
用途 無線/有線LAN接続の収集機・クラウドでデータ共有 付属品 USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), ACアダプタ (AD-05A4), 登録コードラベル, 取扱説明書 (保証書付) 一式 電源 ACアダプタ、PoE 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 83X102X28 通信方式 USB通信(設定時のみ)、光通信、無線/有線LAN、特定小電力無線通信、Bluetooth4.2 動作環境 温度: -10~60℃湿度: 90%RH以下(結露しないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 警報種類 確認方法:外部接点出力、Eメール、ブラウザ、本体LED 防水性 なし
Doバルブ 交換用バルブ部 T&D(ティアンドデイ) (2件のレビュー) 当日出荷
DoValveのバルブ部分を破損した場合に交換するための商品です。
適合機種 DOV-25BT、DOV-25BT-TS、DOV-25C1、DOV-25C2、DOV-25C2-TS 対応機種 DOV-25BT/25BT-TS、DOV-25C1/25C2/25C2-TS アズワン品番 62-2978-14
Doバルブ Bluetooth/無線LAN対応 温度センサセット T&D(ティアンドデイ) (2件のレビュー) 当日出荷
スマートフォンでバルブの開閉を設定できるタイマーバルブDOV-25BTと専用温度センサのセットです。Bluetoothに加えて無線LAN機能を搭載し、インターネット経由で設定予約や履歴確認ができるようになりました。
タイマーは曜日・時刻・時間の設定に加え、指定した間隔でバルブの開閉を繰り返す設定も可能。複雑な散水スケジュールにも対応できます。
付属の温度センサ(TSB-1351)を接続することで、タイマー設定に温度判定を追加することができます。指定した時間の温度条件にあわせてバルブを開閉する、といった散水が可能になります。
【温度による制御の条件設定】
(1)タイマー設定した日時に、測定値1(センサ先端部)が設定した温度以上/以下の場合にバルブを開く。
(2)タイマー設定した日時に、測定値1(センサ先端部)と測定値2(モジュール部)の温度差が設定値以上/以下の場合にバルブを開く。
付属品 リチウム電池(CR123A)、取扱説明書(保証書付)一式、温度センサ(TSB-1351・温度センサセットのみ) 質量(g) バルブ部 約 175 g制御部 約 150 g ( 電池含まず ) 電源 リチウム電池 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) バルブ:70×106×75、制御部:53×120×85 センサー TSB-1351 通信方法 Bluetooth 4.1 (Bluetooth low energy)、無線LAN IEEE 802.11b/g/n 動作環境 0~50℃(凍結しない環境) 電池寿命 1日10回の動作で約1年、1日100回の動作で約2ヶ月(無線LAN機能OFF時) 液晶表示 バルブ状態、次回バルブ開予定、バルブ開の残り時間、電池残量、その他 アズワン品番 62-2978-10 防水性 防滴仕様 流動水量 1~100L/分 適合口径(A) 25 適合水圧(MPa) 0.1~0.7(1~7kgf/cm2 )
Doバルブ Bluetooth/無線LAN対応 T&D(ティアンドデイ) (7件のレビュー) 当日出荷
Bluetooth/無線LAN機能を搭載し、スマートフォンでバルブの開閉を設定できるタイマーバルブ。
製品は1インチ(25A)のパイプに接続するバルブ部と、開閉を制御するコントローラ部から構成されています。
電池駆動のため、電源や制御盤の配線を気にすることなく設置できます。
タイマーは曜日・時刻・時間の設定に加え、指定した間隔でバルブの開閉を繰り返す設定もあるため複雑な散水スケジュールにも対応可能。
インターネットに接続できる無線LAN環境があれば遠隔で設定の予約や開閉履歴の確認もできます。
また、別売の温度センサ(TSB-1351)とセットで使用することで、タイマー設定に温度判定を追加することができます。
指定した時間の温度条件にあわせてバルブを開閉する、といった散水が可能になります。
付属品 リチウム電池(CR123A)、取扱説明書(保証書付)一式 質量(g) バルブ部 約 175 g制御部 約 150 g ( 電池含まず ) 電源 リチウム電池 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) バルブ:70×106×75、制御部:53×120×85 通信方法 Bluetooth 4.1 (Bluetooth low energy)、無線LAN IEEE 802.11b/g/n 動作環境 0~50℃(凍結しない環境) 電池寿命 1日10回の動作で約1年、1日100回の動作で約2ヶ月(無線LAN機能OFF時) 液晶表示 バルブ状態、次回バルブ開予定、バルブ開の残り時間、電池残量、その他 アズワン品番 65-1674-59 防水性 制御部:防雨形IP33 流動水量 1~100L/分 適合口径(A) 25 適合水圧(MPa) 0.1~0.7(1~7kgf/cm2 )
温度湿度データロガー 有線LANタイプ 校正証明書付 T&D(ティアンドデイ) 9日以内出荷
温度・湿度:各1ch(高精度)
仕様 校正証明付き 付属品 温湿度センサ (SHA-3151) x 1, 単3アルカリ電池 (LR6), 登録コードラベル, 取扱説明書 (保証書付) 一式 測定範囲 温度/-25~70℃、湿度/0~99%RH (-20℃~70℃) 電源 単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプタ、PoE 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 78×26×58 本体質量(g) 55 精度 ±0.3℃±2.5%RH 表示 測定値、電池寿命警告、その他 通信方法 有線LAN・USB 動作環境 温度-10~60℃湿度90%RH以下 結露しないこと 記憶容量 8000×2 警報方式 【確認方法】Eメール、ブラウザ 電池寿命 約10日~1年半 アズワン品番 62-5001-30-20 記録モード エンドレス/ワンタイム 防水性 なし 記録間隔 15通り 1秒~60分 校正証明書 一般校正
有線LAN温度2chデータロガー(おんどとり) 熱電対対応 T&D(ティアンドデイ) 当日出荷
TR-75nwは温度2チャンネルを同時に測定、記録する熱電対センサ( K, J, T, S, R )対応の温度データロガーです。
インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。
記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
測定対象 温度 2ch、熱電対 K, J, T, E, S, R 付属品 単3アルカリ電池(LR6)、登録コードラベル、取扱説明書(保証書付)一式 電源 単3アルカリ×2、ACアダプタ、PoE 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 58×78×26 本体質量(g) 55 精度 K・J・T・Eタイプ:±(0.5℃ + 読み値の0.3%)、S・Rタイプ:±(1.5℃+読み値の0.3%) 表示 測定値、電池残量、その他 温度測定範囲(℃) -199~1760 通信方法 有線LAN、USB 動作環境 温度: -10~60℃、湿度: 90%RH以下 結露しないこと 電池寿命 約10日~1年半 アズワン品番 62-5001-28 RoHS指令(10物質対応) 対応 警報の表示 Eメール、ソフトウェア/ブラウザ 記録モード エンドレス/ワンタイム 防水性 なし データ記録件数 8000×2ch 記録間隔 15通り 1秒~60分
Bluetooth/無線LAN搭載 温度2ch測定データロガー(おんどとり) T&D(ティアンドデイ) 30日以内出荷
TR71Aは温度2チャンネルを同時に測定、記録するデータロガーです。
スマートフォン・タブレットにはBluetooth通信(Bluetooth 4.2)で、パソコンにはUSB通信で記録データを吸い上げ、グラフ表示することができます。
インターネットを使用できる無線LAN環境(IEEE802.11b/g/n)があれば、データを無料のクラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。
温度異常などの警報もメールやアプリでお知らせ。IoTに対応した新しい時代のデータロガーです。
おんどとり ワイヤレスデータロガー RTRシリーズ T&D(ティアンドデイ) 当日出荷
温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。高速で広範囲の無線通信を実現します。温度・湿度・電圧・4-20mA・パルス・照度・紫外線強度・CO2濃度を測定・記録する機種をラインアップ。親機は、USBでパソコンに直接接続するRTR-500C、ネットワーク経由で遠隔管理が可能なRTR-500NW(有線LAN)/RTR-500AW(無線LAN)、携帯電話回線で通信するRTR-500MBS-A、ポータブルタイプのRTR-500DCからお選びいただけます。記録データを無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」へ送信できるほか、多彩なワイヤレスデータ管理システムを構築できます。
付属品 単3アルカリ電池 (LR6) x 4, ACアダプタ (AD-06A1), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 温湿度センサ (THA-3001), 取扱説明書 (保証書付) 一式 種別 CO2・温度・湿度データロガー 子機 測定範囲 CO2 0~9999ppm温湿度 0~55℃、10~95%RH 電源 単3アルカリx4、ACアダプタ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 96×66×46 精度 CO2 ±50ppm±読み値の5%温湿度 ±0.5℃±5%RH (at 25℃, 50%RH) 表示 測定値、電池残量、その他 測定対象 CO2、温湿度 通信方法 USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信 動作環境 温度: 0~45℃湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと) 警報方式 外部接点出力 電池寿命 約2日 アズワン品番 62-2699-12 RoHS指令(10物質対応) 対応 記録モード エンドレス/ワンタイム 防水性 なし データ記録件数 8000×3ch 記録間隔 15通り 1秒~60分
壁面アタッチメント T&D(ティアンドデイ) 当日出荷
付属品 壁面固定用ネジ x 2, 両面テープ 材質 ポリカーボネート 対応機種 RTR501BL / 502BL / 503BL / 505BL /507BL, TR45, TR41/42 ,RTR-501L / 502L / 503L / 505L /507SL / 507L, RTR-51AL / 52AL /53AL, RTR-52PtL, RVR-52L*TR41/42は大容量バッテリ、外部電源アダプタ装着時に利用可能です アズワン品番 61-8494-09
CO2温湿度データロガー TR-76Uiシリーズ T&D(ティアンドデイ) (2件のレビュー) 当日出荷
温度・湿度・CO2濃度の3項目を同時に測定・記録します。USB接続タイプのデータロガーです。記録データをUSB接続でパソコンに吸い上げ、付属ソフトウェアでグラフ表示、データ一覧表示が可能です。
付属品 単3アルカリ電池 (LR6)×4、 ACアダプタ (AD-06A1)、 USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C)、温湿度センサ (THA-3001)、ソフトウェア (CD-ROM)、取扱説明書 (保証書付) 一式 種別 CO2濃度・温度・湿度データロガー 測定範囲 CO2:0~9999ppm 電源 単3アルカリ×4、ACアダプタ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 96×66×46 精度 CO2:±50ppm±読み値の5%、温湿度:±0.5℃、±5%RH (at 25℃, 50%RH) 表示 測定値、電池残量、その他 温度測定範囲(℃) 0~55 測定対象 CO2、温湿度 湿度測定範囲(%) 10~95 インターフェース USB通信、シリアル通信、赤外線通信 動作環境 温度:0~45℃、湿度:90%RH以下 (結露しないこと) 記憶容量 8000×3ch 警報出力 外部接点出力 アズワン品番 61-8493-83 RoHS指令(10物質対応) 対応 記録モード エンドレス/ワンタイム 防水性 なし 記録間隔 15通り(1秒~60分) 商品タイプ レンタル品はこちら
パルス入力ケーブル T&D(ティアンドデイ) 当日出荷
対応機種 RTR505B, TR-55i-P,RTR-505-P アズワン品番 61-8494-14 RoHS指令(10物質対応) 対応
電圧モジュール T&D(ティアンドデイ) 当日出荷
仕様 ・プレヒート機能/3V~20V, 100mAまでスイッチ可能 1秒分解能で1秒から999秒までコンデンサ負荷は330μF以下・ケーブル延長3mまで可(専用延長ケーブルTR-3C30) 測定範囲 電圧0~22V 精度 モジュール温度-40~10℃ :±1mV +読み値の0.5% 10~40℃ :±0.5mV+読み値の0.3% 40~80℃ :±1mV +読み値の0.5% 動作環境 温度 -40~80℃湿度 90%RH以下結露しないこと アズワン品番 61-8494-13 RoHS指令(10物質対応) 対応 測定分解能 400mVまで0.1 mV800mVまで0.2 mV999mVまで0.4 mV 3.2 Vまで 1mV 6.5 Vまで 2mV9.999Vまで 4mV 22 V まで 10mV
4-20mAモジュール T&D(ティアンドデイ) 当日出荷
仕様 ・入力電流範囲/0~20mA、40 mAまで動作可能・入力抵抗 100Ω ±0.3Ω・ケーブル延長3mまで可(専用延長ケーブルTR-3C30) 精度 モジュール温度-40~10℃ : ±0.1mA +読み値の0.3% 10~40℃:±0.05mA+読み値の0.3% 40~80℃:±0.1mA +読み値の0.3% 動作環境 温度-40~80℃湿度 90%RH以下結露しないこと アズワン品番 61-8494-12 RoHS指令(10物質対応) 対応 測定分解能 0.01 Ma
Ptモジュール T&D(ティアンドデイ) 当日出荷
仕様 ・対象センサ Pt100, Pt1000 3線式 / 4線式 4 線式センサの場合、端子1 本は未接続で使用。・ケーブル延長3mまで可(専用延長ケーブルTR-3C30) 付属品 保護カバー(端子台の保護用) 精度 モジュール温度-40~10℃:±0.5℃+読み値の0.3% 10~40℃:±0.3℃+読み値の0.3% 40~80℃:±0.5℃+読み値の0.3% 対応機種 対応機種:RTR505B, TR-55i-Pt生産終了機種:RTR-505-Pt 温度測定範囲(℃) -199~600(センサの耐熱温度範囲内にて) アズワン品番 61-8494-11 RoHS指令(10物質対応) 対応
メンテナンスセット T&D(ティアンドデイ) 当日出荷
定期交換用メンテナンスセットです。
付属品 ゴムパッキン, ネジ, 乾燥剤 ,両面テープ 対応機種 RTR501B / 502B / 503B / 505B /507B, TR-51i / 52i / 55i, TR41 / 42生産終了機種:RTR-501 / 502 / 503 / 505 / 507S /507, RTR-5シリーズ, TR-51 / 51A / 52 分解能(℃) 0.1 アズワン品番 61-8494-08 RoHS指令(10物質対応) 対応
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります 温度データロガ ROTRONIC 税込 ¥ 80,278 ¥ 72,980 バスケットへ