温湿データロガー 記録計 :「ドア センサー 安全」の検索結果
PaSoRi(RC-S330/S)、FeliCaポート内蔵パソコンに使用可能です。NFC通信機能、Android対応のスマートフォン・タブレットに「WATCH LOGGER NFC制御アプリケーション」をインストールし利用可能です。測定データをレポート形式でプリントアウトできるので、記録証明のレポートとしてご利用いただけます。衝撃タイプ(3~125G)は、3軸(X、Y、Z)を測定して、同時に温度も測定可能です。”FeliCa”、”PaSoRi”はソニー株式会社の登録商標です。
用途商品輸送の衝撃測定、セキュリティーに。同時に温度測定も可能。見たい時に携帯電話(NTT DoCoMo FeliCa対応)確認可能。
仕様記録容量(衝撃):XYZ軸各16000、ISO-9001/14001認証取得工場製
トラスコ品番260-7484
材質ABS/耐熱アクリルパネル
測定範囲衝撃:3~125G
電源コイル型リチウム電池(CR2477)×1個(付属)
対応機種FeliCa内臓携帯電話:NTT DoCoMo N-08相当対応
センサー内蔵
温度測定範囲(℃)-40~80
保護等級IP67
測定対象温度/衝撃
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34
データメモリ(温度・湿度)各16000
最小表示(℃)0.1
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計
- 温湿度計・熱中対策温湿度計
- 温度管理テープ・ラベル・スチック
- 温湿データロガー 記録計
- 温度計・温湿度計その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。