2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PaSoRi(RC-S380/S)・FeliCaポート内蔵パソコンに使用可能です。NFC通信機能・Android対応のスマートフォン・タブレットに「WATCH LOGGER NFC制御アプリケーション」をインストール し利用可能です。測定データをレポート形式でプリントアウトできるので、記録証明のレポートとしてご利用いただけます。
用途医療分野・食品関係の物流に。工場などの作業環境設定に。倉庫の温湿度管理に。 温度表示方式デジタル インターフェイスNFC通信(RC-S380/S) 質量(g)45 電源コイル型リチウム電池(CR2477)×1個(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34 温度表示(最小表示) 0.1℃ 保護等級IP67(容器) データメモリ(点)(温度・湿度)各16000 設置方式ハンディタイプ
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液晶表示付きです。 ロガーとパソコンにUSBケーブルを直接差込設計です。 温湿度を同時測定可能です。 低消費電力・長寿命設計(3年)です。 置くだけ簡単操作です。 スイッチレス構造です。 データ改ざん防止です。
用途医療分野関係物流に、食品関係物流に、倉庫の温湿度管理に、工場などの作業環境設定に 電池リチウム電池 CR2477 1個 測定要素温度 湿度 電池寿命約2年 (ご利用条件により電池寿命は異なります) 液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位 記録間隔1分 ~ 255分間隔(1分単位で設定可能)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります