32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(℃)」から絞り込む
-40~80(11)
-40~120(4)
-80~80(2)
PaSoRi(RC-S380/S)・FeliCaポート内蔵パソコンに使用可能です。NFC通信機能・Android対応のスマートフォン・タブレットに「WATCH LOGGER NFC制御アプリケーション」をインストール し利用可能です。測定データをレポート形式でプリントアウトできるので、記録証明のレポートとしてご利用いただけます。
用途医療分野・食品関係の物流に。工場などの作業環境設定に。倉庫の温湿度管理に。 温度表示方式デジタル インターフェイスNFC通信(RC-S380/S) 質量(g)45 電源コイル型リチウム電池(CR2477)×1個(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34 温度表示(最小表示) 0.1℃ 保護等級IP67(容器) データメモリ(点)(温度・湿度)各16000 設置方式ハンディタイプ
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液晶表示付きです。 ロガーとパソコンにUSBケーブルを直接差込設計です。 温湿度を同時測定可能です。 低消費電力・長寿命設計(3年)です。 置くだけ簡単操作です。 スイッチレス構造です。 データ改ざん防止です。
用途医療分野関係物流に、食品関係物流に、倉庫の温湿度管理に、工場などの作業環境設定に 電池リチウム電池 CR2477 1個 測定要素温度 湿度 電池寿命約2年 (ご利用条件により電池寿命は異なります) 液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位 記録間隔1分 ~ 255分間隔(1分単位で設定可能)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池交換タイプなので何度でも使用可能で経済的です。 設置スペースを気にしないポケットサイズです。 スマートフォンやタブレットでも読取可能です。(AndroidOS 4.03以上 NFC-F搭載) Google Playから「WATCH_LOGGER」で検索可能です。(専用アプリケーションソフトダウンロード無料)
用途食品・精密機器・海外輸送に。(航空機搭載 RTCA規格取得) 倉庫・オフィス・作業環境測定に。 インターフェイスNFC通信(RC-S380/S) 付属品リチウム電池 CR2430 1個取扱説明書(保証書) 1部 寸法(mm)H55 x W90 x D7.7mm 質量(g)約40g(電池CR2430 1個を含む) 電池リチウム電池 CR2430 1個 動作環境-40~ 80℃ / 0~99%RH 電池寿命約1年 (ご利用条件により電池寿命は異なります) 液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位 防水仕様IP67 記録モードワンタイムモード(記録容量がいっぱいになると記録を停止)ロールオーバー(記録容量がいっぱいになると古いデータを上書きし記録を継続) 記録間隔1分 ~ 255分間隔(1分単位で設定可能)
1台
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定範囲-40℃~80℃ 寸法(mm)H34 x W90 x D15mm 質量(g)約45g(電池CR2477 1個を含む) 精度±1℃(0℃~40℃) ±2℃(-40℃~0℃ / 40℃~80℃) センサー温度測定IC 分解能0.1℃ 測定チャンネル数1ch 電池リチウム電池 CR2477 1個 動作環境-40~ 80℃ / 5~90%RH 測定要素温度 電池寿命約2年 (ご利用条件により電池寿命は異なります) 液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位 記録モードワンタイムモード (記録容量がいっぱいになると記録を停止) 記録間隔1分 ~ 255分間隔(1分単位で設定可能)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-80℃対応のデータロガー「KT-155F/EX」「KT-155F/EX(LED)」の専用電池です。
トラスコ品番338-4503 測定温度範囲(℃)-80~+80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

自分の手で記録する必要がなく、温湿度データを確実に「自動記録」する外部センサー付データロガー。(※ 温度プローブは付属しますが、湿度プローブは別売りです) 二段表示で「温度・湿度」が一目でわかります。 使いやすい簡単操作とお求めやすい価格で業務負荷を軽減。 USB対応でパソコンでのデータ閲覧が可能です。
電源単4アルカリ電池 3本 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×90×26 温度測定範囲(℃)-40 ~ 120、内蔵温度(プローブ未接続時):-40 ~ 80 測定対象温度・湿度 温度センサーサーミスタ 湿度センサー静電容量型 測定分解能(℃)温度:0.1(-40 ~ 99)、1 (100 以上) 電池寿命約1年(ご利用条件により電池寿命は異なります) インターフェイスUSB通信 データ記録件数温度:32000件、湿度:32000件 記録間隔1~255分間隔 分解能(%)湿度:0.01 測定精度(℃)±0.3(-10 ~ 50)、±0.5(-40 ~ -10 / 50 ~ 120)、内蔵温度(プローブ未接続時):±0.5(-10 ~ +50) 湿度測定範囲(%RH)0 ~ 99RH 湿度範囲(%)±5(5℃ ~ 45℃)
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自分の手で記録する必要がなく、温度・湿度データを確実に「自動記録」するデータロガー 室内の温湿度管理・マッピング管理、建物の快適な空間は温湿度把握からはじまります。 大型液晶表示で見やすく、使いやすい簡単操作とお求めやすい価格で業務負荷を軽減。 コイン電池で長寿命 ランニングコストが少なく海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。 NFC通信でお客様の用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末でデータの閲覧が可能です。
電源コイン形リチウム電池(CR2477) 1個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×90×20 温度測定範囲(℃)-40 ~ 80 測定対象温度・湿度 温度センサーサーミスタ 湿度センサー静電容量型 測定分解能(℃)温度:0.1 電池寿命約3年(ご利用条件により電池寿命は異なります) インターフェイスNFC通信(RC-S380/S) データ記録件数温度:16000件、湿度:16000件 記録間隔1~255分間隔 ・ 1~60秒間隔 分解能(%)湿度:0.01 測定精度(℃)±0.3(-10 ~ 50)、±0.5(-40 ~ -10 / 50 ~ 80)、 湿度測定範囲(%RH)0 ~ 99RH 湿度範囲(%)±5(5℃ ~ 45℃)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

ロガー本体は外に取り付けプローブだけを測定したい場所に設置できます。その日の最高最低温度も分かりISOのお手伝いをします。
用途医療・病院・検体・薬剤関係の冷蔵庫/冷凍庫管理に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PaSoRi(RC-S330/S)、FeliCaポート内蔵パソコンに使用可能です。NFC通信機能、Android対応のスマートフォン・タブレットに「WATCH LOGGER NFC制御アプリケーション」をインストールし利用可能です。測定データをレポート形式でプリントアウトできるので、記録証明のレポートとしてご利用いただけます。衝撃タイプ(3~125G)は、3軸(X、Y、Z)を測定して、同時に温度も測定可能です。”FeliCa”、”PaSoRi”はソニー株式会社の登録商標です。
用途商品輸送の衝撃測定、セキュリティーに。同時に温度測定も可能。見たい時に携帯電話(NTT DoCoMo FeliCa対応)確認可能。 仕様記録容量(衝撃):XYZ軸各16000、ISO-9001/14001認証取得工場製 トラスコ品番260-7484 材質ABS/耐熱アクリルパネル 測定範囲衝撃:3~125G 電源コイル型リチウム電池(CR2477)×1個(付属) 対応機種FeliCa内臓携帯電話:NTT DoCoMo N-08相当対応 センサー内蔵 温度測定範囲(℃)-40~80 保護等級IP67 測定対象温度/衝撃 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34 データメモリ(温度・湿度)各16000 最小表示(℃)0.1
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

藤田電機製作所データロガー
連続二次的温度管理と記録証明に適しています。センサー外付けが可能なため、温度測定を内蔵・外付けセンサーから選択可能です。
種別アラームボックス対応 アズワン品番3-4990-02
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

NFC通信とBluetooth通信の”二刀流”に対応した高機能データロガーです。
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

NFC通信とBluetooth通信の”二刀流”に対応した高機能データロガーです。
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

NFC通信とBluetooth通信の”二刀流”に対応した高機能データロガーです。
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

NFC通信とBluetooth通信の”二刀流”に対応した高機能データロガーです。
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

熱電対に対応した大型二段表示タイプのデータロガーです。温度は「-200℃ ~ 480℃」湿度は「0~99%」まで測定が可能です。ミニチュアコネクタ(オス)、熱電対線は付属しておりません。他メーカー様の製品をご使用ください。校正対象外のデータロガーです。
容量記録:温度 / 16,000件 ・ 湿度 / 16,000件 電源単4アルカリ電池 3本 測定範囲(℃)【温度】 内蔵 (-40 ~ 80 ・ K熱電対 (-200 ~ 480【湿度】0% ~ 99%RH 本体寸法(mm)H55 x W90 x D26 センサー温度 / サーミスタ ・ 湿度 / 静電容量型 測定対象温度 ・ 湿度 測定分解能(℃)【表示】温度:0.1(-40 ~ 99 1 (100 以上) ) 電池寿命約1年(ご利用条件により電池寿命は異なります) インターフェイスNFC通信(SONY製 RC-S300/S1 または RC-S380/S を使用してください) 記録間隔1~255分間隔 ・ 1~60秒間隔 分解能(%)【測定表示】湿度:1 測定精度(℃)【温度】内蔵 ±0.3(-10 ~ 50 ・ K熱電対 ±2 【湿度】±5%(5 ~ 45
1台
21,980 税込24,178
10日以内出荷

自分の手で記録する必要がなく、温度データを確実に「自動記録」するデータロガー 大型液晶で温度・ALARM表示が一目瞭然。 液晶表示の大きさは分かりやすさを重視する倉庫管理に向いています。 使いやすい簡単操作とお求めやすい価格で業務負荷を軽減。 コイン電池で長寿命 ランニングコストが少なく海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。 NFC通信でお客様の用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末でデータの閲覧が可能です。
電源コイン形リチウム電池(CR2477) 1個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×90×20 温度測定範囲(℃)-40 ~ 80 測定対象温度 温度センサーサーミスタ 測定分解能(℃)0.1 電池寿命約3年(ご利用条件により電池寿命は異なります) インターフェイスNFC通信(RC-S380/S) 防水性IP67(水深1mの水中に30分間つけても機器に影響を受けない) データ記録件数16000件 記録間隔1~255分間隔 ・ 1~60秒間隔 測定精度(℃)±0.3(-10 ~ 50)、±0.5(-40 ~ -10 / 50 ~ 80)
1個
14,980 税込16,478
16日以内出荷

自分の手で記録する必要がなく、温湿度データを確実に「自動記録」する外部センサー付データロガー。(※ 温度プローブは付属しますが、湿度プローブは別売りです) 二段表示で「温度・湿度」が一目でわかります。 使いやすい簡単操作とお求めやすい価格で業務負荷を軽減。 NFC通信でお客様の用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末でデータの閲覧が可能です。
電源単4アルカリ電池 3本 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×90×26 温度測定範囲(℃)-40 ~ 120、内蔵温度(プローブ未接続時):-40 ~ 80 測定対象温度・湿度 温度センサーサーミスタ 湿度センサー静電容量型 測定分解能(℃)温度:0.1(-40 ~ 99)、1 (100 以上) 電池寿命約1年(ご利用条件により電池寿命は異なります) インターフェイスNFC通信(RC-S380/S) データ記録件数温度:16000件、湿度:16000件 記録間隔1~255分間隔 分解能(%)湿度:0.01 測定精度(℃)±0.3(-10 ~ 50)、±0.5(-40 ~ -10 / 50 ~ 120)、内蔵温度(プローブ未接続時):±0.5(-10 ~ +50) 湿度測定範囲(%RH)0 ~ 99RH 湿度範囲(%)湿度:±5(5℃ ~ 45℃)
1個
19,980 税込21,978
16日以内出荷

マイナス80℃まで測定できる超低温環境に適したデータロガー。 温度管理値をオーバーするとマイナス80℃の環境下で液晶横の LEDが点灯し逸脱が直ぐに分かります。 (※専用ソフトウェアでの点灯設定が必要) 温度データを確実に「記録」し、見たい知りたいデータを簡単に 自動レポート化。 海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。 お客様の用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末 でデータの閲覧が可能です。
用途医薬・検体・ワクチン・食品業界の冷蔵庫・冷凍庫・保冷ボックスなどの管理に最適です。 付属品リチウム電池(ER2450TWL)×1個 、取扱説明書(保証書)、電池交換用ドライバー×1本 容量温度:16000件記録 電源リチウム電池 ER2450TWL×1個 ※専用電池になりますのでメーカー問合せ下さい 精度温度/±0.3℃(-10~50℃)、±0.5℃(-80~-10℃/50~80℃) チャンネル数温度/1ch センサー温度:白金 温度測定範囲(℃)-80~80 測定対象温度 動作環境本体:-80~80℃ 保護機能データ:不揮発性メモリに保存(電源が切れても新しい測定条件を設定しないかぎり測定データを保持できる) 防塵防水性能IP67(水深1mの水中に30分間つけてもクリアー) 温度分解能(℃)測定表示:0.1 電池寿命約100日(ご利用条件により電池寿命は異なります) 液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・単位、警告表示(温度管理値オーバーがLED点灯で確認できます) アズワン品番64-8002-33 インターフェイスNFC通信(RC-S380/S) 記録モードワンタイムモード(記録容量がいっぱいになると記録を停止)、ロールオーバー(記録容量がいっぱいになると古いデータを上書きし記録を継続) 記録間隔温度:1分~255分間隔で設定可能
1個
22,980 税込25,278
20日以内出荷

ウォッチロガー用温度プローブ(外付けセンサー)です。
適合機種KT-155FP 長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

連続2次的温度管理と記録証明に適しています。色と個体イニシャル・パスワードで、識別とセキュリティの優位性を発揮します。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低予算で温度逸脱をアラーム(ライト・音)伝達を実現します。連続二次的温度管理と記録証明に適しています。ロガー単体での使用もできます。センサー外付けが可能なため、温度測定を内蔵・外付けセンサーから選択可能です。
種別データロガー用 アズワン品番3-4990-01
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷

ミニロガーのアタッチメント(対象:KT-165F、KT-265F)。さまざまな条件下の中、データロガーの取付けを可能にします。
付属品ビス:2本(M6×15)、両面テープ1枚
1台
699 税込769
5日以内出荷

付属のUSBケーブルで直接設定・測定・記録・確認ができます。誤動作・データ改ざんを防ぐスイッチレス構造です。RTCA/DO‐160D規格で、航空機内にも持ち込み可能です。
温度測定範囲(℃)-40~+80 インターフェースUSB 校正証明書一般校正
1台
27,980 税込30,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連続2次的温度管理と記録証明に適しています。色と個体イニシャル・パスワードで、識別とセキュリティの優位性を発揮します。
校正証明書一般校正(英語)
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

連続2次的温度管理と記録証明に適しています。色と個体イニシャル・パスワードで、識別とセキュリティの優位性を発揮します。
校正証明書一般校正(英語)
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属のUSBケーブルで直接設定・測定・記録・確認ができます。誤動作・データ改ざんを防ぐスイッチレス構造です。
校正証明書一般校正(中国語)
1台
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連続2次的温度管理と記録証明に適しています。 色と個体イニシャル・パスワードで、識別とセキュリティの優位性を発揮します。
寸法(mm)54×34×10 質量(g)20 タイプ温湿度 電源CR2025×1個(テスト用付属) 対応OSWindows(R)7/8.1/10 分解能(湿度)0.01 温度測定範囲(℃)-40~+80℃ インターフェースNFC(Felica) 記憶容量16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー) 防塵防水性能IP67 温度測定精度±0.3℃(-10~+50℃)・±0.5℃(左記以外) 温度分解能(℃)0.1 湿度測定精度±5% 湿度測定範囲0~99% 記録間隔1~255分、1~60秒 校正証明書一般校正
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

連続2次的温度管理と記録証明に適しています。色と個体イニシャル・パスワードで、識別とセキュリティの優位性を発揮します。
校正証明書一般校正(中国語)
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

連続2次的温度管理と記録証明に適しています。色と個体イニシャル・パスワードで、識別とセキュリティの優位性を発揮します。
校正証明書一般校正(中国語)
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属のUSBケーブルで直接設定・測定・記録・確認ができます。誤動作・データ改ざんを防ぐスイッチレス構造です。RTCA/DO‐160D規格で、航空機内にも持ち込み可能です。
校正証明書一般校正(英語)
1台
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連続2次的温度管理と記録証明に適しています。 色と個体イニシャル・パスワードで、識別とセキュリティの優位性を発揮します。
寸法(mm)54×34×10 質量(g)20 電源CR2025×1個(テスト用付属) 対応OSWindows(R)7/8.1/10 測定精度±0.3℃(-10~+50℃)・±0.5℃(左記以外) 分解能0.1℃ インターフェースNFC(Felica) 測定温度範囲-40~+80℃ 記憶容量16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー) 防塵防水性能IP67 記録間隔1~255分、1~60秒 校正証明書一般校正
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

連続2次的温度管理と記録証明に適しています。 色と個体イニシャル・パスワードで、識別とセキュリティの優位性を発揮します。
寸法(mm)54×34×10 質量(g)20 タイプ温湿度 電源CR2025×1個(テスト用付属) 対応OSWindows(R)7/8.1/10 温度測定範囲(℃)-40~80 湿度測定範囲(%)0~99 インターフェースNFC(Felica) 記憶容量16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー) 温度測定精度±0.3℃(-10~+50℃)・±0.5℃(左記以外) 温度分解能(℃)0.1 湿度精度±5% 防水性IP67 記録間隔1~255分、1~60秒 分解能(%)1 校正証明書一般校正
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります