温湿データロガー 記録計 :「輸送振動計」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PaSoRi(RC-S330/S)、FeliCaポート内蔵パソコンに使用可能です。NFC通信機能、Android対応のスマートフォン・タブレットに「WATCH LOGGER NFC制御アプリケーション」をインストールし利用可能です。測定データをレポート形式でプリントアウトできるので、記録証明のレポートとしてご利用いただけます。衝撃タイプ(3~125G)は、3軸(X、Y、Z)を測定して、同時に温度も測定可能です。”FeliCa”、”PaSoRi”はソニー株式会社の登録商標です。
用途商品輸送の衝撃測定、セキュリティーに。同時に温度測定も可能。見たい時に携帯電話(NTT DoCoMo FeliCa対応)確認可能。 仕様記録容量(衝撃):XYZ軸各16000、ISO-9001/14001認証取得工場製 トラスコ品番260-7484 材質ABS/耐熱アクリルパネル 測定範囲衝撃:3~125G 電源コイル型リチウム電池(CR2477)×1個(付属) 対応機種FeliCa内臓携帯電話:NTT DoCoMo N-08相当対応 センサー内蔵 温度測定範囲(℃)-40~80 保護等級IP67 測定対象温度/衝撃 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34 データメモリ(温度・湿度)各16000 最小表示(℃)0.1
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング