温湿データロガー 記録計 :「校正証明書」の検索結果
関連キーワード
最大4点(Kタイプ熱電対センサー使用にて)まで同時に測定・記録が可能なロガータイプの温度計。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。センサーはKタイプとPt100Ω白金測温抵抗体に対応。
用途様々な場面での温度管理に
トラスコ品番392-3606
質量(g)380
分解能0.1℃(-100.0~+999.9℃)、1℃(左記以外)(Kタイプ)、0.1℃(Pt100Ω)
表示範囲-100~+1300℃(Kタイプ)、-199.9~+850.0℃(Pt100Ω)
確度±(0.4%+1℃):-100.0~-50.1℃/+1000~+1300℃、±(0.4%+0.5):左記以外(Kタイプ)、±0.4%+1℃(Pt100Ω)
RoHS指令(10物質対応)対応
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計
- 温湿度計・熱中対策温湿度計
- 温度管理テープ・ラベル・スチック
- 温湿データロガー 記録計
- 温度計・温湿度計その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。