1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bluetooth・NFC対応で、スマホ・タブレットで簡単に管理できる温度データロガーです。 BDT01-LC196は-196~199℃に対応しており、-150℃以下の再生医療用輸送容器・医薬品などの温度管理に適しています。 航空機搭載モードがあるので、ドライシッパーと併用することで、-150℃以下の輸送及びその間のデータ計測が可能です。
仕様航空法:RTCA/Do-160G Sec21適合済 寸法(mm)94.0×59.0×15.3 規格NFC通信 ISO/IEC-14443A準拠 電源単4アルカリ電池×2 精度本体センサ:±0.5℃(0~65℃) ±1.0℃(それ以外) 外部センサ:±0.3℃+読み値の0.5% 対応OSAndroid5.0以上 iOS8.0以上 温度測定範囲(℃)本体:-20~70/外付けセンサ:-196~199 温度センサー本体内蔵1ch 外付け1ch インターフェースBluetooth4.0以上 電池寿命1年以上(電池寿命は使用方法によって異なります) 防水性IP64 BluetoothBluetooth4.0 Low Energy(BLE)準拠
1個
99,980 税込109,978
21日以内出荷

『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります