28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「校正証明書」から絞り込む
付き(28)
NFC通信リーダーに近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます(FeliCaポート搭載パソコン等が別途必要です)。データ読込をNFC通信(FeliCa)で行いますので内容確認、サーバーへのデータ送信が容易です。
校正証明書一般校正(中国語)
1個
26,200 税込28,820
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

連続2次温度管理と記録証明に適しています。タブレット・スマートフォンでの運用が可能です(Android・NFC-F機能付き)。
仕様仕様:本体・温度センサー外付型●測定温度範囲:-40~+80℃(内部センサー)、-40~+120℃(外部センサー使用時)●精度:-10~+50℃/±0.3℃、左記以外/±0.5℃●記録間隔:1~255分、1~60秒●分解能:0.1℃●記憶容量:16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)●対応OS:Windows(R)7/8.1/10●外寸法:90×55×15mm●重量:90g●電源:ロガー/ボタン電池CR2430×1個(テスト用付属)●※接続機器の詳細はお問い合わせください。●校正ポイントは本体・温度センサーとのセット校正、温度-20℃+20℃2点です。 アズワン品番3-3423-01-20 校正証明書一般校正
1個
30,700 税込33,770
9日以内出荷

電池残量の目安がひと目で確認できます。
仕様測定範囲:温度/0~60℃、湿度/10~90%RH●表示分解能:温度/0.1℃、湿度/1%RH●表示精度:●▼温度/±0.3℃(Typ)、±0.5℃(Max)(0~60℃)●▼湿度/±3%RH(Typ)、±5%RH(Max)(25℃・10~90%RH)●サイズ:本体/110×32×77mm、表示部/52×40mm●材質:ABS樹脂●サンプリングインターバル:30sec●電源:単3乾電池×2本(テスト用付属)●重量:約200g(電池2本含む)●★校正ポイントは、25℃、50%です。●※当製品は、その他ポイントの校正は対応しておりません。 アズワン品番4-794-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
19,900 税込21,890
9日以内出荷

センサー外付けタイプは、温度測定を内蔵・外付けセンサーの選択が可能です。航空機内にも持ち込み可能です(RTCA基準クリア)。NFC通信リーダー(品番:3-3422-11)に近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます(FeliCaポート搭載パソコン等が別途必要です)。データ読込をNFC通信(FeliCa)で行いますので内容確認、サーバーへのデータ送信が容易です。KT-155FB・KT-255FBはBluetooth(R)を使って、近距離から遠距離での設定・データ読み取りが可能です。KT-155FB・KT-255FBはNFCモードでお使いください。
校正証明書一般校正
1個
23,700 税込26,070
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

試薬、ワクチン、医療細胞の一時保管やドライアイス輸送で継続温度管理を実現します。パスワードによる使用者制限が可能です。測定孔の無いフリーザーでの温度管理、証明に適しています。電源を切らずに航空機への搭載が可能です。
仕様測定温度範囲:-80~+80℃●精度:±0.5℃●分解能:0.1℃●記憶容量:16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)●インターフェイス NFC通信●対応OS:Windows(R)7/8.1/10●記録間隔:1~255分、1~60秒●電源:リチウムボタン電池ER2450TWL×1個(テスト用付属)●外寸法:90×34×15mm●重量:50g●校正ポイントは温度マイナス80℃ 1点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番3-3422-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
38,200 税込42,020
9日以内出荷

IP67で防滴仕様、突起がなく清拭して使用できます。単独で約68dBのブザーを鳴らしますので、緊急時の対策、研究、臨床でのワーストポイント等の温度、湿度環境管理を容易に行えます。常時設置でないマッピング調査での温度管理と異常時確認をシンプルに行います。最高・最低温度表示のリセットとブザーのリセット(停止)が行えます。NFC通信リーダー(RC-S380/S)に近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます。
校正証明書一般校正(英語)
1個
35,200 税込38,720
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IP67で防滴仕様、突起がなく清拭して使用できます。単独で約68dBのブザーを鳴らしますので、緊急時の対策、研究、臨床でのワーストポイント等の温度、湿度環境管理を容易に行えます。常時設置でないマッピング調査での温度管理と異常時確認をシンプルに行います。最高・最低温度表示のリセットとブザーのリセット(停止)が行えます。NFC通信リーダー(RC-S380/S)に近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます。
仕様サイズ(mm):55×90×20●温度:測定範囲/-40~+80℃、測定精度/±0.3℃(-10~+50℃)±0.5℃(-40~-10℃・50~80℃)、分解能/0.1℃●湿度:測定範囲/0~99%、測定精度/±5%、分解能/0.1%●センサー:温度/サーミスタ、湿度/静電容量式●記録●▼記録間隔:1~255分で任意●▼記録容量:温・湿度各16000件●▼記録モード:ワンタイム・ロールオーバー●電源:CR2477リチウム電池×1個(テスト用付属)●電池寿命:約1年(待機状態時)●★対応OS:Windows(R)8.1/10/11●重量:80g アズワン品番4-594-02-57 校正証明書一般校正
1個
38,200 税込42,020
9日以内出荷

USB直結データ記録管理がパソコンで容易に!。小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。RX-350THPのデータ出力はPDFのみの為、改ざん防止に適しています。液晶表示部でその場で温湿度を知ることができます。上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。
仕様出力形式:PDF●測定範囲:温度/-20~+70℃、湿度/5~90%RH●測定精度(25℃):±0.8℃、±4%RH(20~80%RHにおいて)●最大記録容量:15000ポイント(温湿度)●測定間隔:2~59秒・1~240分●対応OS:Windows(R)/7/8/8.1/10(32・64bit)●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●サイズ:100.7×21.0×10.4mm●重量:約20g(電池除く)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●※制御ソフトウェア(日本語)はwebより無償ダウンロードできます。●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番2-7963-12-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
38,400 税込42,240
9日以内出荷

コネクター式の熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。取り込んだデータはCSV形式で保存しますので、市販の表計算ソフトでグラフ化も容易に行えます。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。
仕様測定範囲:-200~999.9℃●温度センサー:K型熱電対(別売:オメガ社ミニプラグSMP-K-Mタイプ)●測定精度(25℃):±0.8℃(熱電対の誤差は含まず)●最大記録容量:15000ポイント●測定間隔:5~59秒・1~240分●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●電池寿命:約1年(1時間毎の測定で)●サイズ:95.0×21.0×10.4mm●重量:約21g(電池・熱電対除く)●対応OS:Windows(R)Vista/7/8/8.1/10(32・64bit)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。 アズワン品番2-7963-03-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
38,400 税込42,240
9日以内出荷

コネクター式の熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。取り込んだデータはCSV形式で保存しますので、市販の表計算ソフトでグラフ化も容易に行えます。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。
仕様測定範囲(℃):-200~+300.0●対応熱電対:T●出力形式:CSV●温度センサー:T型熱電対(ミニコネクタタイプ)●測定精度(25℃):±0.8℃(熱電対の誤差は含まず)●測定間隔:5~59秒・1~240分●最大記録容量:15000ポイント●対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●電池寿命:約1年(1時間毎の測定で)●サイズ:95.0×21.0×10.4mm●重量:約21g(電池・熱電対除く)●※制御ソフトウェア(日本語)はWebより無償ダウンロードできます。●対応OS:Windows(R)Vista/7/8/8.1/10(32・64bit)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●校正ポイントは温度25℃1点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番4-1721-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
38,400 税込42,240
9日以内出荷

コネクター式の熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。取り込んだデータはCSV形式で保存しますので、市販の表計算ソフトでグラフ化も容易に行えます。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。
仕様測定範囲(℃):-200~+300.0●対応熱電対:T●出力形式:CSV●温度センサー:T型熱電対(ミニコネクタタイプ)●測定精度(25℃):±0.8℃(熱電対の誤差は含まず)●測定間隔:5~59秒・1~240分●最大記録容量:15000ポイント●対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●電池寿命:約1年(1時間毎の測定で)●サイズ:95.0×21.0×10.4mm●重量:約21g(電池・熱電対除く)●※制御ソフトウェア(日本語)はWebより無償ダウンロードできます。●対応OS:Windows(R)Vista/7/8/8.1/10(32・64bit)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●校正ポイントは温度25℃1点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番4-1721-01-20 校正証明書一般校正
1個
35,900 税込39,490
9日以内出荷

USB直結データ記録管理がパソコンで容易に!。小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。液晶表示部でその場で温湿度を知ることができます。上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。
仕様測定範囲(温度/湿度):-20~+70℃/5~90%RH●測定精度(25℃):±0.8℃、±4%RH(20~80%RHにおいて)●最大記録容量:15000ポイント(温湿度)●測定間隔:2~59秒、1~240分●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●サイズ:100.7×21.0×10.4mm●重量:約20g(電池除く)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番2-7963-02-20 校正証明書一般校正
1台
35,900 税込39,490
9日以内出荷

IP67で防滴仕様、突起がなく清拭して使用できます。単独で約68dBのブザーを鳴らしますので、緊急時の対策、研究、臨床でのワーストポイント等の温度、湿度環境管理を容易に行えます。常時設置でないマッピング調査での温度管理と異常時確認をシンプルに行います。最高・最低温度表示のリセットとブザーのリセット(停止)が行えます。NFC通信リーダー(RC-S380/S)に近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます。
仕様サイズ(mm):55×90×20●温度:測定範囲/-40~+80℃、測定精度/±0.3℃(-10~+50℃)±0.5℃(-40~-10℃・50~80℃)、分解能/0.1℃●センサー:サーミスタ●記録●▼記録間隔:1~255分で任意●▼記録容量:温度16000件●▼記録モード:ワンタイム・ロールオーバー●電源:CR2477リチウム電池×1個(テスト用付属)●電池寿命:約1年(待機状態時)●★対応OS:Windows(R)8.1/10/11●重量:80g アズワン品番4-594-01-57 校正証明書一般校正
1個
35,200 税込38,720
9日以内出荷

USB直結データ記録管理がパソコンで容易に!。小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。液晶表示部でその場で温湿度を知ることができます。上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。
仕様測定範囲(温度/湿度):-20~+70℃/5~90%RH●測定精度(25℃):±0.8℃、±4%RH(20~80%RHにおいて)●最大記録容量:15000ポイント(温湿度)●測定間隔:2~59秒、1~240分●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●サイズ:100.7×21.0×10.4mm●重量:約20g(電池除く)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番2-7963-02-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
38,400 税込42,240
9日以内出荷

コネクター式の熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。改ざん防止仕様になっており、データがPDFで出力されます。
仕様測定範囲(℃):-200~999.9●出力形式:PDF●温度センサー:K型熱電対(別売:オメガ社ミニプラグSMP-K-Mタイプ)●測定精度(25℃):±0.8℃(熱電対の誤差は含まず)●測定間隔:5~59秒・1~240分●最大記録容量:15000ポイント●対応OS:Windows(R)/7/8/8.1/10(32・64bit)●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●電池寿命:約1年(1時間毎の測定で)●サイズ:95.0×21.0×10.4mm●重量:約21g(電池・熱電対除く)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●※制御ソフトウェア(日本語)はwebより無償ダウンロードできます。●校正ポイントは最低温度、最高温度 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番2-7963-13-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
38,400 税込42,240
9日以内出荷

コネクター式の熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。改ざん防止仕様になっており、データがPDFで出力されます。
仕様測定範囲(℃):-200~999.9●出力形式:PDF●温度センサー:K型熱電対(別売:オメガ社ミニプラグSMP-K-Mタイプ)●測定精度(25℃):±0.8℃(熱電対の誤差は含まず)●測定間隔:5~59秒・1~240分●最大記録容量:15000ポイント●対応OS:Windows(R)/7/8/8.1/10(32・64bit)●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●電池寿命:約1年(1時間毎の測定で)●サイズ:95.0×21.0×10.4mm●重量:約21g(電池・熱電対除く)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●※制御ソフトウェア(日本語)はwebより無償ダウンロードできます。●校正ポイントは最低温度、最高温度 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番2-7963-13-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
38,400 税込42,240
9日以内出荷

試薬、ワクチン、医療細胞の一時保管やドライアイス輸送で継続温度管理を実現します。パスワードによる使用者制限が可能です。測定孔の無いフリーザーでの温度管理、証明に適しています。電源を切らずに航空機への搭載が可能です。
仕様測定温度範囲:-80~+80℃●精度:±0.5℃●分解能:0.1℃●記憶容量:16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)●インターフェイス NFC通信●対応OS:Windows(R)7/8.1/10●記録間隔:1~255分、1~60秒●電源:リチウムボタン電池ER2450TWL×1個(テスト用付属)●外寸法:90×34×15mm●重量:50g●校正ポイントは温度マイナス80℃ 1点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番3-3422-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
38,200 税込42,020
9日以内出荷

USB直結データ記録管理がパソコンで容易に!。小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。液晶表示部でその場で温湿度を知ることができます。上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。
仕様測定範囲(温度/湿度):-20~+70℃/5~90%RH●測定精度(25℃):±0.8℃、±4%RH(20~80%RHにおいて)●最大記録容量:15000ポイント(温湿度)●測定間隔:2~59秒、1~240分●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●サイズ:100.7×21.0×10.4mm●重量:約20g(電池除く)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番2-7963-02-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
38,400 税込42,240
9日以内出荷

NFC通信リーダーに近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます(FeliCaポート搭載パソコン等が別途必要です)。データ読込をNFC通信(FeliCa)で行いますので内容確認、サーバーへのデータ送信が容易です。
校正証明書一般校正(英語)
1個
26,200 税込28,820
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USB直結データ記録管理がパソコンで容易に!。小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。RX-350THPのデータ出力はPDFのみの為、改ざん防止に適しています。液晶表示部でその場で温湿度を知ることができます。上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。
仕様出力形式:PDF●測定範囲:温度/-20~+70℃、湿度/5~90%RH●測定精度(25℃):±0.8℃、±4%RH(20~80%RHにおいて)●最大記録容量:15000ポイント(温湿度)●測定間隔:2~59秒・1~240分●対応OS:Windows(R)/7/8/8.1/10(32・64bit)●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●サイズ:100.7×21.0×10.4mm●重量:約20g(電池除く)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●※制御ソフトウェア(日本語)はwebより無償ダウンロードできます。●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番2-7963-12-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
38,400 税込42,240
9日以内出荷

コネクター式の熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。取り込んだデータはCSV形式で保存しますので、市販の表計算ソフトでグラフ化も容易に行えます。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。
仕様測定範囲(℃):-200~+300.0●対応熱電対:T●出力形式:CSV●温度センサー:T型熱電対(ミニコネクタタイプ)●測定精度(25℃):±0.8℃(熱電対の誤差は含まず)●測定間隔:5~59秒・1~240分●最大記録容量:15000ポイント●対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●電池寿命:約1年(1時間毎の測定で)●サイズ:95.0×21.0×10.4mm●重量:約21g(電池・熱電対除く)●※制御ソフトウェア(日本語)はWebより無償ダウンロードできます。●対応OS:Windows(R)Vista/7/8/8.1/10(32・64bit)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●校正ポイントは温度25℃1点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番4-1721-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
38,400 税込42,240
9日以内出荷

コネクター式の熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。取り込んだデータはCSV形式で保存しますので、市販の表計算ソフトでグラフ化も容易に行えます。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。
仕様測定範囲:-200~999.9℃●温度センサー:K型熱電対(別売:オメガ社ミニプラグSMP-K-Mタイプ)●測定精度(25℃):±0.8℃(熱電対の誤差は含まず)●最大記録容量:15000ポイント●測定間隔:5~59秒・1~240分●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●電池寿命:約1年(1時間毎の測定で)●サイズ:95.0×21.0×10.4mm●重量:約21g(電池・熱電対除く)●対応OS:Windows(R)Vista/7/8/8.1/10(32・64bit)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。 アズワン品番2-7963-03-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
38,400 税込42,240
9日以内出荷

試薬、ワクチン、医療細胞の一時保管やドライアイス輸送で継続温度管理を実現します。パスワードによる使用者制限が可能です。測定孔の無いフリーザーでの温度管理、証明に適しています。電源を切らずに航空機への搭載が可能です。
仕様測定温度範囲:-80~+80℃●精度:±0.5℃●分解能:0.1℃●記憶容量:16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)●インターフェイス NFC通信●対応OS:Windows(R)7/8.1/10●記録間隔:1~255分、1~60秒●電源:リチウムボタン電池ER2450TWL×1個(テスト用付属)●外寸法:90×34×15mm●重量:50g●校正ポイントは温度マイナス80℃1点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番3-3422-01-20 校正証明書一般校正
1個
35,700 税込39,270
9日以内出荷

電池残量の目安がひと目で確認できます。
仕様測定範囲:温度/0~60℃、湿度/10~90%RH●表示分解能:温度/0.1℃、湿度/1%RH●表示精度:●▼温度/±0.3℃(Typ)、±0.5℃(Max)(0~60℃)●▼湿度/±3%RH(Typ)、±5%RH(Max)(25℃・10~90%RH)●サイズ:本体/110×32×77mm、表示部/52×40mm●材質:ABS樹脂●サンプリングインターバル:30sec●電源:単3乾電池×2本(テスト用付属)●重量:約200g(電池2本含む)●★校正ポイントは、25℃、50%です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番4-794-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
19,900 税込21,890
9日以内出荷

連続2次温度管理と記録証明に適しています。タブレット・スマートフォンでの運用が可能です(Android・NFC-F機能付き)。
仕様測定温度範囲:-40~+80℃(内部センサー)、-40~+120℃(外部センサー使用時)●精度:-10~+50℃/±0.3℃、左記以外/±0.5℃●記録間隔:1~255分、1~60秒●分解能:0.1℃●記憶容量:16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)●対応OS:Windows(R)7/8.1/10●外寸法:90×55×15mm●重量:90g●電源:ロガー/ボタン電池CR2430×1個(テスト用付属)●※接続機器の詳細はお問い合わせください。●校正ポイントは本体・温度センサーとのセット校正、温度-20℃ +20℃ 2点です。 アズワン品番3-3423-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
33,200 税込36,520
9日以内出荷

連続2次温度管理と記録証明に適しています。タブレット・スマートフォンでの運用が可能です(Android・NFC-F機能付き)。
仕様測定温度範囲:-40~+80℃(内部センサー)、-40~+120℃(外部センサー使用時)●精度:-10~+50℃/±0.3℃、左記以外/±0.5℃●記録間隔:1~255分、1~60秒●分解能:0.1℃●記憶容量:16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)●対応OS:Windows(R)7/8.1/10●外寸法:90×55×15mm●重量:90g●電源:ロガー/ボタン電池CR2430×1個(テスト用付属)●※接続機器の詳細はお問い合わせください。●校正ポイントは本体・温度センサーとのセット校正、温度-20℃ +20℃ 2点です。 アズワン品番3-3423-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
33,200 税込36,520
9日以内出荷

コネクター式の熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。改ざん防止仕様になっており、データがPDFで出力されます。
仕様測定範囲(℃):-200~999.9●出力形式:PDF●温度センサー:K型熱電対(別売:オメガ社ミニプラグSMP-K-Mタイプ)●測定精度(25℃):±0.8℃(熱電対の誤差は含まず)●測定間隔:5~59秒・1~240分●最大記録容量:15000ポイント●対応OS:Windows(R)/7/8/8.1/10(32・64bit)●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●電池寿命:約1年(1時間毎の測定で)●サイズ:95.0×21.0×10.4mm●重量:約21g(電池・熱電対除く)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●※制御ソフトウェア(日本語)はwebより無償ダウンロードできます。●校正ポイントは最低温度、最高温度 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番2-7963-13-20 校正証明書一般校正
1台
35,900 税込39,490
10日以内出荷

USB直結データ記録管理がパソコンで容易に!。小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。RX-350THPのデータ出力はPDFのみの為、改ざん防止に適しています。液晶表示部でその場で温湿度を知ることができます。上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。
仕様出力形式:PDF●測定範囲:温度/-20~+70℃、湿度/5~90%RH●測定精度(25℃):±0.8℃、±4%RH(20~80%RHにおいて)●最大記録容量:15000ポイント(温湿度)●測定間隔:2~59秒・1~240分●対応OS:Windows(R)/7/8/8.1/10(32・64bit)●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●サイズ:100.7×21.0×10.4mm●重量:約20g(電池除く)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●※制御ソフトウェア(日本語)はwebより無償ダウンロードできます。●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番2-7963-12-20 校正証明書一般校正
1台
35,900 税込39,490
10日以内出荷

『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります