2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「校正証明書」から絞り込む
付き(2)
IP67で防滴仕様、突起がなく清拭して使用できます。単独で約68dBのブザーを鳴らしますので、緊急時の対策、研究、臨床でのワーストポイント等の温度、湿度環境管理を容易に行えます。常時設置でないマッピング調査での温度管理と異常時確認をシンプルに行います。最高・最低温度表示のリセットとブザーのリセット(停止)が行えます。NFC通信リーダー(RC-S380/S)に近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます。
仕様サイズ(mm):55×90×20●温度:測定範囲/-40~+80℃、測定精度/±0.3℃(-10~+50℃)±0.5℃(-40~-10℃・50~80℃)、分解能/0.1℃●湿度:測定範囲/0~99%、測定精度/±5%、分解能/0.1%●センサー:温度/サーミスタ、湿度/静電容量式●記録●▼記録間隔:1~255分で任意●▼記録容量:温・湿度各16000件●▼記録モード:ワンタイム・ロールオーバー●電源:CR2477リチウム電池×1個(テスト用付属)●電池寿命:約1年(待機状態時)●★対応OS:Windows(R)8.1/10/11●重量:80g アズワン品番4-594-02-57 校正証明書一般校正
1個
38,200 税込42,020
9日以内出荷

IP67で防滴仕様、突起がなく清拭して使用できます。単独で約68dBのブザーを鳴らしますので、緊急時の対策、研究、臨床でのワーストポイント等の温度、湿度環境管理を容易に行えます。常時設置でないマッピング調査での温度管理と異常時確認をシンプルに行います。最高・最低温度表示のリセットとブザーのリセット(停止)が行えます。NFC通信リーダー(RC-S380/S)に近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます。
校正証明書一般校正(英語)
1個
38,200 税込42,020
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります