12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「校正証明書」から絞り込む
付き(10)
小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。RX-350THPのデータ出力はPDFのみの為、改ざん防止に適しています。液晶表示部でその場で温湿度を知る事ができます。上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。
種別(USB直結タイプ) 電源CR1220ボタン電池(テスト用付属) 精度±0.8℃(25℃時)、±4%RH(20~80%RHにおいて) 温度測定範囲(℃)-20~+70 湿度測定範囲(%)5~90 インターフェースUSB 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100.7×21.0×10.4 アズワン品番2-7963-12
1台
23,900 税込26,290
翌々日出荷

USB直結データ記録管理がパソコンで容易に!。小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。RX-350THPのデータ出力はPDFのみの為、改ざん防止に適しています。液晶表示部でその場で温湿度を知ることができます。上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。
仕様出力形式:PDF●測定範囲:温度/-20~+70℃、湿度/5~90%RH●測定精度(25℃):±0.8℃、±4%RH(20~80%RHにおいて)●最大記録容量:15000ポイント(温湿度)●測定間隔:2~59秒・1~240分●対応OS:Windows(R)/7/8/8.1/10(32・64bit)●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●サイズ:100.7×21.0×10.4mm●重量:約20g(電池除く)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●※制御ソフトウェア(日本語)はwebより無償ダウンロードできます。●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番2-7963-12-20 校正証明書一般校正
1台
35,900 税込39,490
15日以内出荷

USB直結データ記録管理がパソコンで容易に!。小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。RX-350THPのデータ出力はPDFのみの為、改ざん防止に適しています。液晶表示部でその場で温湿度を知ることができます。上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。
仕様出力形式:PDF●測定範囲:温度/-20~+70℃、湿度/5~90%RH●測定精度(25℃):±0.8℃、±4%RH(20~80%RHにおいて)●最大記録容量:15000ポイント(温湿度)●測定間隔:2~59秒・1~240分●対応OS:Windows(R)/7/8/8.1/10(32・64bit)●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●サイズ:100.7×21.0×10.4mm●重量:約20g(電池除く)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●※制御ソフトウェア(日本語)はwebより無償ダウンロードできます。●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番2-7963-12-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
38,400 税込42,240
14日以内出荷

USB直結データ記録管理がパソコンで容易に!。小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。RX-350THPのデータ出力はPDFのみの為、改ざん防止に適しています。液晶表示部でその場で温湿度を知ることができます。上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。
仕様出力形式:PDF●測定範囲:温度/-20~+70℃、湿度/5~90%RH●測定精度(25℃):±0.8℃、±4%RH(20~80%RHにおいて)●最大記録容量:15000ポイント(温湿度)●測定間隔:2~59秒・1~240分●対応OS:Windows(R)/7/8/8.1/10(32・64bit)●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●サイズ:100.7×21.0×10.4mm●重量:約20g(電池除く)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●※制御ソフトウェア(日本語)はwebより無償ダウンロードできます。●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番2-7963-12-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
38,400 税込42,240
14日以内出荷

USB直結データ記録管理がパソコンで容易に!。小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。液晶表示部でその場で温湿度を知ることができます。上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。
仕様測定範囲(温度/湿度):-20~+70℃/5~90%RH●測定精度(25℃):±0.8℃、±4%RH(20~80%RHにおいて)●最大記録容量:15000ポイント(温湿度)●測定間隔:2~59秒、1~240分●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●サイズ:100.7×21.0×10.4mm●重量:約20g(電池除く)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番2-7963-02-20 校正証明書一般校正
1台
35,900 税込39,490
14日以内出荷

USB直結データ記録管理がパソコンで容易に!。小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。液晶表示部でその場で温湿度を知ることができます。上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。
仕様測定範囲(温度/湿度):-20~+70℃/5~90%RH●測定精度(25℃):±0.8℃、±4%RH(20~80%RHにおいて)●最大記録容量:15000ポイント(温湿度)●測定間隔:2~59秒、1~240分●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●サイズ:100.7×21.0×10.4mm●重量:約20g(電池除く)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番2-7963-02-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
38,400 税込42,240
14日以内出荷

USB直結データ記録管理がパソコンで容易に!。小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。液晶表示部でその場で温湿度を知ることができます。上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。
仕様測定範囲(温度/湿度):-20~+70℃/5~90%RH●測定精度(25℃):±0.8℃、±4%RH(20~80%RHにおいて)●最大記録容量:15000ポイント(温湿度)●測定間隔:2~59秒、1~240分●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●サイズ:100.7×21.0×10.4mm●重量:約20g(電池除く)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番2-7963-02-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
38,400 税込42,240
14日以内出荷

コンパクトなボディながら大きなデジタル表示で、本体奥行により据置型に便利です。広域な湿度域(10~90%RH)の相対湿度を測定します。電池残量の目安がひと目で確認できます。メモリ残量の目安がひと目で確認できます。USB端子より記録したログの取り出しが可能で、給電ポートとしても使用できます。別売センサーを用いて離れた場所も計測可能で、本体側との2CH計測が可能になります。
電源単3形アルカリ電池4本(テスト用付属) 精度温度/±0.3℃(Typ)、±0.5℃(Max)(0~60℃)、湿度/±3%RH(Typ)、±5%RH(Max)(25℃・10~90%RH) 温度測定範囲(℃)-10~70(使用範囲0~60) 湿度測定範囲(%)0~90(90%RH以下※結露しないこと) インターフェースUSB 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/110×32×77、表示部/52×40 アズワン品番4-793-01
1個
16,700 税込18,370
当日出荷

最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)。USBケーブルでパソコンと接続することで、グラフ表示・リスト表示の測定ができます(PCへは指定のURLからダウンロードしたアプリケーションのインストールが必要)。記録データはSDカードまたはPC側どちらかにCSV形式で記録されます。パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)。USB給電採用で付属のACアダプターだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリーからの給電も可能です。更なる進化。SDHC対応になりました
仕様校正証明書付・専用ケース付 仕様(アプリケーション)、対応OS:Windows(R)8/8.1/10(32・64bit)、 機能:アプリケーション上でのリアルタイム測定、記録開始・終了、データ保存、本体設定、SDカードデータの読み込み、表示、表示方式:グラフ表示(重ね表示機能有)、リスト表示、測定データの最大・最小・平均値・比較値表示機能 仕様(本体)、熱電対計測:B、R、S、N、K、E、J、T(いずれか一つを選択)、測定温度範囲:-200~+1370℃(K熱電対使用時)、温度測定精度:±0.05% 電源AC100V 精度±0.05% of rdg +1.0℃(K:-100~+1370℃at25℃) 温度測定範囲(℃)-200~+1370(K熱電対使用時) 湿度測定範囲(%)0~100 インターフェースSDカード・アプリケーションを利用したPC保存 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×91×35.8 サイズ(mm)167×91×35.8 アズワン品番3-6823-31-28 校正証明書付き
1個
110,000 税込121,000
14日以内出荷

最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)。USBケーブルでパソコンと接続することで、グラフ表示・リスト表示の測定ができます(PCへは指定のURLからダウンロードしたアプリケーションのインストールが必要)。記録データはSDカードまたはPC側どちらかにCSV形式で記録されます。パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)。USB給電採用で付属のACアダプターだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリーからの給電も可能です。更なる進化。SDHC対応になりました
温度測定範囲(℃)-200~+1370(K熱電対使用時) サイズ(mm)167×91×35.8 校正証明書付き
1個
102,000 税込112,200
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)。USBケーブルでパソコンと接続することで、グラフ表示・リスト表示の測定ができます(PCへは指定のURLからダウンロードしたアプリケーションのインストールが必要)。記録データはSDカードまたはPC側どちらかにCSV形式で記録されます。パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)。USB給電採用で付属のACアダプターだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリーからの給電も可能です。更なる進化!SDHC対応になりました
仕様サイズ(mm):167×91×35.8●仕様(本体)●▼熱電対計測:B、R、S、N、K、E、J、T(いずれか一つを選択)●▼測定温度範囲:-200~+1370℃(K熱電対使用時)●▼温度測定精度:±0.05% of rdg +1.0℃(K:-100~+1370℃ at25℃)●▼DC電圧計測:100・500mV・1・5・10・50V●▼DC電圧測定精度:±0.1% of F.S.●▼湿度計測:0~100%RH●▼湿度測定精度:±5%RH(TYP)(10~95%RH at23℃)●▼入力チャンネル:アナログ/12CH・湿度測定用+5V-OUT/1CH●▼入力端子形状:ネジ式端子M3/※M3.5(外寸6.2mm以下/内径3.2mm以上)●▼サンプリング周期:5・10・30・60sec・5・10・30・60min●▼PC I/F:USB2.0(フルスピード)ミニBタイプ●▼カードスロット:1口、SDHC対応、使用可能メモリ:64GB~32GB(SDXC不可)●▼メモリ:SDカード・アプリケーションを利用したPC保存●▼記録形式:CSV記録開始から1ファイルに保存●▼記録回数:5,000,000回(2GBの場合)●▼付属品:簡易版取扱説明書、ACアダプター、USBケーブル約1M(給電・通信用)●仕様(アプリケーション)●▼対応OS:Windows(R)8/8.1/10(32・64bit)●▼機能:アプリケーション上でのリアルタイム測定、記録開始・終了、データ保存、本体設定、SDカードデータの読み込み、表示●▼表示方式:グラフ表示(重ね表示機能有)、リスト表示、測定データの最大・最小・平均値・比較値表示機能●※本体に熱電対等の接続線材は付属されていません。用途に合わせてご準備ください。●※レンタル機をご用意しております。●専用アプリケーション(v121)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●USB接続にドライバが必要な方はこちらから●※特急校正とは校正証明書付き商品を通常より更に早い納期でお届けするサービスです。 アズワン品番3-6823-31-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
104,500 税込114,950
14日以内出荷

最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)。USBケーブルでパソコンと接続することで、グラフ表示・リスト表示の測定ができます(PCへは指定のURLからダウンロードしたアプリケーションのインストールが必要)。記録データはSDカードまたはPC側どちらかにCSV形式で記録されます。パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)。USB給電採用で付属のACアダプターだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリーからの給電も可能です。更なる進化!SDHC対応になりました
仕様サイズ(mm):167×91×35.8●仕様(本体)●▼熱電対計測:B、R、S、N、K、E、J、T(いずれか一つを選択)●▼測定温度範囲:-200~+1370℃(K熱電対使用時)●▼温度測定精度:±0.05% of rdg +1.0℃(K:-100~+1370℃ at25℃)●▼DC電圧計測:100・500mV・1・5・10・50V●▼DC電圧測定精度:±0.1% of F.S.●▼湿度計測:0~100%RH●▼湿度測定精度:±5%RH(TYP)(10~95%RH at23℃)●▼入力チャンネル:アナログ/12CH・湿度測定用+5V-OUT/1CH●▼入力端子形状:ネジ式端子M3/※M3.5(外寸6.2mm以下/内径3.2mm以上)●▼サンプリング周期:5・10・30・60sec・5・10・30・60min●▼PC I/F:USB2.0(フルスピード)ミニBタイプ●▼カードスロット:1口、SDHC対応、使用可能メモリ:64GB~32GB(SDXC不可)●▼メモリ:SDカード・アプリケーションを利用したPC保存●▼記録形式:CSV記録開始から1ファイルに保存●▼記録回数:5,000,000回(2GBの場合)●▼付属品:簡易版取扱説明書、ACアダプター、USBケーブル約1M(給電・通信用)●仕様(アプリケーション)●▼対応OS:Windows(R)8/8.1/10(32・64bit)●▼機能:アプリケーション上でのリアルタイム測定、記録開始・終了、データ保存、本体設定、SDカードデータの読み込み、表示●▼表示方式:グラフ表示(重ね表示機能有)、リスト表示、測定データの最大・最小・平均値・比較値表示機能●※本体に熱電対等の接続線材は付属されていません。用途に合わせてご準備ください。●※レンタル機をご用意しております。●専用アプリケーション(v121)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●USB接続にドライバが必要な方はこちらから●※特急校正とは校正証明書付き商品を通常より更に早い納期でお届けするサービスです。 アズワン品番3-6823-31-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
104,500 税込114,950
14日以内出荷

『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります