温湿データロガー 記録計 :「安全センサー」の検索結果
「校正証明書」から絞り込む
付き(3)
最大6000データの温度を収録できます。
温度センサは内蔵・外付け(別売)切り替え式です。
IP64の防塵防滴構造ですので水洗い可能です。
パソコンなしでも本体のみで温度積算ができる積算機能を標準装備しています。
種別本体
寸法(mm)54×110×20.5
質量(g)約95
電源単4乾電池×2本(付属)
精度±0.5℃±1digit(at-5~50℃、左記以外は±1℃±1digit)
材質(ケース)ABS樹脂(IP64)
入力点数1点
温度測定範囲(℃)-40~60、0~100、50~150
使用環境温度(℃)-20~55(本体)
データ数6000(60分間隔・約8ヶ月)
通信機能標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)
積算機能H積算またはL積算
最大6000データの温度を収録できます。温度センサーは内蔵・外付け(別売)切り替え式です。IP64の防塵防滴構造ですので水洗い可能です。パソコンなしでも本体のみで温度積算ができる積算機能を標準装備しています。
仕様測定範囲(℃):-40~60・0~100・50~150●精度:温度/±0.5℃±1digit(-5~50℃)、±1℃±1digit(その他)●入力点数:1点●収録データ数:6000(60分間隔・約8ヶ月)●通信機能:標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)●積算機能:H積算またはL積算●サイズ・重量:54×110×20.5mm・約95g●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●※外付け温度センサーは付属していません。※内蔵センサー使用時の測定範囲は-20~+55℃です。●校正ポイントは、内蔵センサー25℃のみになります。※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。●※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番1-5622-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥37,980
税込¥41,778
14日以内出荷
最大6000データの温度を収録できます。温度センサーは内蔵・外付け(別売)切り替え式です。IP64の防塵防滴構造ですので水洗い可能です。パソコンなしでも本体のみで温度積算ができる積算機能を標準装備しています。
仕様測定範囲(℃):-40~60・0~100・50~150●精度:温度/±0.5℃±1digit(-5~50℃)、±1℃±1digit(その他)●入力点数:1点●収録データ数:6000(60分間隔・約8ヶ月)●通信機能:標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)●積算機能:H積算またはL積算●サイズ・重量:54×110×20.5mm・約95g●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●※外付け温度センサーは付属していません。※内蔵センサー使用時の測定範囲は-20~+55℃です。●校正ポイントは、内蔵センサー25℃のみになります。※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。●※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番1-5622-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥37,980
税込¥41,778
14日以内出荷
最大6000データの温度を収録できます。温度センサーは内蔵・外付け(別売)切り替え式です。IP64の防塵防滴構造ですので水洗い可能です。パソコンなしでも本体のみで温度積算ができる積算機能を標準装備しています。
仕様本体●測定範囲(℃):-40~60・0~100・50~150●精度:温度/±0.5℃±1digit(-5~50℃)、±1℃±1digit(その他)●入力点数:1点●収録データ数:6000(60分間隔・約8ヶ月)●通信機能:標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)●積算機能:H積算またはL積算●サイズ・重量:54×110×20.5mm・約95g●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●※外付け温度センサーは付属していません。※内蔵センサー使用時の測定範囲は-20~+55℃です。●校正ポイントは、内蔵センサー25℃のみになります。※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。●※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番1-5622-01-20
校正証明書一般校正
1台
¥34,980
税込¥38,478
14日以内出荷
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計
- 温湿度計・熱中対策温湿度計
- 温度管理テープ・ラベル・スチック
- 温湿データロガー 記録計
- 温度計・温湿度計その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。