温湿データロガー 記録計 :「測定器 計測」の検索結果
スマートフォンでかざすだけで、熱電対(T)温度計測データを取得。スマートフォンアプリを介して警報設定可能、警報発生時ロガー本体LED点滅表示。スマートフォンアプリを介して収録設定が可能。データ収集の作業性向上(2000データを約10秒で収集)。長寿命化(電池寿命2000時間 ※条件による)。電池が切れても収録データを保持。測定データはCSV形式とPDF形式でのレポート表示
用途寒中コンクリート養生、冷蔵・冷凍・低温倉庫の温度管理、暖房設備内の温度管理、農業用ビニールハウスの温度管理、試験研究用チャンバーの温度管理、冷蔵・冷凍車の温度管理、住宅・美術館・クリーンルームなどの環境計測
仕様データ収録間隔:1分~24時間(初期値10分)
付属品中継ケーブル(2本)
種別入力センサ:T熱電対 ※別売
寸法(mm)54×110×20.4
使用温度範囲(℃)-10~50
電源単4アルカリ乾電池2本
測定範囲(℃)温度センサ:-50~150
精度基準接点補償:±0.4℃(周囲温度15~35℃)±0.7℃(周囲温度-10~15℃/35~50℃)
入力点数(チャンネル/台)2
精度定格±(読み取り値0.1%+0.3℃)(周囲温度25℃)
データ数収録:10000データ/CH
電池寿命約2000時間(25℃環境、データ収録間隔10分)
防水性IP64
使用湿度範囲(%RH)10~80(結露なきこと)
小形・防水で視認性の良いデータロガー
無線通信システムでデータ欠損を防ぎます
柔軟な無線通信システム
正確なデータの記録
使用温度範囲(℃)-25~50(アルカリ乾電池使用時は-10~50)
電源単4電池×2本
温度測定範囲(℃)-25.0~50.0(計測素子:内蔵サーミスタ)
データ数収録:53000データ
温度測定精度±0.5℃(-10~40℃)、±0.8℃(それ以外)
電池寿命約1年
応答性約30分(静止気中における90%応答)
無線通信方式ローカル:920MHz帯特定小電力無線(LPWA無線(LoRa方式)及びFSK方式
周期収録:5秒~60分
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計
- 温湿度計・熱中対策温湿度計
- 温度管理テープ・ラベル・スチック
- 温湿データロガー 記録計
- 温度計・温湿度計その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。