温湿データロガー 記録計 :「寒暖計」の検索結果

データロガー 記録計とは、温度や湿度を測定し連続データを保存、または記録する機器。記録できる容量は型式に応じて異なりますが、数万から数十万点のデータの保存が可能です。記録できる期間はデータの記録間隔に応じて、数日から数か月まで変わります。また、データロガー機器はパソコンやタブレットとUSBで通信ができ、パソコンに保存することで長期間のデータ保存と統計解析が可能です。Bluetoothによる無線でデータを送る機種もあります。温度計測は熱電対式が一般的ですが、さらに精度の高いのは測温抵抗体による方式です。記録計は数入力チャネルから得られる多点の温度記録が、ペーパーレスで表示できます。
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
高精度温度計 データロガー -200~+660℃ 超低温・高温対応 -80~+120℃標準プローブ×2本・校正証明書付属 bitstrong高精度温度計 データロガー -200~+660℃ 超低温・高温対応 -80~+120℃標準プローブ×2本・校正証明書付属bitstrong
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
・付属のプローブにより、-80~120℃の温度範囲をカバーする温度ロガーです。・-200~660℃をカバーするPT100、-50~300℃をカバーするPT1000にも対応しています。・2ポイントの同時記録が可能で、グラフ表示、2チャンネルの差分表示ができます。・音声アラームを備えています。・生成したpdf、csv、xls、txtファイルはPCに接続して閲覧できます。・本体でアラームなどの設定ができます。・K(ケルビン)表示も選択できます。
用途・-80℃ドライアイス保存から118℃オートクレーブ滅菌までの温度管理。・オプションプローブの選択により、液体窒素冷却の超低温から恒温槽、機械、成形などで使用される高温領域までの温度管理。仕様サンプリング間隔:1~65535秒付属品外部温度プローブ2本、単3アルカリ乾電池 3本、USBタイプCケーブル、樹脂キャリングケース、校正証明書、日本語取扱説明書寸法(mm)35×183×83(本体)質量(g)295電源1.5V 単3アルカリ乾電池×3本、USB 5V/2A温度範囲(℃)-80~120(付属標準プローブ使用時)、-200~660(PT100使用時)、-50~300(PT1000使用時)温度精度±(0.15℃+0.002℃×|測定温度|)メモリー容量49920防塵防水性能IP52温度分解能(℃)0.1
高精度温度計 データロガー -200~+1372℃ 超低温・高温対応  0~+300℃標準プローブ×4本・校正証明書付属 bitstrong高精度温度計 データロガー -200~+1372℃ 超低温・高温対応 0~+300℃標準プローブ×4本・校正証明書付属bitstrong
46,980税込51,678
1個
6日以内出荷
・付属のプローブにより、0~300℃の温度領域をカバーする温度ロガーです。・-200~1372℃をカバーするK type、-200~400℃をカバーするT type、-200~1200℃をカバーするJ typeにも対応しています。・4ポイントの同時記録ができます。・経過確認が容易なグラフ表示ができます。・音声アラームを備えています。・生成したpdf、csv、xls、txtファイルはPCに接続して閲覧できます。・本体でアラームなどの設定ができます。・K(ケルビン)表示も選択できます。
用途・134℃オートクレーブ滅菌や恒温槽、機械、成形などで使用される高温領域の温度管理。・オプションプローブの選択により、液体窒素冷却の超低温から窯業などの超高温領域までの温度管理。仕様サンプリング間隔:1~65535秒付属品外部温度プローブ4本、単3アルカリ乾電池 3本、USBタイプCケーブル、樹脂キャリングケース、校正証明書、日本語取扱説明書寸法(mm)35×183×83(本体)質量(g)300電源1.5V 単3アルカリ乾電池×3本、USB 5V/2A温度範囲(℃)0~300(付属標準プローブ使用時)、-200~1372(Kタイプ使用時)、-200~400(Tタイプ使用時)、-200~1200(Jタイプ使用自)温度精度±(0.4℃+0.003℃×|測定温度|)メモリー容量49920防塵防水性能IP52温度分解能(℃)0.1
データロガー温度計 A-Gas Japanデータロガー温度計A-Gas Japan
55,980税込61,578
1台
5日以内出荷
各種センサK/J/E/Tの測定が可能4チャンネル同時表示データロガー機能 CENTER-520 (16000データ)Bluetooth通信機能(CENTER-521のみ)
仕様データロガー:自動16000データ、手動100データ電源単4電池×4測定範囲(℃)-200~+1370(※使用センサにより異なる)精度±0.1%rdg±0.7℃測定方式K/J/E/T熱電対表示分解能0.1℃機能測定方式サンプリング1回/秒使用環境0 ~ 50℃、0 ~ 80%RH(結露なきこと)
データロガー温度計 A-Gas Japanデータロガー温度計A-Gas Japan
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
同時に3チャンネルが表示され、SDカードへの記録が可能です(最大16GB)
電源単3電池×6本 or DCアダプタ(別売)測定範囲(℃)-100~1300(※使用センサにより異なります。)精度-50.0~1300.0℃、分解能0.1℃ ±(0.5%+0.5℃)測定方式K熱電対分解能(℃)-100.0~-50.1 分解能0.1 ±(0.5%+1インターフェースRC232、USBディスプレイ6インチLCD使用環境温度(℃)0~50SDカード1283_TM-947SD
データロガー温度計 A-Gas Japanデータロガー温度計A-Gas Japan
73,980税込81,378
1台
10日以内出荷
各種センサK/J/E/Tの測定が可能4チャンネル同時表示データロガー機能 CENTER-521 (32000データ)Bluetooth通信機能(CENTER-521のみ)
仕様データロガー:自動32000データ、手動100データ電源単4電池×4測定範囲(℃)-200~+1370(※使用センサにより異なる)精度±0.1%rdg±0.7℃測定方式K/J/E/T熱電対表示分解能0.1℃機能測定方式サンプリング1回/秒使用環境0 ~ 50℃、0 ~ 80%RH(結露なきこと)
データロガー温度計 A-Gas Japanデータロガー温度計A-Gas Japan
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
USBケーブルでの接続で直接パソコンへデータ通信IP54防水構造
仕様データロガー:50000pts、記録時間(5秒~2時間)電源ER3型リチウム乾電池測定範囲(℃)-40.0~+85.0表示分解能0.1℃センサーサーミスタセンサ1点式精度(℃)±0.6(-20.0~50、その他±1.0
データロガー温度計 A-Gas Japanデータロガー温度計A-Gas Japan
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
12点の温度を同時に測定し表示、保存できる記録計ですセンサータイプが選べますRS232/USBで外部PCへの接続も可能です(ケーブル、ソフト別売)
仕様データ:SDカード記録(最大16GB)電源(V)006P(9電池×1、取扱説明書(保証書)測定範囲(℃)K熱電対、-50.0~1300測定方式熱電対タイプK・J・T・E・R・S表示分解能0.1℃/-50.0℃~999.9℃範囲、1℃/1000℃~1300℃範囲精度(℃)±(0.4%+0.5)/-50.0~999.9範囲、±(0.4%+1)/1000~1300範囲インターフェースRS232C、USB対応(ケーブルソフト別売)使用環境0~50℃、~85%RH
データロガー温度計 A-Gas Japanデータロガー温度計A-Gas Japan
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
SDカードにデータを収集データはExcelファイルで保存測定範囲-199.99 ~+850.00℃
仕様手動記録:99データ●本体使用環境:先端形状電源単3電池×6本、またはACアダプタ(別売)測定範囲(℃)-199~1300(※使用センサにより異なります。)測定方式白金測温抵抗体Pt100Ω、K/J/T/E/R/S熱電対、Pt100×2チャンネル、熱電対×1チャンネル(表示切替)機能データホールド、MAX/MINHホールド、バックライトインターフェースSDカードサンプリング1回/秒ディスプレイ52×32mm記録間隔1秒~3600秒
温度ロガー A-Gas Japan(旧:FUSO)温度ロガーA-Gas Japan(旧:FUSO)
69,980税込76,978
1個
63日以内出荷
4チャンネル同時表示の温度計 各種センサK/J/E/Tの測定が可能 データロガー機能(32,000データ)
仕様●測定方式:K/J/E/T熱電対●測定範囲:-200~+1370℃ ※使用するセンサで異なります●本体精度:±0.1%rdg±0.7℃●サンプリング:1回/秒●データロガー:自動32,000データ、手動100データ●機能:MAX/MIN/Avgホールド、バッテリー表示●電源:単四電池×4●サイズ:187L×75W×29Dmm●質量:約290gアズワン品番67-4763-78
温度キャリブレーション A-Gas Japan(旧:FUSO)温度キャリブレーションA-Gas Japan(旧:FUSO)
42,980税込47,278
1個
43日以内出荷
K熱電対温度計の簡易校正器
仕様●出力範囲:-199℃~+1230℃●電源:006P(9V)電池×1●サイズ:185L×78W×38Dmm●質量:約280gアズワン品番67-4763-82
PT-104データロガー PICO TECHNOLOGYPT-104データロガーPICO TECHNOLOGY
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
高精度白金抵抗データロガー最大4台の白金抵抗温度計を使って-200℃~+800℃の範囲で温度の測定&記録ができるデータロガーです。PT100とPT1000に対応し、2、3、4線式センサーをサポートしています。分解能24ビットで、校正済み基準抵抗器を使用し電圧と抵抗も測定できます。無料のデータロギングソフトPicoLog 6を使用します。パソコンとUSBで接続しますが、USBはPoE(Power-over-Ethernet)にも対応しています。リモート操作用のEthernetインターフェースにより、1台で最大20台のパソコンを実行できます。
仕様●入力/出力●タイプ:温度、抵抗、電圧●センサー:温度:PT100、PT1000●抵抗:該当なし●電圧:該当なし●範囲:温度:-200~+800℃●抵抗:0~375Ω、0~10kΩ●電圧:0~115mV、0~2.5V●精度(23±2℃の環境にある場合):温度:0.015℃ 測定値の+0.01%●抵抗:100Ωで20ppm●電圧:0.4%●温度係数:温度:5ppm/℃●抵抗:5ppm/℃●電圧:100ppm/℃●フィルター適用後のノイズ(RMS値):温度:0.01℃●抵抗:10ppm●電圧:10ppm●分解能:温度:0.001℃●抵抗:1μΩ●電圧:0.156μV●過負荷保護:±30V●入力数:4●変換器の分解能:24ビット●変換時間:チャンネルあたり720ms●入力コネクタ:4ピンミニDIN●入力インピーダンス:電圧:>10MΩ●ソフトウェア:PicoLog&PicoSDK(こちらからご利用いただけます。)●PicoSDKサンプルコード(PicoのGitHubページ:こちらからご利用いただけます。)●PC要件●PicoLog:Windows7/8/10(32ビット/64ビット)/macOS 10.9(Mavericks)以降/Linux※●※Linux用PicoLogはAppImageとして配布されるため、スーパーユーザーの許可なくインストールできます:詳細はこちらにアクセスしてご確認ください。本ソフトウェアは、OpenSUSEとUbuntuでテスト済みです。●PicoSDK※1:Windowsで使用できます。LinuxやmacOS用のドライバも用意。●PCインターフェース:USB2.0フルスピード(USB1.1およびUSB3.1と互換性あり)●環境●動作環境●温度範囲●湿度範囲:0~70℃(推定精度を得るには20~30℃)、相対湿度20%~90%(結露なきこと)●保管環境●温度範囲●湿度:-20~+80℃、相対湿度5%~95%(結露なきこと)●物理特性●寸法:184×135×36mm●重量:350g●※1 PicoSDK 10.6.11は、Windows XP(SP3)、Vista SP2と互換性のあるバージョンで、最新バージョンのWindowsとも互換性があります。アズワン品番67-0394-08
Fisherbrand(TM) Traceable(TM) Excursion-Trac 冷蔵/冷凍庫用データログ温度計 15-081シリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) Traceable(TM) Excursion-Trac 冷蔵/冷凍庫用データログ温度計 15-081シリーズThermo Fisher Scientific
47,980税込52,778
1個
8日以内出荷
大容量ログ機能とカスタマイズできるアラート条件で、ワクチンなどの温度管理にプローブは一時的な温度変化の影響を受けにくいボトル入り冷蔵/冷凍庫の温度モニタリングに適している。保存中のサンプル容器内温度のシミュレート用途にも使用可能直近525600件の温度データと10件のアラート履歴を記録。記録はUSBへダウンロード可能(CSV形式)設定
仕様●規格:1ボトルプローブ●材質:●▼本体:ABS樹脂●▼ボトル内部液:無毒性グリコール(FDA安全食品認定)●重量:140g(本体のみ)●測定範囲:-50~70℃●最小表示単位:0.01℃●精度:±0.25℃●サイズ:●▼本体:70×19×108Hmm●▼ケーブル長:3m●電源:100-240V、50/60Hz、0.5A(単3乾電池併用可)アズワン品番65-4344-70
Fisherbrand(TM) TraceableLIVE(TM) WiFiデータログ温度計 15-079シリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) TraceableLIVE(TM) WiFiデータログ温度計 15-079シリーズThermo Fisher Scientific
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷
TraceableLIVEシリーズの温度計はWi-Fiに接続してクラウドにデータを保存し、PCなどに転送可能なタイプです。直近一ヶ月のデータをエクセルにエクスポートできます。TraceableLIVE アプリを使用するか、Traceablelive.comにアクセスすると、現在の温度の表示、アラームパラメーターの制御、データロギング履歴の表示、レポートの表示と生成、および他の
Fisherbrand(TM) Memory-Loc(TM) 超低温データログ温度計 15-079シリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) Memory-Loc(TM) 超低温データログ温度計 15-079シリーズThermo Fisher Scientific
109,800税込120,780
1個
93日以内出荷
21CFR 11環境で使用でき、生データはロックされており、ベースユニットでクリアまたは変更することはできません最大10個の固有のアラームイベントを保存します100万を超える温度観測を保存できます記録されたデータ(CSVファイル)をUSBフラッシュドライブ(別売)を使用して温度計からPCに転送できます。温度計は、1分のログ間隔で2年間の観測を
仕様●規格:1ステンレスプローブ●サイズ:7×10.8×1.9cm●重量:141.7g●アラームの種類:ビジュアルLED、オーディオアラート、LCDセグメントの点滅●表示タイプ:LCD●温度範囲:-90℃から105℃●キャリブレーション:校正済み●温度分解能:0.01°●精度:±0.2℃●インターフェース:USB●センサータイプ:白金RTD、温度バッファ付きボトルセンサー●モデル:メモリロック、1プローブ●製品タイプ:データロギング冷蔵庫・冷凍庫温度計●ISO/IEC 17025準拠校正証明書付アズワン品番65-4344-75
Fisherbrand(TM) Excursion-Trac(TM) 超低温データログ温度計 15-079シリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) Excursion-Trac(TM) 超低温データログ温度計 15-079シリーズThermo Fisher Scientific
96,980税込106,678
1個
6日以内出荷
ユーザー定義の時間間隔を備えたデータロギング温度計冷蔵庫、冷凍庫、ウォーターバス、加熱ブロック、およびインキュベーターの温度を監視するのに理想的です。最大10個の固有のアラームイベントを保存しますワクチンの保管と監視に関する現在のCDC要件を満たしていますHi/Loアラームと時刻/日付スタンプ・アラーム追跡機能は、アラーム状態がい
Fisherbrand(TM) Traceable(TM) メモリーカード 冷蔵庫/冷凍庫温度計 湿度計 Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) Traceable(TM) メモリーカード 冷蔵庫/冷凍庫温度計 湿度計Thermo Fisher Scientific
111,800税込122,980
1個
6日以内出荷
SDメモリーカードを使用し、データロギング機能を備えたスタンドアロンユニット。取り外し可能な標準SDメモリーカードに1分に1回から720分に1回までの読み取り値を記録します4行表示で、ボトルプローブの温度、周囲温度、湿度、時刻が表示されます細いケーブルは冷蔵庫のドアを閉めて密閉するのが簡単で、密閉ボトルセンサーは、冷蔵庫のドアが開いたときの急激な温度変化の影響を受けにくい構造です。アラームは0.1°刻みで設定されます。温度がユーザー設定のトリップポイントを上回ったり下回ったりすると、ビープ音が鳴り、明るい赤色のLEDが点滅します。温度計は590万の測定値をキャプチャします(10年以上の分単位の測定値)メモリカードのテキストファイルには、日付、時刻、センサーの読み取り値が1行で表示されますバッテリーは、データキャプチャなしで1年間、サンプリングレートが1分あたり1ヶ月で1ヶ月続きます。アダプターに電流が流れない場合、バッテリーは自動バックアップを提供します。※付属の電池は製品動作評価用です。ご使用の際は、新しい電池を入れてください。
仕様●プローブ:内部周囲、内部湿度;外部ボトルプローブ●プローブ温度範囲:-30~+70℃●分解能:0.1℃●プローブ温度精度:±0.6℃(0~50℃)、±1.2℃(-30~0℃、50~70℃)●湿度範囲:0~99.9%RH●湿度分解能:0.1●湿度精度:20~85%RHの範囲で25℃で±5%RH、それ以外の場合は±7%RH●ディスプレイ:4行の読み取り、LCD桁の高さ:1.7cm●ケーブル:200cm●サイズ(L×W×H):8.89×32.7×3.18cm●重量:198g●ケース:耐衝撃性、耐薬品性、ABS●認証/コンプライアンス:NISTトレーサブル●付属品:256MB SDメモリーカード、USBメモリーカードリーダー、マグネットマウントストリップ、ベルクロウォールマウント、ベンチスタンド、バッテリー、アダプター、プラスチックケース付きアズワン品番65-4344-77
Fisherbrand(TM) TraceableLIVE(TM) WiFiデータログ温度計 1ボトル & 1 Bullet(TM) プローブ Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) TraceableLIVE(TM) WiFiデータログ温度計 1ボトル & 1 Bullet(TM) プローブThermo Fisher Scientific
107,800税込118,580
1個
6日以内出荷
TraceableLIVEシリーズの温度計はWi-Fiに接続してクラウドにデータを保存し、PCなどに転送可能なタイプです。直近一ヶ月のデータをエクセルにエクスポートできます。TraceableLIVEアプリを使用するか、Traceablelive.comにアクセスすると、現在の温度の表示、アラームパラメーターの制御、データロギング履歴の表示、レポートの表示と生成、および他のチームメンバーにTraceableLIVE機器へのアクセスをいつでも許可できます。Wi-Fiに接続して、ローカルまたはリモートで温度などを監視します。クラウドベースのデータインターフェースは、ローカルソフトウェアが不要です。SSL暗号化されたSECURE接続を使用した継続的なデータ送信と監視。TraceableLIVE(TM)サブスクリプションが必要です(通常、デバイスあたり月額$8.99から、現在は無料で提供されています)ISO/IEC17025準拠校正証明書付※付属の電池は製品動作評価用です。ご使用の際は、新しい電池を入れてください。
仕様●インターフェース:クラウドベースのデータインターフェース●アラート:温度アラーム、接続の中断、バッテリー低下●モバイルプッシュ、電子メール、テキスト通知●温度範囲:-50~+60℃●精度(温度):±0.25℃●温度分解能:0.01°●ソフトウェアの種類:Web、Android、Apple IOS●仕様:1ボトル & 1 Bullet(TM) プローブ●温度校正:多点温度校正●製品タイプ:Wi-Fiデータログ冷蔵庫/冷凍庫温度計アズワン品番65-4344-81
Fisherbrand(TM) TraceableLIVE(TM) WiFiデータログ温度計 15-079シリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) TraceableLIVE(TM) WiFiデータログ温度計 15-079シリーズThermo Fisher Scientific
107,800税込118,580
1個
6日以内出荷
仕様●インターフェース:クラウドベースのデータインターフェース●アラート:温度アラーム、接続の中断、バッテリー低下●モバイルプッシュ、電子メール、テキスト通知●温度範囲:-50~+60℃●精度(温度):±0.25℃●温度分解能:0.01°●ソフトウェアの種類:Web、Android、Apple IOS●仕様:2つのボトル(特許取得済み)●温度校正:多点温度校正●製品タイプ:Wi-Fiデータログ冷蔵庫/冷凍庫温度計アズワン品番65-4344-80
Fisherbrand(TM) Traceable(TM) Excursion-Trac 冷蔵/冷凍庫用データログ温度計 15-081シリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) Traceable(TM) Excursion-Trac 冷蔵/冷凍庫用データログ温度計 15-081シリーズThermo Fisher Scientific
51,980税込57,178
1個
6日以内出荷
仕様●規格:2ボトルプローブ●材質:●▼本体:ABS樹脂●▼ボトル内部液:無毒性グリコール(FDA安全食品認定)●重量:140g(本体のみ)●測定範囲:-50~70℃●最小表示単位:0.01℃●精度:±0.25℃●サイズ:●▼本体:70×19×108Hmm●▼ケーブル長:3m●電源:100-240V、50/60Hz、0.5A(単3乾電池併用可)アズワン品番65-4344-71
4チャンネルデジタル温度計 データロガー内蔵型 校正証明書付 マザーツール4チャンネルデジタル温度計 データロガー内蔵型 校正証明書付マザーツール
67,980税込74,778
1台
22日以内出荷
4点の同時計測と同時表示が可能です。最大16000ポイントまでデータ保存が可能です。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー、※センサー付き校正は別途お見積り●校正ポイント:分解能0.1℃:-190/0/100/190℃ 分解能1℃:210/500/1000/1200℃●本体●測定範囲:-200~+1370℃●本体精度:-200~+200℃・400~1370℃/±(0.3%rdg+1℃)、200~400℃/±(0.5%rdg+1℃)●分解能:0.1℃(0~200℃)、1℃(左記以外)●センサー:K熱電対●サンプリング:3回/秒●機能:データロガー(最大16000データ)・データホールド・偏差温度・最大/最小値表示・オートパワーオフ・電池消耗表示●インターフェース:USB●対応OS:Windows(R)7、8、10●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)またはACアダプター(別売)●サイズ:64×30×184mm●重量:約320g(電池含む)●付属品:ビーズ型K熱電対センサーTPK-01×2本、USBケーブル、専用ソフトウェア、キャリングケースアズワン品番64-3729-49校正証明書一般校正
データロガー温度計 4チャンネル 熱電対最大4CH 校正証明書付 マザーツールデータロガー温度計 4チャンネル 熱電対最大4CH 校正証明書付マザーツール
55,980税込61,578
1個
22日以内出荷
SDカードに保存する事ができ、SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。4チャンネル同時測定も可能です。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー、※センサー付き校正は別途お見積り●校正ポイント:-100/0/100/200/500/1000/1200℃(電圧校正、センサー付校正は別途)●型番:TM-947SD●本体●分解能:0.1℃、K熱電対(1000~1300℃)/1℃●精度:±(0.4%+1℃)、K熱電対(-50~999.9℃)/±(0.4%+0.5℃)●使用可能センサー:熱電対(K・J・T・E・R・S)最大4ch、pT100Ω(最大2ch)●機能:データホールド・Max/Min表示●出力:SDカード・RS-232C・USB●メモリ:SDカード(1G~16Gまで対応)●対応OS:Windows(R)7●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)、DC9V(ACアダプター別売)●サイズ:177×68×45mm●重量:約489g●■付属品:K熱電対センサー×2本(TPK-01)、SDカード(1GB)、キャリングケースアズワン品番64-3729-48校正証明書一般校正
4チャンネルデジタル温度計 データロガー内蔵型 中国語版校正証明書付 マザーツール4チャンネルデジタル温度計 データロガー内蔵型 中国語版校正証明書付マザーツール
61,980税込68,178
1台
9日以内出荷
4点の同時計測と同時表示が可能です。最大16000ポイントまでデータ保存が可能です。
仕様本体●測定範囲:-200~+1370℃●本体精度:-200~+200℃・400~1370℃/±(0.3%rdg+1℃)、200~400℃/±(0.5%rdg+1℃)●分解能:0.1℃(0~200℃)、1℃(左記以外)●センサー:K熱電対●サンプリング:3回/秒●機能:データロガー(最大16000データ)・データホールド・偏差温度・最大/最小値表示・オートパワーオフ・電池消耗表示●インターフェース:USB●対応OS:Windows(R)7、8、10●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)またはACアダプター(別売)●サイズ:64×30×184mm●重量:約320g(電池含む)●付属品:ビーズ型K熱電対センサーTPK-01×2本、USBケーブル、専用ソフトウェア、キャリングケース●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番2-1960-01-57校正証明書一般校正(中国語)
4チャンネルデジタル温度計 データロガー内蔵型 英語版校正証明書付 マザーツール4チャンネルデジタル温度計 データロガー内蔵型 英語版校正証明書付マザーツール
61,980税込68,178
1台
9日以内出荷
4点の同時計測と同時表示が可能です。最大16000ポイントまでデータ保存が可能です。
仕様本体●測定範囲:-200~+1370℃●本体精度:-200~+200℃・400~1370℃/±(0.3%rdg+1℃)、200~400℃/±(0.5%rdg+1℃)●分解能:0.1℃(0~200℃)、1℃(左記以外)●センサー:K熱電対●サンプリング:3回/秒●機能:データロガー(最大16000データ)・データホールド・偏差温度・最大/最小値表示・オートパワーオフ・電池消耗表示●インターフェース:USB●対応OS:Windows(R)7、8、10●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)またはACアダプター(別売)●サイズ:64×30×184mm●重量:約320g(電池含む)●付属品:ビーズ型K熱電対センサーTPK-01×2本、USBケーブル、専用ソフトウェア、キャリングケース●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番2-1960-01-56校正証明書一般校正(英語)
データロガー温度計 本体 中国語版校正証明書付 マザーツールデータロガー温度計 本体 中国語版校正証明書付マザーツール
56,980税込62,678
1個
9日以内出荷
SDカードに保存する事ができ、SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。4チャンネル同時測定も可能です。
仕様本体●分解能:0.1℃、K熱電対(1000~1300℃)/1℃●精度:±(0.4%+1℃)、K熱電対(-50~999.9℃)/±(0.4%+0.5℃)●使用可能センサー:熱電対(K・J・T・E・R・S)最大4ch、pT100Ω(最大2ch)●機能:データホールド・Max/Min表示●出力:SDカード・RS-232C・USB●メモリ:SDカード(1G~16Gまで対応)●対応OS:Windows(R)7●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)、DC9V(ACアダプター別売)●サイズ:177×68×45mm●重量:約489g●■付属品:K熱電対センサー×2本(TPK-01)、SDカード(1GB)、キャリングケース●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番1-1450-01-57校正証明書一般校正(中国語)
データロガー温度計 4チャンネル 英語版校正証明書付 マザーツールデータロガー温度計 4チャンネル 英語版校正証明書付マザーツール
56,980税込62,678
1個
9日以内出荷
SDカードに保存する事ができ、SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。4チャンネル同時測定も可能です。
仕様本体●分解能:0.1℃、K熱電対(1000~1300℃)/1℃●精度:±(0.4%+1℃)、K熱電対(-50~999.9℃)/±(0.4%+0.5℃)●使用可能センサー:熱電対(K・J・T・E・R・S)最大4ch、pT100Ω(最大2ch)●機能:データホールド・Max/Min表示●出力:SDカード・RS-232C・USB●メモリ:SDカード(1G~16Gまで対応)●対応OS:Windows(R)7●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)、DC9V(ACアダプター別売)●サイズ:177×68×45mm●重量:約489g●■付属品:K熱電対センサー×2本(TPK-01)、SDカード(1GB)、キャリングケース●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番1-1450-01-56校正証明書一般校正(英語)
4chデジタル温度ロガー(センサ付) ケニス4chデジタル温度ロガー(センサ付)ケニス
36,980税込40,678
1個
当日出荷
4か所の温度の測定・モニタリングを同時に行うことのできるデジタル温度計です。 データロガー機能付きで、測定データは付属のUSBケーブルと解析ソフトを用いてパソコンに取り込むことができます。
付属品K熱電対(ビーズ型)×2本、解析ソフト、USBケーブル、キャリングケース質量(g)310電源単4電池×4(付属)本体寸法(mm)75×29×187精度±(0.1%rdg±0.7℃)分解能0.1℃温度測定範囲(℃)-200~1370(K熱電対)機能最高・最低・平均値メモリー、ホールド機能、アラーム機能、オートパワーオフ、バックライトメモリー各チャンネル16000データ
データロガー温度計 エスコデータロガー温度計エスコ
36,800税込40,480
1個
翌日出荷
エスコ品番EA742JA
データロガー4チャンネル温度計 カスタムデータロガー4チャンネル温度計カスタム
29,980税込32,978
1台ほか
当日出荷から22日以内出荷
最大4点(Kタイプ熱電対センサー使用にて)まで同時に測定・記録が可能なロガータイプの温度計。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。センサーはKタイプとPt100Ω白金測温抵抗体に対応。
用途様々な場面での温度管理にトラスコ品番392-3606質量(g)380分解能0.1℃(-100.0~+999.9℃)、1℃(左記以外)(Kタイプ)、0.1℃(Pt100Ω)表示範囲-100~+1300℃(Kタイプ)、-199.9~+850.0℃(Pt100Ω)確度±(0.4%+1℃):-100.0~-50.1℃/+1000~+1300℃、±(0.4%+0.5):左記以外(Kタイプ)、±0.4%+1℃(Pt100Ω)RoHS指令(10物質対応)対応
データミニ温度ロガー(熱電対) HIOKI(日置電機)データミニ温度ロガー(熱電対)HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
38,480税込42,328
1台
取扱停止中
小型で簡単で安心できるロガーです。温度データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途K熱電対センサを接続して温度を2ch測定付属品単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、取扱説明書、操作ガイド質量(g)160電源電池交換時、記録動作と時計を約30秒間保持(約30秒以内に電池交換すれば記録動作を継続)測定項目温度2ch精度200.0℃レンジ(分解能0.1℃)/±0.1%rdg.±0.1℃800℃レンジ(分解能1℃)/±0.2%rdg.±1℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×60×37温度測定範囲(℃)200℃レンジ/-40.0~200.0(分解能0.1℃)800℃レンジ/-40~800(分解能1℃)記録方式(2種類から選択可能)ワンタイム記録/メモリフル時記録動作停止、エンドレス記録/メモリフル時古いデータから削除して上書き保存インターフェースLR5091、LR5092と赤外線通信本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×37×160使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(結露しないこと)表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など電池寿命約1年(記録間隔1分、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃)約1ヶ月(記録間隔1秒、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃)メモリー機能常に1回前の記録データをバックアップ温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ記録モード瞬時記録/記録間隔ごとの瞬時値を記録統計値記録/1秒間隔で測定し、記録間隔ごとの瞬時値、最大値、平均値を記録データ記録件数瞬時値記録/60000(1chあたり)、統計値記録/15000(1chあたり)記録間隔1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
データミニ温度ロガー HIOKI(日置電機)データミニ温度ロガーHIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
取扱停止中
小型で簡単で安心できるロガーです。温度データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途外付け温度センサで温度測定。 測定対象に応じてセンサを選択付属品スタンド、単3形アルカリ乾電池(LR6)×1、取扱説明書、操作ガイド質量(g)105電源電池交換時、記録動作と時計を約30秒間保持(約30秒以内に電池交換すれば記録動作を継続)測定項目温度1ch精度±0.5~±5.0℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×57×28温度測定範囲(℃)-40.0~180.0記録方式(2種類から選択可能)ワンタイム記録/メモリフル時記録動作停止、エンドレス記録/メモリフル時古いデータから削除して上書き保存インターフェースLR5091、LR5092と赤外線通信使用温湿度範囲-20~70℃、80%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP54(防滴構造)表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など電池寿命約2年(記録間隔1分、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃)約2ヶ月(記録間隔1秒、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃)メモリー機能常に1回前の記録データをバックアップ温度表示方式デジタルメモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ記録モード瞬時記録/記録間隔ごとの瞬時値を記録統計値記録/1秒間隔で測定し、記録間隔ごとの瞬時値、最大値、平均値を記録データ記録件数瞬時値記録/60000(1chあたり)、統計値記録/15000(1chあたり)記録間隔1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
スマートカードロガー CHINO(チノー)スマートカードロガーCHINO(チノー)
41,980税込46,178
1台ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
スマートフォンでかざすだけで、熱電対(T)温度計測データを取得スマートフォンアプリを介して警報設定可能、警報発生時ロガー本体LED点滅表示スマートフォンアプリを介して収録設定が可能データ収集の作業性向上(2000データを約10秒で収集)長寿命化(電池寿命2000時間 ※条件による)電池が切れても収録データを保持測定データはCSV形式とPDF形式でのレポート表示
用途寒中コンクリート養生、冷蔵・冷凍・低温倉庫の温度管理、暖房設備内の温度管理、農業用ビニールハウスの温度管理、試験研究用チャンバーの温度管理、冷蔵・冷凍車の温度管理、住宅・美術館・クリーンルームなどの環境計測仕様データ収録間隔:1分~24時間(初期値10分)付属品中継ケーブル(2本)種別入力センサ:T熱電対 ※別売寸法(mm)54×110×20.4使用温度範囲(℃)-10~50電源単4アルカリ乾電池2本測定範囲(℃)温度センサ:-50~150精度基準接点補償:±0.4℃(周囲温度15~35℃)±0.7℃(周囲温度-10~15℃/35~50℃)入力点数(チャンネル/台)2精度定格±(読み取り値0.1%+0.3℃)(周囲温度25℃)データ数収録:10000データ/CH電池寿命約2000時間(25℃環境、データ収録間隔10分)防水性IP64使用湿度範囲(%RH)10~80(結露なきこと)
データロガー温度計セット エスコデータロガー温度計セットエスコ
78,100税込85,910
1セット
翌日出荷
セット内容:データロガー温度計×1個、空調用温度センサー×1個、表面用温度センサー×1個、アルミケース×1個。4点の同時温度測定ができます。RS232出力端子付。SDカード(別売)につきましては、市販のSDカード(1~16GB)をお買い求め下さい。本器はSDカード(別売)により測定データを記録でき、そのデータを簡単に市販の表計算ソフトウェアで利用できるので本器で保存したデータを元に様々な様式に加工できます。T1に接続したセンサーで測定した温度からT2に接続したセンサーで測定した温度を差し引くT1-T2演算機能付。

温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

板付寒暖計特集
おすすめ人気ランキング
温湿データロガー 記録計
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら