温湿データロガー 記録計 :「間欠タイマー」の検索結果
データロガー 記録計とは、温度や湿度を測定し連続データを保存、または記録する機器。記録できる容量は型式に応じて異なりますが、数万から数十万点のデータの保存が可能です。記録できる期間はデータの記録間隔に応じて、数日から数か月まで変わります。また、データロガー機器はパソコンやタブレットとUSBで通信ができ、パソコンに保存することで長期間のデータ保存と統計解析が可能です。Bluetoothによる無線でデータを送る機種もあります。温度計測は熱電対式が一般的ですが、さらに精度の高いのは測温抵抗体による方式です。記録計は数入力チャネルから得られる多点の温度記録が、ペーパーレスで表示できます。
ON時間、OFF時間とも0.2秒~300時間の任意の時間に設定して間欠動作を繰返します。スターラーの間欠撹拌に適します。間欠時間のタイマー設定300時間が可能となりました。コンセントを差込むだけでセットできます。
仕様制御出力:AC100V 50/60Hz 15A・重量:2000g
TGK品番692-55-43-02
型式FT-022
外形寸法(mm)220×195×85H
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
タイマー設定時ON時間、OFF時間とも0~60秒または0~60分間の任意時間、間欠動作を繰返します。逆動作OFF、ONも出力します。制御出力は15Aと大きく耐久性があります。
仕様制御出力:AC100V 50/60Hz 15A・重量:1400g
TGK品番692-55-43-01
型式FT-011
外形寸法(mm)165×165×75H
1個
¥94,980
税込¥104,478
3日以内出荷
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計
- 温湿度計・熱中対策温湿度計
- 温度管理テープ・ラベル・スチック
- 温湿データロガー 記録計
- 温度計・温湿度計その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。