バイメタル温度計とは、温度変化によって熱膨張率が変化する金属板を2枚貼り合わせ、バイメタル性質の原理を利用して、温度が測れるように設計された温度計です。構造が単純なので、耐久性・耐震性に優れており、製品によっては防滴構造や耐腐食性に優れたものも存在しています。温度計として、幅広く様々な用途に使用可能。製品の形状として、差し込みタイプ、マグネット付きの貼り付けタイプ、持ち運びに便利なポケットタイプなど豊富な形状が用意されているので、使用環境に合わせて購入することができます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(℃)」から絞り込む
-50~50(1)
ケース・ねじ・感温部の材質が全てステンレス製(SUS304)ですので、防錆、防食に優れています。 指示部と感温部をリード線の長さ分離して使用可能です。
用途配管内温度管理、釜内温度管理に 感温部(mm)Φ12×100 トラスコ品番166-4343 材質ステンレス(SUS304)、透明板:ガラス 質量(kg)1.4 測定範囲(℃)-50~50 接続ねじR1/2 ケース外径(Φmm)154 リード線長さ(mm)3000
1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷