バイメタル温度計とは、温度変化によって熱膨張率が変化する金属板を2枚貼り合わせ、バイメタル性質の原理を利用して、温度が測れるように設計された温度計です。構造が単純なので、耐久性・耐震性に優れており、製品によっては防滴構造や耐腐食性に優れたものも存在しています。温度計として、幅広く様々な用途に使用可能。製品の形状として、差し込みタイプ、マグネット付きの貼り付けタイプ、持ち運びに便利なポケットタイプなど豊富な形状が用意されているので、使用環境に合わせて購入することができます。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(℃)」から絞り込む
-10~50(2)
感温部を刺してお米や麦など穀物の保管温度を測定する温度計
感温部(mm)Φ8×200 質量(g)約122 寸法Φ80×Φ8×250mm 測定範囲(℃)-10~50 精度±1℃ 測定対象穀温 ケース外径(Φmm)80 温度表示方式アナログ 温度計の種類穀温計
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

感温部を刺してお米や麦など穀物の保管温度を測定する温度計 感温部寸法(mm):Φ8×500 ケース外径(mm):Φ80
測定範囲(℃)-10~50 測定対象穀温 温度表示方式アナログ 温度計の種類穀温計
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

測定対象穀物 エスコ品番EA728GK-31
1個
5,840 税込6,424
翌日出荷