バイメタル温度計 :「防塵」の検索結果

バイメタル温度計とは、温度変化によって熱膨張率が変化する金属板を2枚貼り合わせ、バイメタル性質の原理を利用して、温度が測れるように設計された温度計です。構造が単純なので、耐久性・耐震性に優れており、製品によっては防滴構造や耐腐食性に優れたものも存在しています。温度計として、幅広く様々な用途に使用可能。製品の形状として、差し込みタイプ、マグネット付きの貼り付けタイプ、持ち運びに便利なポケットタイプなど豊富な形状が用意されているので、使用環境に合わせて購入することができます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルーク(FLUKE)RTD校正器 FLUKE-712B/EN
小型で軽量な平均値応答の交流電流クランプ・メーター
用途温度校正器 付属品TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒・スタック可能なテスト・リード75×-8014赤黒・わに口クリップ754-8016赤黒・マグネットストラップTPAK 寸法(mm)188.5×84×52.5 質量(g)524 機能スパンチェック、電流シミュレートモード 電池単3アルカリ電池×4 直流電流24.000mA 保証期間3年 防塵防水性能IP52 基本確度直流電流:0.01%+2
1個
239,800 税込263,780
52日以内出荷