12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(℃)」から絞り込む
0~50(12)
0~100(12)
TOKO(東洋計器興業)バイメタル温度計
屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。
用途空調配管、設備配管等の温度測定 材質黄銅Niメッキ(感温部) 径(Φmm)75(指示部) 精度±2% 接続ねじR1/2 材質(ケース)ABS樹脂 精度(%)±2 取付ねじR1/2 ケース外径(Φmm)90 使用場所屋内用 接続形状ユニオン式 関連資料図面(0.16MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TOKO(東洋計器興業)バイメタル温度計
屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。
用途空調配管、設備配管等の温度測定 材質黄銅Niメッキ(感温部) 径(Φmm)75(指示部) 精度±2% 接続ねじR1/2 材質(ケース)ABS樹脂 精度(%)±2 取付ねじR1/2 ケース外径(Φmm)90 使用場所屋内用 接続形状ユニオン式 関連資料図面(0.17MB)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TOKO(東洋計器興業)バイメタル温度計
屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。 保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。
用途空調配管、設備配管等の温度測定 材質黄銅Niメッキ(保護管) 径(Φmm)100(指示部) 接続ねじR1/2 材質(ケース)ABS樹脂 精度(%)±2 使用場所屋内用 接続形状保護管付き 関連資料図面(0.17MB)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TOKO(東洋計器興業)バイメタル温度計
屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。 保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。 SUS製保護管は感温部を測定物の圧力・腐食から保護致します。
用途空調配管、設備配管等の温度測定 材質SUS304(保護管) 径(Φmm)75(指示部) 精度±2% 接続ねじR1/2 材質(ケース)ABS樹脂 精度(%)±2 取付ねじR1/2 ケース外径(Φmm)90 使用場所屋内用 接続形状保護管付き 関連資料図面(0.17MB)
1個
6,998 税込7,698
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TOKO(東洋計器興業)バイメタル温度計
屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。 保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。 SUS製保護管は感温部を測定物の圧力・腐食から保護致します。
用途空調配管、設備配管等の温度測定 材質SUS304(保護管) 径(Φmm)75(指示部) 接続ねじR1/2 材質(ケース)ABS樹脂 精度(%)±2 使用場所屋内用 接続形状保護管付き 関連資料図面(0.17MB)
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TOKO(東洋計器興業)バイメタル温度計
屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。 保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。 SUS製保護管は感温部を測定物の圧力・腐食から保護致します。
用途空調配管、設備配管等の温度測定 材質SUS304(保護管) 径(Φmm)100(指示部) 接続ねじR1/2 材質(ケース)ABS樹脂 精度(%)±2 使用場所屋内用 接続形状保護管付き 関連資料図面(0.18MB)
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TOKO(東洋計器興業)バイメタル温度計
屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。
用途空調配管、設備配管等の温度測定 材質黄銅Niメッキ(感温部) 径(Φmm)100(指示部) 接続ねじR1/2 材質(ケース)ABS樹脂 精度(%)±2 使用場所屋内用 接続形状ユニオン式 関連資料図面(0.17MB)
1個
7,798 税込8,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TOKO(東洋計器興業)バイメタル温度計
屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。
用途空調配管、設備配管等の温度測定 材質黄銅Niメッキ(感温部) 径(Φmm)100(指示部) 接続ねじR1/2 材質(ケース)ABS樹脂 精度(%)±2 使用場所屋内用 接続形状ユニオン式 関連資料図面(0.16MB)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TOKO(東洋計器興業)バイメタル温度計
屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。 保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。 SUS製保護管は感温部を測定物の圧力・腐食から保護致します。
用途空調配管、設備配管等の温度測定 材質SUS304(保護管) 径(Φmm)100(指示部) 精度±2% 接続ねじR1/2 材質(ケース)ABS樹脂 精度(%)±2 取付ねじR1/2 ケース外径(Φmm)115 使用場所屋内用 接続形状保護管付き 関連資料図面(0.17MB)
1個
7,798 税込8,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TOKO(東洋計器興業)バイメタル温度計
屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。 保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。
用途空調配管、設備配管等の温度測定 材質黄銅Niメッキ(保護管) 径(Φmm)75(指示部) 精度±2% 接続ねじR1/2 材質(ケース)ABS樹脂 精度(%)±2 取付ねじR1/2 ケース外径(Φmm)90 使用場所屋内用 接続形状保護管付き 関連資料図面(0.17MB)
1個
7,798 税込8,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TOKO(東洋計器興業)バイメタル温度計
屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。 保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。
用途空調配管、設備配管等の温度測定 材質黄銅Niメッキ(保護管) 径(Φmm)75(指示部) 接続ねじR1/2 材質(ケース)ABS樹脂 精度(%)±2 使用場所屋内用 接続形状保護管付き 関連資料図面(0.17MB)
1個
5,698 税込6,268
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TOKO(東洋計器興業)バイメタル温度計
屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。 保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。
用途空調配管、設備配管等の温度測定 材質黄銅Niメッキ(保護管) 径(Φmm)100(指示部) 精度±2% 接続ねじR1/2 材質(ケース)ABS樹脂 精度(%)±2 取付ねじR1/2 ケース外径(Φmm)115 使用場所屋内用 接続形状保護管付き 関連資料図面(0.17MB)
1個
7,998 税込8,798
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)