バイメタル温度計 :「排気温度計」の検索結果

バイメタル温度計とは、温度変化によって熱膨張率が変化する金属板を2枚貼り合わせ、バイメタル性質の原理を利用して、温度が測れるように設計された温度計です。構造が単純なので、耐久性・耐震性に優れており、製品によっては防滴構造や耐腐食性に優れたものも存在しています。温度計として、幅広く様々な用途に使用可能。製品の形状として、差し込みタイプ、マグネット付きの貼り付けタイプ、持ち運びに便利なポケットタイプなど豊富な形状が用意されているので、使用環境に合わせて購入することができます。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじPT1/2 ケース外径(Φmm)110 温度表示方式アナログ 温度計の種類バイメタル式
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

BM温度計 BM-T-75P、BM-S-75P、BM-T-100P、BM-S-100P、BM-T-90S、BM-S-90S Φ8用保護管。 交換して使用できます。
仕様溶接保護管 材質SUS304 接続ねじR(PT)1/2
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじPT1/2 ケース外径(Φmm)110 温度表示方式アナログ 温度計の種類バイメタル式
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。 オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。 石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。 バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。
材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ) 接続ねじPT1/2 ケース外径(Φmm)101 温度表示方式アナログ 防水性JIS C 0920 IPX1相当 温度計の種類バイメタル式
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)