温度計とは、室内や物体、液体などの温度を計測する測定器です。アナログ式とデジタル式の2種類があり、アナログ式はバイメタルや液体膨張を原理とした機械的な動きを、大きな指示盤に温度表示します。一方、デジタル式は熱全体を測定要素とし、1000°近くの高温も測定でき、表示は見やすい数値表示。ハンディー式の本体にセンサーが付属した一体型になっているため、現場に手軽に持ち運び、温度の測定ができます。デジタル式のためパソコンや記録計に接続しデータ処理が可能です。これらの温度計は定期に校正が必要ですが、二重管式ガラス温度計はその校正に用いられるとともに、精密測定も行ます。
商品豆知識
こんなお得な商品も!
放射温度計
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
PS/Cマーク(JQA)認定製品。測定中の最高温度を同時に表示。バックライト、レーザーマーカー付き。オートパワーオフ機能付き(約15秒で自動オフ)。測定範囲は-38~+365℃(AD5635/AD5619)。測定範囲は-60~+500℃(AD5611A/AD5614)
用途機械・配管設備、空調機器の発熱や温度管理に、塗装乾燥工程の温度測定と管理に、アスファルト舗装やコンクリート養生の温度管理に、プラスチックの成型や樹脂製品の温度管理に、建築物の壁面や床、天井の発熱や温度管理に、お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度の管理に、食品(肉、魚介類)の温度や輸送中・保存中の温度管理に
小型で軽量設計、ペン型放射温度計。測定物に触れずに、瞬時に温度チェックが可能。安全で衛生的。連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利。オートパワーオフ機能付き
用途食品の保存温度、表面温度管理に。機械や設備機器の点検に。
測定範囲(℃)D:S(距離:測定範囲)=1:1
電源LR44形ボタン電池2個
放射率設定範囲0.95(固定)
応答速度約1秒(90%)
1500℃まで測定可能。PS/Cマーク認定商品。レーザーマーカー付き。バックライト、レーザーマーカー付き。放射率設定変更可能。上限/下限温度アラーム機能付き。最高、最低、平均温度、温度差分表示可能、連続測定機能付き。別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)。オートパワーオフ機能付き
用途製鉄、鋳物、鍛造、焼却炉の温度測定、樹脂押出成型、金型の温度測定、金属熔湯、焼入・焼鈍・焼戻の温度管理、マイクロ波、レーザー加熱の温度管理
仕様上限、下限アラーム/-60~+1500℃まで設定可能(音量 約60dB、距離15cm)距離:測定範囲/50:1レーザーマーカー/クラス2(JIS C 6802)レーザー波長635nm~660nm、出力パワー1mW以下
質量(g)約385(電池含む)
電源単4形乾電池2本
最小表示0.1℃(-60~+999.9℃)、 1℃(他の測定範囲)
測定範囲(℃)D:S(距離:測定範囲)=50:1
測定精度放射温度計(周囲温度23℃±3℃)/±2%rdg または±2℃のいずれか大きい方の値(-33~+1500℃)、-60~-34℃は精度保証外。熱電対温度計(周囲温度23℃±3℃)/±1%rdgまたは±1℃のいずれか大きい方の値 (熱電対温度センサの器差は含まず)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×197×203
使用レーザークラス2(JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW以下
電池寿命(時間)約12以上(連続使用時、アルカリ電池使用)
放射率0.10~1.00まで、0.01きざみで設定(変更)可能(出荷時設定0.95)
応答速度約1秒(90%)
入力端子Kタイプ熱電対センサー/米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm)
温度表示方式デジタル
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
非接触なので衛生的、危険な場所からも離れて安全に温度測定できます。コンパクトで手軽に温度チェック。オートパワーオフ機能付き。
用途食品や調理鉄板の温度管理に、ショーケース内の温度管理に、機械や設備の点検に
放射率設定範囲0.05~1.00 まで0.01きざみで設定(変更)可能
質量(g)約32(電池含む)
電源CR2032形リチウム電池1個
最小表示0.1℃(-55~+199.9℃)、それ以外は1℃
測定範囲(℃)D:S(距離:測定範囲)=1:1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×77×19
精度(℃)±2%または±2℃のいずれか大きいほうの値(-33~220℃)、±4℃(他の測定範囲)
電池寿命(時間)約30(連続使用時)
応答速度約1秒(90%)
本商品は1箱200枚入りとなります。
このアルコールパットは主にHACCPや食品安全の要求に応じた除菌用として食品サービスや食品加工に使用頂けます。
ソフトな不織布パットは70%のイソプロピルアルコール水溶液がたっぷりと含まれています。
一枚一枚が個別に包装されたパッドは、食品用の温度計のプローブ先端を除菌し、洗浄するのに最適です。
プローブやその他の器具を使用した前後の除菌は 2次汚染を防止するために欠かせません。
70%のイソプロピルアルコール水溶液を染み込ませた上質な不織布
一枚で洗浄と除菌を同時に行える
気密性のフォイル袋(内面樹脂ライニング)に個別包装
低コスト
パッドサイズ 61mm×31mm 極小シート
中心(プローブ)温度計のプローブ部分の洗浄、除菌に最適なサイズ
用途食品用中心(プローブ)温度計のプローブ部分の洗浄、除菌に最適なサイズ
品番50009
質量(g)-
電源-
精度-
温度測定範囲(℃)-
測定対象食品用
設置方式-
関連資料(0.45MB)
1箱(200枚)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
顔を画面に映すと人を感知し、自動的に表面温度を検知します。
一定以上の温度の場合には音と音声でお知らせします。
マスクの上からでも、非接触で自動検知します。※顔が2/3以上露出してる場合
工事不要なので、すぐに設置でき、使用できます。
仕様識別速度:300ms、警報温度:37.5℃以上(温度の設定変更はできません)
トラスコ品番243-7814
質量(kg)7.5
消費電力(W)20
測定範囲(℃)垂直30°、水平30°
使用電圧(V)AC100~240
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)252×136×26
測定時間(秒)0.5以下
保証期間1年間
周囲温度(℃)16~40
モニタ8インチ 高解像度モニター
RoHS指令(10物質対応)対応
カメラ仕様200万画素 1920×1080pixel
測定距離(m)0.4以下
測定精度(℃)±0.3
1台
¥78,980
税込¥86,878
6日以内出荷
Micro SDHCカード(付属)に測定データを記録(CSVファイル形式で保存)し、約3,140万データが保存可能です(1GBのカードメモリ容量あたり)。赤外線放射温度計の測定値とKタイプ熱電対温度センサーの測定値を同時測定、データ保存可能です。内部メモリに24個までの測定データを記録可能(赤外線放射温度計)です。高精度D:S比=60:1(最大)です。測定位置の目安が分かる2点レーザーマーカー付きです。バックライト機能付き・暗い場所でも見やすい表示です。レーザー規格はクラス2( JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW未満
用途配管などの設備や作業現場の温度管理
、アスファルトやコンクリートなどの温度管理
、塗装工程などの乾燥温度管理
、保管物や保存物の温度管理
、薬品や食品の温度管理
質量(g)約426(乾電池含む)
電源単3形乾電池2個
最小表示0.1℃(-35.0 ~999.9℃)、1℃(それ以外の表示範囲)
測定範囲(℃)D:S(距離:測定範囲)=60:1(D=1.5m以上)
測定精度±(2℃+0.05×表示値の絶対値)(-35.0~-0.1℃の範囲)、±2%rdgまたは±2℃のいずれか大きい方の数値(0.0~+1500℃の範囲)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×203×176
使用レーザークラス2( JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW未満
電池寿命(時間)約70(アルカリ乾電池、室温25℃、連続使用でレーザーマーカーとバックライト使用しない場合)
表示範囲放射温度計:-35.0 ~ +1600 ℃、K熱電対温度計:-64.0 ~ 1400 ℃( 測定範囲は使用するK熱電対温度センサーの測定範囲による)
放射率0.1~1.00まで0.01きざみで設定可能(工場出荷時0.95)
使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(結露しないこと)
応答速度約1秒(90%)
保存形式CSV形式
入力端子Kタイプ熱電対センサー/米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm)
容量(GB)4~32
応答波長(μm)8~14
距離:測定領域=最大100:1。バックライト、レーザーマーカー付き。高温測定用。測定範囲200℃~1500℃(表示範囲100℃~1800℃)。放射率設定変更可能、上限/下限温度アラーム機能付き。データメモリ機能付き、24個まで記録可能。別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)。オートパワーオフ機能付
用途製鉄、鋳物、鍛造、焼却炉の温度測定、樹脂押出成型、金型の温度測定、金属熔湯、焼入・焼鈍・焼戻の温度管理、マイクロ波、レーザー加熱の温度管理
測定範囲(℃)D:S(距離:測定範囲)=100:1(距離Dが5m以上の場合)
仕様上限、下限アラーム/+100~+1800℃まで設定可能(音量 約60dB、距離15cm)距離:測定範囲/最大100:1(距離が5m以上の場合)レーザーマーカー/クラス2(JIS C 6802)レーザー波長635nm~660nm、出力パワー1mW以下
質量(g)約550(電池含む)
電源単3形乾電池2本
最小表示0.1℃(-64~+999.9℃)、 1℃(他の測定範囲)
測定精度±2%rdg(+200~+1500℃)/周囲温度23℃±3℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×207.5×234
電池寿命(時間)約140以上(アルカリ電池使用、レーザーマーカーとバックライトを使用しない場合の連続使用時)
放射率0.10~1.00まで、0.01きざみで設定(変更)可能(出荷時設定0.95)
応答速度約1秒(90%)
入力端子Kタイプ熱電対センサー/米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm)
温度表示方式デジタル
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
非接触型の温度センサー。サーモグラフィとAIを駆使し、温度誤差±0.1という高精度測定を実現。
用途体温スクリーニング製品
寸法(mm)モニター:234×140×17.8
材質(本体)VC+アルミニウム合金およびその他の材料
測定範囲(℃)赤外線温度測定モジュール
使用温度(℃)-10~+60
対応OSAndroid 7.1
寸法(cm)137.94×28×21
スクリーン8 インチマルチタッチスクリーン
防水IP55
1台
¥449,800
税込¥494,780
8日以内出荷
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。