温度計とは、室内や物体、液体などの温度を計測する測定器です。アナログ式とデジタル式の2種類があり、アナログ式はバイメタルや液体膨張を原理とした機械的な動きを、大きな指示盤に温度表示します。一方、デジタル式は熱全体を測定要素とし、1000°近くの高温も測定でき、表示は見やすい数値表示。ハンディー式の本体にセンサーが付属した一体型になっているため、現場に手軽に持ち運び、温度の測定ができます。デジタル式のためパソコンや記録計に接続しデータ処理が可能です。これらの温度計は定期に校正が必要ですが、二重管式ガラス温度計はその校正に用いられるとともに、精密測定も行ます。
商品豆知識
バイメタルセンサーが直接、被測定物と接触するので短時間4~60秒で測定できます。マグネット2個付で表面に密着します。
設置方式マグネット式
温度表示方式アナログ
ビールやワインの醸造向けの温度計です。樽やタンクの深くまで届く1mのステンレス製センサーを採用。ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。単四電池3個で約4500時間の継続使用ができ、電池残量が10%を下回ると画面上でお知らせするので安心です。
電源単四アルカリ電池3個(約4500時間の使用が可能)
測定範囲(℃)-20.0~120.0(検出単位:0.1)
精度(℃)電極:±0.3(-10.0~80.0)、±0.7(それ以外)
測定対象醸造用
温度センサーFC 762N2(1mステンレス製、サーミスタ)
使用環境-20~50℃(相対湿度100%以下)
オートパワーオフ8分後、60分後、OFFから選択可能
RoHS指令(10物質対応)対応
防水IP65
1台
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
この表面温度計はレールの温度や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です。
黒字の文字盤とカバー付です。
バイメタルセンサーは、ゴミやその他の不純物から守るために内蔵されていますが、熱に対しては素早く反応します。
温度範囲(℃)-20~+120℃
精度(%)±2
エスコ品番EA722Y-120
材質アルミニウム
質量(g)43
設置方式マグネット式
外径(mm)50
温度表示方式アナログ
1個
¥20,300
税込¥22,330
翌々日出荷
最新の非接触式温度センシング技術をキットで実現。高性能放射温度計ICを搭載した物体の表面温度を測定する温度計キットです。表示器に視認性の良い緑色7セグメントLEDを採用し、対象物の温度は摂氏単位で表示されます。表示範囲は0~120℃(0.1℃刻み)です。センサーICを含め、実装の難しい表面実装部品はあらかじめ実装済みです。オプションのシリアル出力機能を利用することにより、PC等に接続してデータの読取や記録に応用できます。本機は組み立てキットです。医療機器ではありません。
仕様【シリアル出力機能】信号レベル3.3V
電源電圧単4アルカリ電池×3本 または DC5V外部入力 (DC3.9~5.5V)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×48×23
センサーMLX90632SLD-DCB(メディカルグレード)
温度測定範囲(℃)-20~120/0.01℃単位
温度表示0~120℃ / 0.1℃単位
消費電流(mA)平均12
動作環境室内(使用温度範囲:0~40℃)
表示モード4種(電源投入時にボタンを押して設定変更)
アズワン品番65-2513-60
表示素子4桁7セグメントLED 数値表示
コントローラATmega328P
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。