絞り込み
ブランド
  • クレセル(2)
  • Flir(フリアーシステムズ)(2)
  • エスコ(1)
  • CHINO(チノー)(1)
測定範囲(℃)
  • -20~250
  • 0~50(173)
  • 0~100(152)
  • 0~150(72)
  • 0~200(80)
  • 0~360(27)
  • 50~100(45)
  • 100~150(39)
  • 150~200(43)
  • 200~250(31)
  • 250~300(28)
  • 300~360(33)
  • -10~50(34)
  • -20~50(63)
  • -20~70(28)
  • -20~100(45)
  • -30~50(70)
  • -40~50(26)
  • -40~250(33)
  • -50~0(28)
  • -50~300(32)
特性
  • 防じん(1)
  • 防水(1)
校正証明書
  • 付き(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
温度計とは、室内や物体、液体などの温度を計測する測定器です。アナログ式とデジタル式の2種類があり、アナログ式はバイメタルや液体膨張を原理とした機械的な動きを、大きな指示盤に温度表示します。一方、デジタル式は熱全体を測定要素とし、1000°近くの高温も測定でき、表示は見やすい数値表示。ハンディー式の本体にセンサーが付属した一体型になっているため、現場に手軽に持ち運び、温度の測定ができます。デジタル式のためパソコンや記録計に接続しデータ処理が可能です。これらの温度計は定期に校正が必要ですが、二重管式ガラス温度計はその校正に用いられるとともに、精密測定も行ます。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル温度計「はかりんぼー」 クレセルデジタル温度計「はかりんぼー」クレセル
1,698税込1,868
1個
当日出荷
食品衛生法適合品 高感度温度センサーで測定時間が早い オートパワーオフ:約45分
使用温度範囲(℃)センサー部:-20~250・本体部:-4~250精度±1℃以内(0~60℃)・±2以内(-20~0℃・60~100℃)・±3以内(100~150℃)・±3.5℃以内(150~200℃)・±4℃(200~250℃)材質ABS樹脂・ステンレス質量(g)27測定範囲(℃)-20~250本体寸法(mm)240×30×16センサー寸法(mm)Φ4×150使用電池LR-44(アルカリボタン電池)アズワン品番64-9287-48温度表示方式デジタル防滴構造IPX7(※センサー先端部のみ)
赤外線放射温度計 クレセル赤外線放射温度計クレセル
3,598税込3,958
1個
当日出荷
触れずに素早く計れる赤外線温度計 バックライト付きで液晶で暗いところで使えます 測定物を照らすライト機能付き オートパワーオフ機能付き(約10秒後)
材質プラスチック質量(g)64測定範囲(℃)-20~250本体寸法(mm)83×53×26精度(℃)±2℃または±2%のいずれか大きい方の値使用電池単4乾電池×2本測定単位0.1℃放射率(変更可能範囲)0.10~0.99アズワン品番64-8891-52温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
基盤計測用赤外線サーモグラフィカメラ Flir(フリアーシステムズ)基盤計測用赤外線サーモグラフィカメラFlir(フリアーシステムズ)
579,800税込637,780
1台
12日以内出荷
熱試験における高温スポットや不具合が起こりうる箇所を素早く発見することができます。スタンド固定によるハンズフリーでの測定が可能です。
仕様カメラ寸法(mm):220×150×300 温度分解能(NETD)30℃のとき:<0.06℃ 固定焦点距離:70±10mm 放射率修正:0.1℃~1.0℃まで可変付属品カメラ本体、マウント、スタンド、電源ケーブル、USBケーブル、FLIR Tools+電源リチウムイオン電池(カメラ内充電)精度±3℃もしくは±3%検出器非冷却マイクロボロメータ解像度320×240測定温度範囲-20℃~250℃視野角45°×34°アズワン品番3-8863-01モニタ3形カラーLCD防水保護等級IP40フレームレート9Hzスペクトル範囲7.5~13.0μm
エレクトロニクス試験用サーモグラフィ ETS320 Flir(フリアーシステムズ)エレクトロニクス試験用サーモグラフィ ETS320Flir(フリアーシステムズ)
579,800税込637,780
1式ほか
32日以内出荷から54日以内出荷
エレクトロニクス試験用サーモグラフィカメラ
仕様NETD:<0.06℃測定範囲(℃)-20~250レンズ45°液晶サイズ3インチ焦点距離(mm)【固定】70±10保存形式SD動画保存:CSQ画素数320×240精度保証温度(℃)±3or3%画角45°×34°
携帯用小形熱画像カメラ CHINO(チノー)携帯用小形熱画像カメラCHINO(チノー)
279,800税込307,780
1箱
9日以内出荷
CPA-Eシリーズは、広角レンズを標準搭載した、携帯用小形熱画像カメラです。 落としても壊れにくい耐衝撃性構造 解析ソフトFLIR Toolsを標準付属
用途設備診断測定範囲(℃)-20~250保護構造IP57 防塵防滴構造画像処理システムMSX(重ね合わせ機能)温度表示方式ビジュアル温度計の種類熱画像カメラ
[-20/+250℃]マグネット付表面温度計 エスコ[-20/+250℃]マグネット付表面温度計エスコ
20,400税込22,440
1個
翌日出荷
この表面温度計はレールの温度や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です。 黒字の文字盤とカバー付です。 バイメタルセンサーは、ゴミやその他の不純物から守るために内蔵されていますが、熱に対しては素早く反応します。
温度範囲(℃)-20~+250℃精度(%)±2エスコ品番EA722Y-250材質アルミニウム質量(g)43設置方式マグネット式外径(mm)50温度表示方式アナログ
温度計