温度計 :「冷蔵庫内の温度計」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
冷凍庫内をマグネット付温度計で外からチェック
コンパクトな本体の裏側のマグネットで冷蔵庫などの壁面に取り付け可能。庫内でのポイント測定を簡単にする1mのフレキシブルセンサー付。またメーカー独自のCal check機能を備え、電源を入れると自動的に内部回路をチェックし異常の有無を確認します。
測定範囲(℃)-50.0~150.0
セット内容本体、単四アルカリ電池1個、取扱説明書
質量(g)60
電源単四アルカリ電池1個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)93×39×31
センサー長さ40mm×直径5mm (1mケーブル付) ステンレス製
精度(℃)±0.3℃(-20~90℃)、±0.5℃(それ以外)
使用環境温度(℃)0~50
検出単位0.1℃
設置方式マグネット付
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。