温度計 :「モニター・ディスプレイ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
低パッテリー時にバッテリーマークがディスプレイに表示
空調機器配管回りモータ分電盤などに最適
バックライト機能(Fluke59MAX、Fluke59MAX+)
推奨ケース:C25
用途ポケットサイズの小型温度計
付属品単3電池×1
トラスコ品番769-3389
種別媒体:ドライエア
寸法(mm)156×80×50
質量(g)180
分解能低圧センサー:0.01kPa、 高圧センサー:0.1kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA
温度測定範囲(℃)-30~350
温度表示最大、最小、平均、温度差
電池単3電池×1
保証期間1年
確度温度測定基本:0℃以上:±1.5%または±1.5℃いずれか大きい方、-10℃~0℃:±2.0℃、-10℃以下:±3.0℃、低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%
距離対測定範囲比(D対S)(距離:スポット)8:1
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
低パッテリー時にバッテリーマークがディスプレイに表示
空調機器配管回りモータ分電盤などに最適
バックライト機能(Fluke59MAX、Fluke59MAX+)
推奨ケース:C25
用途ポケットサイズの小型温度計
付属品9V電池×1
トラスコ品番769-3371
種別媒体:ドライエア
寸法(mm)152×102×38
質量(g)160
分解能低圧センサー:0.01kPa、 高圧センサー:0.01kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA
温度測定範囲(℃)-18~275
電池9V電池×1
確度温度測定基本:100℃~275℃:±2.0%、0℃~100℃:±2.0℃、0℃以下:±3.0℃、低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%
距離対測定範囲比(D対S)(距離:スポット)10:1
1個
¥6,488
税込¥7,137
当日出荷
低パッテリー時にバッテリーマークがディスプレイに表示
空調機器配管回りモータ分電盤などに最適
バックライト機能(Fluke59MAX、Fluke59MAX+)
推奨ケース:C25
用途ポケットサイズの小型温度計
付属品単3電池×1
トラスコ品番769-3397
種別媒体:ドライエア
寸法(mm)156×80×50
質量(g)180
分解能低圧センサー:0.01kPa、 高圧センサー:1kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA
温度測定範囲(℃)-30~500
温度表示最大、最小、平均、温度差
電池単3電池×1
保証期間1年
確度温度測定基本:0℃以上:±1.5%または±1.5℃いずれか大きい方、-10℃~0℃:±2.0℃、-10℃以下:±3.0℃、低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%
距離対測定範囲比(D対S)(距離:スポット)10:1
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
汚れや水に強く過酷な現場でも活躍
同クラス最高画質
タッチスクリーンで操作が簡単
用途ポケットサーモグラフィー
付属品ソフトケース、ストラップ、USBケーブル
寸法(mm)89×127×25
質量(g)233
表示(IR-Fusion)ブレンディング
温度測定範囲(℃)-20~400
温度表示中心点、最大/最小値
分解能(℃)≦0.06
ディスプレイ3.5インチ/タッチスクリーン
保証期間2年
視野角50°H×38°V
防塵防水性能IP54
測定距離(最小)50cm
確度±2℃または±2%の大きい方
画素数120x90
保管温度(℃)-40~70
作動温度(℃)-10~50
空間分解能(mrad)7.6
1個
¥97,980
税込¥107,778
翌日出荷
フルーク(FLUKE)PM9092/001 50Ω同軸BNCケーブル(0.5m)
用途ビジュアル放射温度計
仕様(媒体)316SS
付属品本体用リストストラップ・クイックリファレンスガイド・充電器+アダプター・Type-Cデータケーブル・データ・ダウンロード・カード
寸法(mm)204×66×76
質量(kg)0.36
表示IR-Fusion表示あり
分解能0.1kPa、【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA
温度測定範囲(℃)-20~400
温度表示中心点、最大/最小値
分解能(℃)≦0.06
ディスプレイ2.4インチ
保証期間1年
視野角50°H×37.5°V
防塵防水性能IP65
測定距離(最小)50cm
確度±2℃または±2%の大きい方、(圧力)レンジの0.035%
画素数120x90
保管温度(℃)-20~60
作動温度(℃)-10~50
空間分解能(mrad)7.6
1個
¥69,880
税込¥76,868
当日出荷
モバイル・サーマル・カメラ
用途温度校正器
仕様24Vループ電力
付属品TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒・スタック可能なわに口クリップテスト・リード
寸法(mm)200×96×47
質量(g)650
電池単3アルカリ電池×4
直流電圧90.00mV/20.000V(下段ディスプレイ)/30.000V(上段ディスプレイ)、発生:100.00mV/10.000V
直流電流24.000mA、発生:24.000mA
保証期間3年
確度直流電圧:± (1%+5カウント)、抵抗:± (1%+5カウント)
基本確度直流電圧:0.02%+2/0.02%+2/0.02%+2、発生直流電圧:0.02%+2/0.02%+2、直流電流:0.02%+2
1個
¥519,800
税込¥571,780
52日以内出荷
フルーク(FLUKE)PM9093/001 BNC(オス)-BNC(メス)アダプター
用途ビジュアル放射温度計
仕様(媒体)316SS
付属品本体用リストストラップ・クイックリファレンスガイド・充電器+アダプター・Type-Cデータケーブル・データ・ダウンロード・カード
寸法(mm)204×66×76
質量(kg)0.35
分解能0.1kPa、【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA
温度測定範囲(℃)-20~400
温度表示中心点、最大/最小値
分解能(℃)≦0.06
ディスプレイ2.4インチ
保証期間1年
視野角50°H×37.5°V
防塵防水性能IP65
測定距離(最小)50cm
確度±2℃または±2%の大きい方、(圧力)レンジの0.035%
画素数120x90
保管温度(℃)-20~60
作動温度(℃)-10~50
空間分解能(mrad)7.6
1個
¥65,980
税込¥72,578
翌日出荷
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。