温度計 :「測定器 レーザー」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
IP54等級の防塵/防水性
3m落下試験
高温、低温アラーム機能
バックライト機能
デュアルレーザー機能(Fluke 62 MAX+)
推奨ケース:C25
用途小型放射温度計
トラスコ品番769-3401
種別媒体:ドライエア
分解能低圧センサー:0.01kPa、 高圧センサー:0.1kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA
温度測定範囲(℃)-30~500
温度表示最大、最小、平均、温度差
確度温度測定基本:0℃以上:±1.5%または±1.5℃いずれか大きい方、-10℃~0℃:±2.0℃、-10℃以下:±3.0℃、低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%
距離対測定範囲比(D対S)(距離:スポット)10:1
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
IP54等級の防塵/防水性
3m落下試験
高温、低温アラーム機能
バックライト機能
デュアルレーザー機能(Fluke 62 MAX+)
推奨ケース:C25
用途小型放射温度計
付属品単3電池×1、フック
トラスコ品番769-3419
種別媒体:ドライエア
寸法(mm)175×85×70
質量(g)255
分解能低圧センサー:0.01kPa、 高圧センサー:0.1kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA
温度測定範囲(℃)-30~650
温度表示最大、最小、平均、温度差
電池単3電池×1
保証期間3年
確度温度測定基本:0℃以上:±1.0%または±1.0℃いずれか大きい方、-10℃~0℃:±2.0℃、-10℃以下:±3.0℃、低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%
距離対測定範囲比(D対S)(距離:スポット)12:1
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
放射率補正機能 。
K型熱電対温度測定機能付き 。
900℃までの高温測定モデル 。
2点レーザーでスポッドサイズを簡単に確認 。
最小スポット径が1150はなれて19 。
データロギング機能付き 。
3つのボタンで簡単に画面操作可能 。
推奨ケース:C43 。
用途放射温度計(K型熱電対付き)
仕様【D:S比(距離:スポット)】60:1【媒体】ドライエア
付属品80PK-1、USBケーブル、ハードケース、単3電池×2、FlukeViewFormsBASICソフトウェア
寸法(mm)176×163×52
質量(g)322
分解能【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA、【低圧センサー】0.01kPa、【高圧センサー】0.1kPa
温度測定範囲(℃)(非接触式)-30~900/(K型熱電対)-270~1372
温度表示最大、最小、平均、温度差
電池単3電池×2
保証期間2年
確度低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%
基本確度(温度測定)【非接触式】-10℃以下:±3℃、-10℃~0℃:±2℃、0℃以上:±1%または±1.0℃いずれか大きい方【K型熱電対】-270℃~-40℃:±(1℃+0.2℃/1℃)、-40℃~1372℃:±1%または±1.0℃いずれか大きい方
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。