testo 110は、ラボや食品分野など、高い精度が求められる温度測定にも対応するデジタル温度計です。ラボ用温度プローブはガラス管が付いたプローブで、腐食性物質の温度測定に最適です。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。時間平均・複数点平均の算出、音アラーム。堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイ
用途ラボ・食品分野など高い精度が求められる温度測定に。
付属品ケース、乾電池、出荷検査書、Pt100ラボ用温度プローブ(0618 7072)
トラスコ品番524-9380
幅(mm)250
高さ(mm)34
奥行(mm)60
温度表示最小:0.01℃
測定温度範囲(℃)-50~+400
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
testo 925 は、K熱電対のためのデジタル温度計です。浸漬温度プローブは液体や半固形の温度測定に適した汎用性の高いプローブです。400 ℃までの液体・半固形の測定に適した浸漬温度プローブ。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。時間平均・複数点平均の算出、音アラーム。堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイ
用途液体温度測定に。
付属品標準プローブ×1、ケース、乾電池、出荷検査書
トラスコ品番524-9382
幅(mm)135
高さ(mm)40
奥行(mm)60
温度表示最小:0.1℃
測定温度範囲(℃)-40 ~ +400
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
testo110は、ラボや食品分野など、高い精度が求められる温度測定にも対応するデジタル温度計です。超高精度温度プローブは最高システム精度±0.05℃で測定可能で、温度校正の基準温度計としての用途に最適なプローブです。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポートします。時間平均・複数点平均の算出、音アラームです。堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイです。
用途比較校正用の基準温度計に。ラボ・食品分野など高い精度が求められる温度測定に
付属品ケース、乾電池、出荷検査書、Pt100超高精度温度プローブ(0618 0275)
トラスコ品番525-2808
幅(mm)450
高さ(mm)68
奥行(mm)60
温度表示最小:0.001℃
測定温度範囲(℃)-80~+300
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
testo 925 は、K熱電対のためのデジタル温度計です。表面温度プローブは応答性の高いセンサを採用しており、バネ式のセンサヘッドによって対象の表面にしっかりと接触させて測定できます。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。時間平均・複数点平均の算出、音アラーム。堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレ
用途表面温度測定に。
付属品標準プローブ×1、ケース、乾電池、出荷検査書
トラスコ品番524-9387
幅(mm)253
高さ(mm)28
奥行(mm)60
温度表示最小:0.1℃
測定温度範囲(℃)-40 ~ +300
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。