温度計 :「校正証明書 温度計」の検索結果
大きく見やすいデジタル表示。
常に最大値のみ表示するMAX機能と、表示温度を固定するHOLD機能。
質量(g)360
電源積層(6F22) 電池×1 (付属)
測定範囲(℃)-40~80(センサの性能に依存します)
センサー熱電対K(CA)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×168×40
分解能(℃)0.1/1(切り替え)
サンプルレート(回/s)2.5
最大表示1999カウント
電池寿命(連続時間)約125
校正証明書一般校正
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
大きく見やすいデジタル表示。
常に最大値のみ表示するMAX機能と、表示温度を固定するHOLD機能。
質量(g)360
電源積層(6F22) 電池×1 (付属)
測定範囲(℃)-40~800(センサの性能に依存します)
センサー熱電対K(CA)
分解能0.1℃/1℃(切り替え)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×40×168
サンプルレート(回/s)2.5
最大表示1999カウント
電池寿命約125時間 (連続使用時)
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。