温度計 :「ハンディ型放射温度計」の検索結果
対象物に直接触れずに表面温度を測定。
測定範囲(℃)-55~220
放射率0.05~1.00可変(出荷時0.95)
仕様(D:S比)1:1
付属品ストラップ、電池CR-2032(お試し電池)
質量(g)23
電源CR-2032(3V)×1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×72×14
分解能0.1℃(-55~+199.9℃)、左記以外1℃
精度(℃)(23±3℃)において 0℃以上:±.52%または±2.5℃のどちらか大きい方、-55~0℃:±(2.5+0.05xT)℃
サンプリング約1秒
温度表示方式デジタル
温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。