温度計 :「測温抵抗体」の検索結果
温度計とは、室内や物体、液体などの温度を計測する測定器です。アナログ式とデジタル式の2種類があり、アナログ式はバイメタルや液体膨張を原理とした機械的な動きを、大きな指示盤に温度表示します。一方、デジタル式は熱全体を測定要素とし、1000°近くの高温も測定でき、表示は見やすい数値表示。ハンディー式の本体にセンサーが付属した一体型になっているため、現場に手軽に持ち運び、温度の測定ができます。デジタル式のためパソコンや記録計に接続しデータ処理が可能です。これらの温度計は定期に校正が必要ですが、二重管式ガラス温度計はその校正に用いられるとともに、精密測定も行ます。
関連キーワード
商品豆知識
IPX5防噴流型適合。白金測温抵抗体Pt1000Ωセンサ(ClassA)採用で高精度の測定が可能
仕様センサ:白金測温抵抗体Pt1000Ω(ClassA)●分解能:0.1℃●本体精度:±0.3℃(-50~200℃)左記以外±0.8℃●サンプリング:約0.5秒●温度記録機能:手動・自動記録(99個)、最大・最小値●保護等級:IPX5(防噴流型)●電池:単3電池×2本●連続使用時間約5000時間(アルカリ電池使用時)●付属品:センサ(PT-01)、ネックストラップ、取説、お試し電池、USBケーブル●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2 点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-100.0~400.0
アズワン品番61-8513-71-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥31,980
税込¥35,178
16日以内出荷
IPX5防噴流型適合。白金測温抵抗体Pt1000Ωセンサ(ClassA)採用で高精度の測定が可能
仕様センサ:白金測温抵抗体Pt1000Ω(ClassA)●分解能:0.1℃●本体精度:±0.3℃(-50~200℃)左記以外±0.8℃●サンプリング:約0.5秒●温度記録機能:手動・自動記録(99個)、最大・最小値●保護等級:IPX5(防噴流型)●電池:単3電池×2本●連続使用時間約5000時間(アルカリ電池使用時)●付属品:センサ(PT-01)、ネックストラップ、取説、お試し電池、USBケーブル●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2 点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-100.0~400.0
アズワン品番61-8513-71-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥31,980
税込¥35,178
16日以内出荷
IPX5防噴流型適合。白金測温抵抗体Pt1000Ωセンサ(ClassA)採用で高精度の測定が可能
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:0/50/100℃●センサ:白金測温抵抗体Pt1000Ω(ClassA)●分解能:0.1℃●本体精度:±0.3℃(-50~200℃)左記以外±0.8℃●サンプリング:約0.5秒●温度記録機能:手動・自動記録(99個)、最大・最小値●保護等級:IPX5(防噴流型)●電池:単3電池×2本●連続使用時間約5000時間(アルカリ電池使用時)●付属品:センサ(PT-01)、ネックストラップ、取説、お試し電池、USBケーブル
測定温度範囲(℃)-100.0~400.0
アズワン品番64-3729-28
校正証明書一般校正
1個
¥46,980
税込¥51,678
31日以内出荷
IPX5【JIS C 0920「保護等級」(防噴流型)適合】
白金測温抵抗体Pt1000Ωセンサ(ClassA)採用で高精度の測定を実現
PCへのデータ通信可能
ホールド、最大/最小値表示、オートパワーオフ、キーロック、温度補正機能搭載
時計、ブザー機能付きで時間と温度の管理を両立
文字高18mmのわかりやすい大型液晶表示
付属品センサ(PT-01)、ネックストラップ、取説、電池、USBケーブル
質量(g)約150
測定範囲(℃)-100.0~400.0
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×154×25.5(突起物およびセンサは含まず)
センサー白金測温抵抗体(3線式) Pt1000Ω(Class A)
分解能0.1℃
センサー寸法(mm)Φ3.0×100
保護等級IPX5(防噴流型)
機能温度記録機能:手動/自動記録(99データ)、最大/最小値、その他機能:デートホールド、バッテリー表示、温度補正、時計、ブザー、キーロック、オートパワーオフ、データ出力
電池寿命(時間)連続使用時間約5000時間(アルカリ電池使用時)
電池単3電池×2
サンプリング約0.5秒
使用環境0~50℃ 80%RH以下(結露なきこと)、高度2000m以下、屋内
設置方式ハンディタイプ
保存環境-10~50℃ 80%RH以下(結露なきこと)
液晶表示LCD 文字高18mm
温度表示方式デジタル
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。