温度計 :「湿度 計 センサー」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
K/J/T/E/R/S熱電対センサで温度測定可能(センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。4チャンネル同時測定。T1-T2温度差同時測定
質量(g)約489 電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売) センサーpT100Ω、K/J/T/R/E/R/S熱電対 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177 データ出力SDカード、RS232C、USB出力 使用温湿度範囲0~50℃/10~85%RH 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1℃間隔でHi/Lo温度設定が可能(アラームでお知らせ) 強力マグネット付
測定範囲(℃)-50~300 質量(g)54.5 電源LR44(1.5V)×1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×36.5×18 分解能0.1℃(-19.9℃~199.9℃) 左記以外1℃ センサー寸法(mm)3.5×120 機能温度計 使用温湿度範囲-10~60℃、80%RH以下(ただし結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~60℃、70%RH以下(ただし結露のないこと) 検知方式サーミスタ 測定周期1秒/回
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

応答の早いサーミスタ使用のパネルマウント温度計です。
測定範囲(℃)-40~100 精度(℃)±1(-20~100℃) 電源AC/DC13V~15.0V、ACアダプタ付属、別売:AUM-140-2(トランス付属タイプ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×38×65 センサーサーミスターセンサ(付属)、センサ誤差(±0.8℃) 分解能(℃)0.1 使用温湿度範囲0~60℃/80%RH以下(ただし結露のないこと) 温度表示方式デジタル
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

アラーム機能付きの大型温度計です。
測定範囲(℃)-9.9~99.9 付属品温度センサ(コード長30m)×1、電源ACアダプタ(DC24V/2.5A)×1、取り付けブラケット(ストレート・L型)×各2 質量(kg)約2.5 電源DC24V/2.5A(ACアダプタ使用) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×180×50 精度(℃)±1(0~40℃)/±2(左記以外) 分解能(℃)0.1 外部出力DC24V/2A 使用温湿度範囲-10~50℃/80%以下(ただし結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~60℃、80%以下(ただし結露のないこと) 温度表示方式デジタル 測定周期1秒/回
1個
98,980 税込108,878
3日以内出荷

放射率可変可能(0.10~1.00)。高確度DS比=60:1。microSDカード、USB出力でPCにデータ転送可能。暗所での測定に便利なバックライト付。k熱電対端子付き。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:35/100/350℃●モード切替:最高・最低・平均温度差・Hi・Lo・K熱電対●応答時間:約1秒●D:S比:60:1●データ出力:PC接続可能●分解能:0.1℃(-9.9~+999.9℃)それ以外は1℃●精度(放射温度-35℃~0℃):±[1.5+(0.05×℃)](℃は測定値)●精度(放射温度0℃~+1600℃):±1.5%又は、±1.5℃どちらか大きい方●精度(K熱電対):±1%又は、±1℃どちらか大きい方●放射率:可変可能0.10~1.00(出荷時:0.95)●使用温湿度範囲:-10~+50℃、70%RH以下(但し結露なきこと)●保存温湿度範囲:-10~+50℃、80%RH以下(但し結露なきこと)●●電源:単3×2本●電池寿命:約16時間(連続使用・アルカリ乾電池使用時)●寸法:176(W)×203(H)×58(D)●重量:約401g(電池含まず)●標準付属品:携帯ケース・USBコード・CDドライバー・SDカード・取扱説明書・単3×2本(お試し電池) 測定範囲(℃)-35~1600/(K熱電対)-64~1400(※使用するK熱センサにより測定範囲は異なります) アズワン品番64-3729-34 校正証明書一般校正
1個
70,980 税込78,078
31日以内出荷

突き刺型プローブが付いた温度計。HI/LOアラーム設定機能。MAX/MIN値表示機能。出張サービスに便利な携帯型
仕様分解能:0.1℃●精度:±1℃(-10~100℃)±1.5℃(-10.1℃以下、100.1~200℃)±2.5℃(200.1~300℃)●保護等級:IP65●使用環境温・湿度:0~50℃・80%RH以下(ただし結露のないこと)●保存環境温湿度:-10~50℃70%RH以下●電源:単4形乾電池×2●電池寿命:約1年●サイズ:66(W)×135(H)×22(D)mm 約140g●センサー部:Φ3.5×151mm●付属品:センサ保護キャップ、単4形電池×2・取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃2 点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-50~300 アズワン品番64-3728-95-20 校正証明書一般校正
1個
17,980 税込19,778
16日以内出荷

1℃間隔でHI/LO温度設定が可能。強力マグネット付
仕様センサ:サーミスタ●分解能:0.1℃(-19.9~199.9℃)1℃(左記以外)●精度:±1℃(-50~250℃)±2℃(250~300℃)●使用温湿度:-10~60℃ 80%RH以下(ただし結露のないこと)●保存温湿度:-20~60℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)●LR-44×1●電池寿命:約3ヶ月●サイズ:本体/100(W)×36.5(H)×18(D)mm 約60g、センサ部/Φ3.5×120mm●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-50~300 アズワン品番64-3728-96-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
16,980 税込18,678
16日以内出荷

1℃間隔でHI/LO温度設定が可能。強力マグネット付
仕様センサ:サーミスタ●分解能:0.1℃(-19.9~199.9℃)1℃(左記以外)●精度:±1℃(-50~250℃)±2℃(250~300℃)●使用温湿度:-10~60℃ 80%RH以下(ただし結露のないこと)●保存温湿度:-20~60℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)●LR-44×1●電池寿命:約3ヶ月●サイズ:本体/100(W)×36.5(H)×18(D)mm 約60g、センサ部/Φ3.5×120mm●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-50~300 アズワン品番64-3728-96-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
16,980 税込18,678
16日以内出荷

突き刺型プローブが付いた温度計。HI/LOアラーム設定機能。MAX/MIN値表示機能。出張サービスに便利な携帯型
仕様分解能:0.1℃●精度:±1℃(-10~100℃)±1.5℃(-10.1℃以下、100.1~200℃)±2.5℃(200.1~300℃)●保護等級:IP65●使用環境温・湿度:0~50℃・80%RH以下(ただし結露のないこと)●保存環境温湿度:-10~50℃70%RH以下●電源:単4形乾電池×2●電池寿命:約1年●サイズ:66(W)×135(H)×22(D)mm 約140g●センサー部:Φ3.5×151mm●付属品:センサ保護キャップ、単4形電池×2・取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃2 点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-50~300 アズワン品番64-3728-95-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
20,980 税込23,078
16日以内出荷

突き刺型プローブが付いた温度計。HI/LOアラーム設定機能。MAX/MIN値表示機能。出張サービスに便利な携帯型
仕様分解能:0.1℃●精度:±1℃(-10~100℃)±1.5℃(-10.1℃以下、100.1~200℃)±2.5℃(200.1~300℃)●保護等級:IP65●使用環境温・湿度:0~50℃・80%RH以下(ただし結露のないこと)●保存環境温湿度:-10~50℃70%RH以下●電源:単4形乾電池×2●電池寿命:約1年●サイズ:66(W)×135(H)×22(D)mm 約140g●センサー部:Φ3.5×151mm●付属品:センサ保護キャップ、単4形電池×2・取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃2 点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-50~300 アズワン品番64-3728-95-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
20,980 税込23,078
16日以内出荷

組込用温度モジュールです。
用途温度モニター用 精度(℃)±1(0~40℃)(左記以外±2℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48.2×28.7×16.8 分解能(℃)0.1 機能温度計 使用温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(ただし結露のないこと) 保存温湿度範囲-10~50℃、70%RH以下(ただし結露のないこと) 検知方式サーミスタ 温度表示方式デジタル
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組込用温度モジュールです。
用途温度モニター用 測定範囲(℃)-50~190 精度(℃)±1(10~40℃) 電源LR44(1.5V)×1 分解能(℃)0.1(-19.9~199.9℃) 左記以外1℃ 機能温度計 使用温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(ただし結露のないこと) 保存温湿度範囲-10~50℃、70%RH以下(ただし結露のないこと) 電池寿命約3.5~6ヶ月(at25℃)ただし、電池劣化や、被測定物の測定温度範囲・使用環境温度によっても電池寿命は変動します。 検知方式サーミスタ センサーコード長(m)約1 温度表示方式デジタル 測定周期1秒/回
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2点の温度を同時測定可能な組込用温度モジュールです。
用途温度モニター用 測定範囲(℃)0~90 精度(℃)±1(0~40℃) 質量(g)約40(電池含む) 電源CR2032(3V)×1(お試し電池付) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×34×16.2 分解能(℃)0.1 機能温度計 使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(ただし結露のないこと) 保存温湿度範囲0~60℃、70%RH以下(ただし結露のないこと) 電池寿命約1年 検知方式サーミスタ センサーコード長(m)約1.5 温度表示方式デジタル 測定周期3秒/回
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

リレー接点出力搭載の温度コントローラです。
測定範囲(℃)-50~110 質量(g)約27 出力(リレー接点)1A/30VDC//0.3A/125VAC 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×36×21.3 センサーサーミスタ(付属)(MTC103K) 精度(℃)±0.8(-50~-40℃)、±0.5(-40~85℃)、±1.0(85~110℃) 分解能(℃)0.1 サンプリング4秒/回 使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(ただし結露のないこと) 保存温湿度範囲-10~60℃、AA6680%RH以下(ただし結露のないこと) 入力電源DC7~15V(MAX150mA)DC12V推奨 温度表示方式デジタル
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

リレー2ヶ所搭載のパネルマウント温度コントローラです。
測定範囲(℃)-40~100 精度(℃)±1(-20~100℃) 電源AC/DC13V~15.0V、ACアダプタ付属、別売:AUM-1000NA-2(トランス付属タイプ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×40×68 センサーサーミスターセンサ(付属)、センサ誤差(±0.8℃) 分解能(℃)0.1 使用温湿度範囲0~60℃/80%RH以下(ただし結露のないこと)
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

組み込み用温度計
仕様センサ:サーミスタ●分解能:0.1℃(-19.9~199.9℃)1℃(左記以外)●精度:±1℃(10~40℃)●使用温湿度:-10~50℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)●保存温湿度:-10~50℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)●LR-44×1●電池寿命:約3.5月~6ヶ月●サイズ:本体/55(W)×30(H)×8.5(D)mm 約20g センサコード長/約1000mm●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-50~190 アズワン品番64-3728-97-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
16,980 税込18,678
14日以内出荷

組み込み用温度計
仕様センサ:サーミスタ●分解能:0.1℃(-19.9~199.9℃)1℃(左記以外)●精度:±1℃(10~40℃)●使用温湿度:-10~50℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)●保存温湿度:-10~50℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)●LR-44×1●電池寿命:約3.5月~6ヶ月●サイズ:本体/55(W)×30(H)×8.5(D)mm 約20g センサコード長/約1000mm●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-50~190 アズワン品番64-3728-97-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
16,980 税込18,678
14日以内出荷

組み込み用温度計
仕様センサ:サーミスタ●分解能:0.1℃(-19.9~199.9℃)1℃(左記以外)●精度:±1℃(10~40℃)●使用温湿度:-10~50℃70%RH以下(ただし結露のないこと)●保存温湿度:-10~50℃70%RH以下(ただし結露のないこと)●LR-44×1●電池寿命:約3.5月~6ヶ月●サイズ:本体/55(W)×30(H)×8.5(D)mm 約20g センサコード長/約1000mm●校正ポイントは温度25℃・80℃2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-50~190 アズワン品番64-3728-97-20 校正証明書一般校正
1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷