温度計 :「ACアダプタ DC15」の検索結果
応答の早いサーミスタ使用のパネルマウント温度計です。
測定範囲(℃)-40~100
精度(℃)±1(-20~100℃)
電源AC/DC13V~15.0V、ACアダプタ付属、別売:AUM-140-2(トランス付属タイプ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×38×65
センサーサーミスターセンサ(付属)、センサ誤差(±0.8℃)
分解能(℃)0.1
使用温湿度範囲0~60℃/80%RH以下(ただし結露のないこと)
温度表示方式デジタル
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
リレー2ヶ所搭載のパネルマウント温度コントローラです。
測定範囲(℃)-40~100
精度(℃)±1(-20~100℃)
電源AC/DC13V~15.0V、ACアダプタ付属、別売:AUM-1000NA-2(トランス付属タイプ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×40×68
センサーサーミスターセンサ(付属)、センサ誤差(±0.8℃)
分解能(℃)0.1
使用温湿度範囲0~60℃/80%RH以下(ただし結露のないこと)
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。